18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ゴム樹脂(NBR) 材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 主な用途打ち込み作業
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

相手を傷つけない。家具、木製品の組み立てに最適。
種類ゴムハンマー 材質(頭)ゴム 主な用途組立作業 頭部長(mm)80
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し 種類ゴムハンマー 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)ウレタン樹脂 主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理 硬度HDD40 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PVC製と硬質ゴム製の2種類のクッション性で使い分けが可能です。握りやすく滑りにくいゴム製グリップです。
用途家具や木製品の組立、保守点検などに。 口径(mm)26×26 全長(mm)260 頭部長(mm)81 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

柄はアッシュで、ヘッド部は耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。
材質頭部:天然ゴム、柄:アッシュ 2018年トラスコ掲載ページ4 1848
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)48 全長(mm)270 材質(頭)合成ゴム 材質(柄部)天然木 主な用途打ち込み作業 質量(g)約267.5
1個
779 税込857
当日出荷

頭部がゴムなので叩くものにキズが付きにくい
全長(mm)275 質量(g)280 頭径(Φmm)47 材質(頭)ゴム 頭部長(mm)75
1本
969 税込1,066
翌々日出荷

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー 主な用途鉄工作業 焼入硬度HRC45~60 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。 手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。
用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般 材質(柄部)樹脂/グラスファイバー 材質(頭)炭素鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒色のゴムヘッド、打撃面は平面
材質(ハンドル)トネリコ材 材質(ヘッド)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部ラバーは衝撃を吸収し手の負担を軽減します。 オイルによる滑りを軽減し、滑りにくくして握りやすい形状です。 ソフトフェイスは物の表面を傷つけにくくなっております。 火花の原因になることもありませんので、火気厳禁の場所での作業にも適しています。 頭部は衝撃吸収のためのボールベアリングで構成されています。
種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)35 全長(mm)260 材質(頭)樹脂・ゴム 質量(g)400
1本
4,198 税込4,618
6日以内出荷

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)35 全長(mm)260 材質(頭)ゴム 材質(柄部)ゴム 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA683PJ-35
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)57 全長(mm)270 材質(頭)ゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 エスコ品番EA575VJ-1
1個
4,450 税込4,895
翌日出荷

オーエッチ工業コンポーネントハンマー(スリム)
エコ商品
ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し 種類ゴムハンマー 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)ウレタン樹脂 主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理 硬度HDD40 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。
種類ショックレスハンマー/コンビハンマー 材質(頭)プラスチック/スチール 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途組立作業/打ち込み作業
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)
エコ商品
手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)鋼管 主な用途板金作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄)
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300A(平型)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、黒エナメル仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。ハンマーヘッドとハンドルの重さのバランスがよく取れており、手が疲れません。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途組立作業/打ち込み作業
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スチール、プラ、ゴムのヘッドが使い分け可能な三徳ハンマー。プラ(緑)とゴム(白)の交換はネジ式で簡単。「スチールヘッド」~釘打ち、ポンチによる穴あけ・刻印作業に。「プラヘッド(緑)」~金型、シャフト、カバー、自動車部品及び機械部品等の着脱・調整に。「ゴムヘッド(白)」~レンガやタイルの圧着・調整、メタルラックや木製家具の組み立てに。
用途釘打ちや家具等の組み立て作業に。 全長(mm)260 質量(g)435 主な用途釘打ちや家具等の組み立て作業
1個
1,398 税込1,538
当日出荷