相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。
種類ゴムハンマー
材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
材質(柄部)ハードウッド
主な用途組立作業
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 黒
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
種類ゴムハンマー
材質(頭)ゴム
主な用途打ち込み作業
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類ゴムハンマー
材質(頭)ゴム
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途組立作業
材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

プラスチックハンマー
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)樹脂・ゴム
材質(柄部)木
主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。
握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。
リベット先端カシメなどの加工における打撃用。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用
材質(ヘッド)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途組立作業
硬度90A~95A (打撃面)
仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。また打撃物への色移りしません。
用途家具や木製品の組み立てに最適。
種類ゴムハンマー
頭径(Φmm)48
全長(mm)290
材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
材質(柄部)ハードウッド
主な用途組立作業
質量(g)330
色白
頭部長(mm)77
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
家具の組立・調整、レンガ・タイルの圧着・埋め込み、金型・部品も微調整・組み立てなど。頭部はゴムヘッドとプラスチックヘッドの2タイプ。頭部のヘッドは取り替え式。傷んだら交換が可能です(別売の交換ヘッドあります)。
用途対象物を傷付けにくいハンマー。
全長(mm)280
質量(g)309
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。
材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
材質(頭)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー
主な用途鉄工作業
焼入硬度HRC45~60
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)36
全長(mm)290
材質(頭)ラバー
材質(柄部)ラバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
質量(g)520
柄長さ(mm)252
ヘッド長(mm)100
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
叩いた跡が残りにくく、打撃力があります
材質頭:ゴム、柄:木
全長(mm)293
アズワン品番64-7872-83
頭質量(g)390
頭径(mm)Φ61×101
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
ヘッドがプラスチックのため素材を傷付けにくく組立作業等に最適です。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており
握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途素材を傷付けない打撃作業用。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打撃作業
材質(ヘッド)樹脂
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)45
全長(mm)286
材質(頭)ゴム
材質(柄部)ゴム
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA683PJ-45
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
種類ゴムハンマー
頭径(Φmm)42
全長(mm)290
材質(頭)ゴム
材質(柄部)樫
主な用途組立作業
エスコ品番EA575WB-31
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途釘抜き、釘打ち作業用。
トラスコ品番551-9652
寸法(mm)頭長102
全長(mm)295
材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
材質(頭)スチール
頭径(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ネイルハンマーは釘抜き、釘打ち作業に最適です。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
全長(mm)295
質量(g)380
穴径(Φmm)グリップ部:7.5
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)[内部]グラスファイバー、[外部]樹脂
頭部径(Φmm)24
頭部長(mm)102
主な用途釘抜き、釘打ち作業
関連資料(0.5MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
板の伸びを吸収する回転機構
打撃のブレを吸収する首振機構
打撃の過度な衝撃を吸収する緩衝機構
内部の制震ゴムは交換でき経済的
用途あらゆる鈑金作業に活躍!
種類板金用ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途板金作業
タイプ横ナラシ
手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。
細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。
インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
目立つ蛍光色塗装仕上げで置き忘れを防止します。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。
トラスコ品番135-3684
材質ヘッド:ナイロン(白)、柄:スティール
全長(mm)295
質量(g)585
頭部長(mm)110
頭径(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
黒(ミディアムソフト)と透明な赤(ハード)のコンビヘッドのセーフティハンマーです。組み立て作業、板金加工、建築現場、鉄工所等での使用の他石タイルのセッティング、ガーデニング等にも使用できます。ヒッコリー柄は、形状的にも手になじみやすく、滑りにくい最高級の材質です。鋳鉄製のシェルにより、がっしりと組み合わされています。
種類コンビハンマー
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン)
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
最適な焼入れ硬度ヘッドと軽く強靭なPP柄付きです。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途石工作業・建築土木作業。
全長(mm)280
口径(Φmm)35
材質(柄部)ゴムグリップ・ポリプロピレン
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)95
主な用途石工作業・建築土木作業。
頭質量(kg)0.9
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。2成分接着剤でヘッドとハンドルを強固に結合。打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。グラスファイバーを芯材とする3複合材のプラスティックハンドル、振動を抑制。グリップ部分はゴム製。DIN6475
全長(mm)280
材質(ハンドル)ヒッコリー製
材質(ヘッド)特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
PP柄採用で軽く強靭な銅純度99.9パーセントの伸銅品ハンマーです。頭部は伸銅品で鋳造銅・鍛造銅に比べ2倍以上の長寿命です。純度99.9パーセントで、さらにPP柄採用で軽く強靭です。
用途金型作業。機械修理・組立て。
全長(mm)280
材質(グリップ)ゴム
頭部寸法(mm)口径25
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(頭)純銅
頭部長(mm)90
主な用途金型作業、機械修理・組立
全質量(g)550
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
レンガやブロック割りに最適です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。石やレンガを割れるよう頭部片側が刃になっています。
用途石割・レンガ割り作業。
全長(mm)280
口径(Φmm)35
材質(柄部)ゴムグリップ・ポリプロピレン
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)100
主な用途石割・レンガ割り作業。
全質量(g)760
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。
種類ショックレスハンマー/コンビハンマー
材質(頭)プラスチック/スチール
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途組立作業/打ち込み作業
全長(mm)約280
仕様タックシール付き
トラスコ品番851-9560
材質ヘッド黒部:ゴム、ヘッド黄部:PVC、柄:スチールパイプ、グリップ:PVC
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ナイロン
材質(柄部)鋼管
主な用途板金作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300A(平型)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、黒エナメル仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。ハンマーヘッドとハンドルの重さのバランスがよく取れており、手が疲れません。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途組立作業/打ち込み作業
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
用途自動車のボディワーク、足場の組立、修理・保守作業など、コンビハンマーとして広い用途に使えます
種類コンビハンマー
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)鋼管
材質(頭)ナイロン
頭部長(mm)104
主な用途機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
ランヤード用のループが付いた、高所作業向けスレッジハンマーです。
ドーム型の打撃面です。
特別な熱処理が施された打撃面は比較的柔らかく、欠けた場合でも破片が飛散しません。
高炭素鋼の芯が入った丈夫なゴム製ハンドルを採用しています。
用途高所作業用
種類両口ハンマー
材質(頭)工具鋼
材質(柄部)ゴム
主な用途鉄工作業/土木作業/板金作業
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。
種類石頭ハンマー
全長(mm)285
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)スチール
主な用途石工作業
関連キーワード