スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー
主な用途鉄工作業
焼入硬度HRC45~60
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー
主な用途鉄工作業
焼入硬度HRC45~60
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
頭部ラバーは衝撃を吸収し手の負担を軽減します。
オイルによる滑りを軽減し、滑りにくくして握りやすい形状です。
ソフトフェイスは物の表面を傷つけにくくなっております。
火花の原因になることもありませんので、火気厳禁の場所での作業にも適しています。
頭部は衝撃吸収のためのボールベアリングで構成されています。
種類ゴムハンマー
頭径(Φmm)35
全長(mm)260
材質(頭)樹脂・ゴム
質量(g)400
1本
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)35
全長(mm)260
材質(頭)ゴム
材質(柄部)ゴム
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA683PJ-35
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
最適な焼入れ硬度ヘッドと軽く強靭なPP柄付きです。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途石工作業・建築土木作業。
全長(mm)280
口径(Φmm)35
材質(柄部)ゴムグリップ・ポリプロピレン
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)95
主な用途石工作業・建築土木作業。
頭質量(kg)0.9
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
レンガやブロック割りに最適です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。石やレンガを割れるよう頭部片側が刃になっています。
用途石割・レンガ割り作業。
全長(mm)280
口径(Φmm)35
材質(柄部)ゴムグリップ・ポリプロピレン
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)100
主な用途石割・レンガ割り作業。
全質量(g)760
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。
種類ショックレスハンマー/コンビハンマー
材質(頭)プラスチック/スチール
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途組立作業/打ち込み作業
頭部はアルミ合金と取り替え可能なソフトフェイスの組み合わせです。
柄はヒッコリー材で耐久性に優れ握りやすい形状です。
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)35
全長(mm)320
材質(頭)樹脂・ゴム
材質(柄部)ヒッコリー
質量(g)308
1本
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ナイロン
材質(柄部)鋼管
主な用途板金作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300A(平型)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、黒エナメル仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。ハンマーヘッドとハンドルの重さのバランスがよく取れており、手が疲れません。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途組立作業/打ち込み作業
短い柄で狙いが定めやすいハンマーです。
頭径(mm)35
全長(mm)200
材質頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付)
全質量(g)1070
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
用途自動車のボディワーク、足場の組立、修理・保守作業など、コンビハンマーとして広い用途に使えます
種類コンビハンマー
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)鋼管
材質(頭)ナイロン
頭部長(mm)104
主な用途機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
【強靭】頭は強い打撃力を可能にした鍛造品。シャフトは大径20Φシャフトを使用。
【コンパクト】短いシャフトで狙いが定めやすい。従来品より約85mm短い。
【新型ゴムグリップ】 手になじみ衝撃を抑えるゴムグリップ使用。グリップエンドがふくらみ手から抜けにくい。
種類石頭ハンマー
全長(mm)約200
主な用途石工作業
関連キーワード