10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ゴム樹脂(NBR) 材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 主な用途打ち込み作業
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柄はアッシュで、ヘッド部は耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。
材質頭部:天然ゴム、柄:アッシュ 2018年トラスコ掲載ページ4 1848
1丁
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ゴムハンマー
木材、レンガにキズや打痕を残さない。程よい硬度と反発力。家具・建具の組み立て、レンガブロック積み等に。
質量(g)559 材質頭:再生ゴム、石膏等、柄:漂白剤樫材 寸法(mm)340×100×55 タイプ中タイプ 頭径(Φmm)55 頭部寸法(mm)100×55×55 柄長さ(mm)280 頭質量(g)約450
1個
699 税込769
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ゴムハンマー
フラットな打撃面のゴムハンマー。
質量(g)317 材質(頭)ゴム ヘッド径(Φmm)55 ヘッド長(mm)L2:90 全長L1(mm)320
1個
2,898 税込3,188
90日以内出荷

滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘッドに様々な角度をつけた面があるのでタイル施工など位置調整時に接触面積が大きく作業がしやすいです。グリップ部に滑り止め加工を施しグリップ力を高めています。
トラスコ品番506-8774 材質頭部:ゴム、柄:樹脂 全長(mm)355 呼称1 1/2 頭部長(mm)95 頭径(mm)48×55
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

用適応温度は-20℃~90℃です。 ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。 打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。 ハンドルはパイプ一体成型です。 グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ニトリルカバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-20~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)55 全長(mm)350 材質(頭)ゴム 材質(柄部)ゴム 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA683PJ-55
1個
5,150 税込5,665
翌日出荷

材質頭:アメゴム、柄:木 全長(mm)340 ヘッド径(Φmm)55 ヘッド長(mm)95 アズワン品番64-7872-93 頭質量(g)340 全質量(g)430
1本
2,240 税込2,464
翌日出荷

Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ 主な用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ 材質鉄、ゴム
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)