こんなお得な商品も!

プラスチックハンマー
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)樹脂・ゴム
材質(柄部)木
主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 白
モノタロウ
¥539
税込¥593
耐久性に優れた良質ゴムを使用。
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)60
全長L(mm)330
材質(頭)ゴム
材質(柄部)木
主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業
サイズ1ポンド
質量(g)450
寸法H(mm)100
寸法W(mm)60
トラスコ品番395-8001
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
中硬のゴムと硬めのプラスティックを組み合わせたハンマーです。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。柔らかいゴムと中硬のポリエチレン製のインサートを組み合わせたハンマーです。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
種類コンビハンマー
材質(頭)ゴム/プラスティック
材質(柄部)アカシア
主な用途大工作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
中硬ゴムのハンマーですので、打感が良いです。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です
種類ゴムハンマー
材質(頭)ゴム複合材
材質(柄部)木
主な用途大工作業/機械の組立・修理
材質(ハウジング)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。
滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。
種類ネイルハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR)
主な用途大工作業
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。
用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です
種類ゴムハンマー
材質(頭)ゴム複合材
材質(柄部)木
主な用途大工作業/機械の組立・修理
材質(ハウジング)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
中硬ゴムのハンマーですので、打感が良いです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です
種類樹脂ハンマー
材質(頭)ゴム複合材
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途大工作業/機械の組立・修理
材質(ハウジング)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。
軽量で耐久性に優れています。手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。
用途釘打ち、釘抜き、隅打ち。各種細工、ホビー、組立作業。
種類ネイルハンマー
全長(mm)約230
材質(頭)特殊炭素鋼S50C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途大工作業
口径(Φmm)約21
材質(グリップ)合成ゴム
頭部長(mm)約78
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
滑りにくいグリップ付きです。フラットな面とわずかに曲面になっている面の2つの打撃面があり、使い分けが可能です。木殺し作業に向いています。
用途大工作業に。
種類両口ハンマー
材質(頭)炭素鋼(S45C)
材質(柄部)樫
主な用途大工作業
材質(グリップ)合成ゴム
2018年トラスコ掲載ページ4 1868
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。
用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です
種類ゴムハンマー
材質(頭)ゴム複合材
材質(柄部)木
主な用途大工作業/機械の組立・修理
材質(ハウジング)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。軽量で耐久性に優れています。
手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。
用途釘打ち、隅打ち。各種細工、ホビー、組立作業。
種類片口ハンマー
全長(mm)約230
材質(頭)特殊炭素鋼S50C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途大工作業
口径(Φmm)約19
材質(グリップ)合成ゴム
頭部長(mm)約70
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
安全性に優れた一体成形(ウレタン樹脂)。耐久性に優れ、また騒音がなく静かに作業が行えます。ショックレス構造なので手に負担を与えません。相手に傷をつけません。
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)46
全長L(mm)310
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)ウレタン樹脂
主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業
サイズ1ポンド
質量(g)610
寸法H(mm)98
寸法W(mm)46
トラスコ品番395-7977
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ネイルハンマーは釘抜き、釘打ち作業に最適です。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
全長(mm)295
質量(g)380
穴径(Φmm)グリップ部:7.5
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)[内部]グラスファイバー、[外部]樹脂
頭部径(Φmm)24
頭部長(mm)102
主な用途釘抜き、釘打ち作業
関連資料(0.5MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類ネイルハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー
主な用途大工作業
焼入硬度HRC45~60
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
こんなお得な商品も!

ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
人体工学設計で振動を吸収し、衝撃力を減少します。焼入硬度はHRC50~55度です。
用途釘打ち、釘抜きなど大工作業全般。
種類ネイルハンマー
頭径(Φmm)31
全長(mm)342
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)炭素鋼
主な用途大工作業
呼称#1
質量(g)875
焼入硬度HRC50~55
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR)
頭部長(mm)132
トラスコ品番366-8886
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)300
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理
頭部長(mm)117
質量(g)680
仕様ゴムグリップ付
トラスコ品番481-8393
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
関連キーワード