こんなお得な商品も!

プラスチックハンマー
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)樹脂・ゴム
材質(柄部)木
主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)木
主な用途金型作業
硬度A90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PVC製と硬質ゴム製の2種類のクッション性で使い分けが可能です。握りやすく滑りにくいゴム製グリップです。
用途家具や木製品の組立、保守点検などに。
口径(mm)26×26
全長(mm)260
頭部長(mm)81
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)PVC
材質(柄部)木
主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
硬度HDD60
使用温度範囲(℃)4~80
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)PVC
材質(柄部)木
主な用途組立作業/機械の組立・修理
硬度HDD60
使用温度範囲(℃)4~80
手になじみやすく作業効率をあげるテーパー形状の柄。
ヘッドの交換可能。
ヘッドは割れ、カケが発生しにくい強化ナイロンを使用し、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。(UD8-10)
木柄には滑り防止のためスリット加工を施しています。(UD8-10)
種類樹脂ハンマー
材質(柄部)木
主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業
サイズ1ポンド
内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。
用途大型機械・家具の組み立て。機械のセットに最適。プラスチック成型などの精密な金型に使用。
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)108
全長(mm)900
材質(頭)ポリエチレン
材質(柄部)木
主な用途金型作業/機械の組立・修理
呼称#15
頭部長(mm)233
トラスコ品番370-5854
1丁
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。
頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。
本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。
ハンマーの頭が抜けず、安心です。
後部キャップには収納スペースあり
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)25
全長(mm)285
材質(頭)TPE
材質(柄部)PP
主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ハンドル径(Φmm)32
頭部長(mm)100
質量(g)272
トラスコ品番493-6451
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途組立作業
硬度90A~95A (打撃面)
仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。
ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。
ヘッドは取替えが可能です。
頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。
用途機械などの修理に。
冶具などの取付け・取外しに。
木製品の組み立てに。
材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
トラスコ品番493-6060
セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能)
全長(mm)180
質量(g)68
種類コンビハンマー
ハンドル径(Φmm)15
頭径(Φmm)12
材質(柄部)PP+エラストマー樹脂
材質(頭)炭素鋼/ナイロン(PA)
頭部長(mm)56
主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ナイロン製ヘッドの使用は打撃面を傷つけたいない時に最適です。鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現しました。頭部は特殊鋼を内部まで全体焼き入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭部が抜けず、安心です。
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)20
全長(mm)265
材質(頭)TPE
材質(柄部)PP
主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ハンドル径(Φmm)25
頭部長(mm)75
サイズ中
セット内容ナイロンヘッド(交換可能)
質量(g)165
トラスコ品番493-5985
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。
種類コンビハンマー
材質(頭)スチール/ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業
仕様高強度
プラスチックハンマーの交換用のヘッドです。
種類ハンマー替ヘッド
硬度A90
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。
種類ショックレスハンマー
材質(柄部)木
主な用途金型作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-10~80
スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用でき、1本2役で便利です。
仕様替ヘッド:HM7410H
トラスコ品番409-3283
全長(mm)267
質量(g)495
種類コンビハンマー
頭径(Φmm)32
材質(グリップ)樹脂
呼称1ポンド
材質(柄部)パイプ鋼
材質(頭)スチール/ポリアミド(ナイロン 6:PA6)
頭部長(mm)90
主な用途鉄工作業/組立作業
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)特殊ウレタン
材質(柄部)特殊ウレタン
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
ネジ式ですので簡単に交換できます。
用途長谷伸コンビプラスワン用替ヘッド
全長(mm)28
質量(g)24
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)50
全長(mm)350
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575H-23
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
ソフトタイプのセルロースアセテート製チップは反動も少なく軽作業に最適です。
軽量なアッシュハンドルです。
用途自動車、産業機械に。
材質(柄部)アッシュウッド
主な用途自動車、産業機械
材質(ヘッド)セルロースアセテート
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)330
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575H-22
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)30
全長(mm)300
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575H-21
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)330
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575H-32
1個
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)60
全長(mm)405
材質(頭)TPE
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575H-74
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)330
材質(頭)TPE
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575H-72
1個
¥8,020
税込¥8,822
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)30
全長(mm)300
材質(頭)TPE
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575H-71
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)330
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575HB-42
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)30
全長(mm)300
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575HB-41
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)32
全長L(mm)310
材質(頭)樹脂製
材質(柄部)木
主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業
サイズ1ポンド
質量(g)450
寸法H(mm)110
寸法W(mm)32
トラスコ品番373-5605
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。
用途組立などに。
材質ヘッド:樹脂(セルロースアセテート)ハンドル:アッシュ
材質(頭)樹脂(セルロースアセテート)
モデル224 E
耐衝撃性に優れたセルロースアセテート製ヘッドを採用したハンマー。ヘッドは交換可能。柄はトネリコ製。
材質(頭)セルロースアセテート
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)40
全長L1(mm)320
材質(頭)セルロースアセテート
材質(柄部)アッシュ
主な用途組立作業
質量(g)545
寸法L2(mm)110
1丁
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
工作物に傷がつきにくい軟質プラスチック製です。
用途プラスチックハンマーの替頭に
色ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)45
全長(mm)320
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA683PH-45
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)22
全長(mm)260
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA683PH-22
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ