316件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
用途機械機器や車輌の点検 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 硬度HRC55~60 使用クサビ 主な用途機械機器や車輌の点検
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

王将(須佐製作所)小細工ハンマー
エコ商品
種類特殊ハンマー 全長(mm)270 材質(柄部) 主な用途細工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小さいけどバランスが良く、使いやすさ抜群です。グリップには目安のcm目盛付です。
用途DIY、ホビー用。 種類両口ハンマー 全長(mm)230 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途大工作業 質量(g)130
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

握りやすく、手になじむオリジナルデザイングリップ(2色成型)
用途釘打ち・釘抜きに。 種類ネイルハンマー 材質(頭)S-45Cミラーポリッシュ 材質(柄部)スチール 主な用途打ち込み作業 材質(グリップ)TPR/PP 柄厚さ(mm)1.2
1個
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケット・道具箱・机の中・車の中(緊急脱出用)など、どこにでも入る手軽なサイズ。 高所での作業・狭い場所での作業もポケットに入れて移動でき手軽で安全。 小型でも、重量・打撃力は普通のサイズなみ。 ショートサイズで、目標にピンポイント。 柄が短いので工具袋の中に入れても外側に吊下げても邪魔になりません。 落下防止コード取付穴付
材質(頭)炭素鋼50C
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に 種類片手ハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼(EN-9)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽に使える安全本格工具
用途釘・虫ピン・カシメ叩きに 全長(mm)150 質量(g)62 材質(軸)SVS 材質(柄部)PP 材質(頭)快削鋼 頭部径(Φmm)14 頭部長(mm)45 主な用途釘・虫ピン・カシメ叩きに
1本
439 税込483
当日出荷

手のひらサイズのボディーに11機能を搭載したマルチハンマーです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能はハンマー・釘抜き・プライヤー・ナイフ・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・プラスドライバー・栓抜き・ワイヤーカッターです。 収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです。
用途アウトドアなどでの各種作業。 種類特殊ハンマー 全長(mm)135 材質(頭)ステンレス 材質(柄部)ABS樹脂/アルミ 主な用途打ち込み作業 機能ハンマー・釘抜き・プライヤー・ナイフ・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・プラスドライバー・栓抜き・ワイヤーカッター
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。
用途機械、車輌の点検に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)ハードウッド 主な用途機械機器や車輌の点検
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


先端部はカシメ・釘〆に使用できます。木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業に最適です。
用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業。 サイズ 主な用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

鏡面の輝き
用途汚れを嫌う内装作業等に 種類仮枠ハンマー 材質(柄部)スチール 主な用途仮枠作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途組立作業 硬度90A~95A (打撃面) 仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/機械の組立・修理 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製です。総磨き仕様です。
用途舟手玄能。 仕様柄付 全長(mm)360 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)128 口径(mm)29 頭質量(g)350
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

職人の手による超鏡面仕上げ。グラスファイバー柄で、軽くて使いやすく木柄の約3倍の強度で耐久性に優れています。工具箱に入るショートサイズ。
用途釘打ちに。 質量(g)500 呼び寸法 材質(頭)ステンレス
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

種類仮枠ハンマー 材質(柄部)スチール 主な用途仮枠作業 仕様カラーパイプ柄かりわく鎚
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長/230mm、頭部径/10mm・30g 先端の黒のジュシ(44401)は取替えできます。
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丈夫な樫材を使用。
用途玄能用交換柄 寸法(mm)仕込み部:11×24 全長(mm)330 質量(g)100 材質(柄部)
1個
399 税込439
当日出荷

丈夫な樫材を使用。
用途玄能用交換柄 寸法(mm)仕込み部:10×13 全長(mm)330 質量(g)83 材質(柄部)
1個
349 税込384
5日以内出荷

21mmサイズの先切金槌です。
用途金槌。 種類片口ハンマー 全長(mm)300 主な用途打ち込み作業 口径(mm)25×23 頭の全長(mm)95 頭質量(g)165
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

釘打ちに。先端部はカシメ・釘〆等に使用できます
商品番号1042781 アズワン品番64-4061-57
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

オーエッチ工業両口玄能用木柄
エコ商品
すべりにくいグリップ付き
用途両口玄能(小)用木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)330 使用クサビWD-7.5 寸法A(mm)8 寸法B(mm)23 適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーエッチ工業テストハンマー
用途自動車の点検に 適合#1/4 全長(mm)270 寸法A(mm)11 寸法B(mm)15 適合品番使用クサビ:小商(WC-00) 関連資料(0.81MB)
1個
799 税込879
3日以内出荷

日本刀をイメージした侍グリップが作業時のすべりを防ぐ。 木柄とほぼ同重量のポリプロピレン製ハンドルは軽くて強靭。 3重成型ハンドルなのでグリップの緩みがなく安全。 打撃時の衝撃も大幅に吸収し手にひびかない。 木柄のような柄のガタつき、折れも少ない。
仕様●サイズ:全長/280mm、頭径×頭長/30×103mm●重量:570g、頭重量/450g アズワン品番68-4108-54
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

スライドハンマーセット モノタロウ 動画あり
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法5/8×18UNF 適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm)570(スライドバー) 質量(kg)2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm)40~75(プーラー) ストローク長(mm)425
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

王将(須佐製作所)黒船手玄能
先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。 主に中国地方地方ですが広く用いられています。
種類片口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類片手ハンマー 材質(頭)SUS304 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理
1本
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ハンマー柄 全長(mm)330 材質(柄部)天然木 適合機種41201、41202、41203、41208、41210
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

王将(須佐製作所)マグナム片口玄能
エコ商品
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

含水率14%以下の良質の樫を使用
種類ハンマー柄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二重クサビで抜けにくいです。先端部はカシメ・釘〆に使用できます。
用途木材への釘打ち。 種類片口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 質量(g)375 大きさ
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折れにくいグラスファイバー柄を採用した仮枠ハンマーです。滑りにくいノンスリップグリップを採用しています。仮枠、土木作業に最適です。
用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き作業などに。 材質頭部:特殊鋼HRC50以上、グラスファイバー柄 頭部長(mm)約126 口径(mm)直径28
1本
1,198 税込1,318
当日出荷