3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
トラスコ品番493-6060 セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能) 全長(mm)180 質量(g)68 種類コンビハンマー ハンドル径(Φmm)15 頭径(Φmm)12 材質(柄部)PP+エラストマー樹脂 材質(頭)炭素鋼/ナイロン(PA) 頭部長(mm)56 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
1本
999 税込1,099
当日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)12 全長(mm)180 材質(頭)TPE/ナイロン 材質(柄部)PP 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業 ハンドル径(Φmm)15 頭部長(mm)56 セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能) トラスコ品番774-3599 質量(g)75
1本
949 税込1,044
当日出荷

滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。
用途細工・ホビーの加工に。 金属面:釘打ちに。 プラスチック面:木製品の組み立てなど相手をキズをつけたくない作業に。 種類コンビハンマー 材質(グリップ)TPR/PP 材質(柄部)スチール 材質(頭)金属面S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)/(プラスチック面)PVC 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業 焼入硬度55~56
1本
1,498 税込1,648
欠品中