125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ゴム樹脂(NBR) 材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 主な用途打ち込み作業
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類片手ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途鉄工作業 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

打撃部は独自の熱処理により適正な硬さでヘタリ、欠けが起きにくくなっています。頭部と柄部は強力圧入し、さらにピンを貫通させています。柄部は高級パイプ鋼を使用し、丈夫で軽く、表面はクロムめっき仕上げです。グリップは耐油性の高級樹脂で滑りにくく、握りよい形状です。又、抜けないようにピンで二重安全処理をしています。
種類片手ハンマー 材質(柄部)パイプ鋼 主な用途鉄工作業/打ち込み作業
1丁
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)TONE 真鍮ハンマー
火花が出ると危険な場所での作業が可能です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途治具の取り付け・金型作業用。 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)グラスファイバー/樹脂 主な用途治具の取り付け・金型作業用 材質(ヘッド)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業軟鉄ハンマー
エコ商品
焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。
用途機械の組立て、金型の製作 種類両口ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。
用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。 全長(mm)200 材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)89 口径(mm)30 頭質量(g)600 全質量(g)700
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

組み立て、板金加工、建築作業や機械加工工場での作業用。
種類ハンマー替ヘッド 材質(頭)セルローズアセテート 硬さ目安/(ハード)強い打ち込み用 透明の赤
1個
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築現場、鋳物工場、金型メーカー、農業、森林作業用。
種類ハンマー替ヘッド 材質(頭)ポリアミド(ナイロン) 硬さ目安/(ベリーハード)最も強い打撃用
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

王将(須佐製作所)ハイパワーソフトハンマー
エコ商品
ヘッドは衝撃に強い特殊合成樹脂です。 適度の弾力性と柔軟性を持っています。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁ハンマー
ヘッドには鉄球入りで衝撃を吸収します。IEC60900規格適合通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
種類電工ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)315 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)エラストマー 主な用途電気・設備工事用 質量(kg)0.6 材質(本体)スチール(PVCコーティング)
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷

工具や機械のセッティング、自動車整備、板金加工、組み立て用。
種類ハンマー替ヘッド 材質(頭)ポリウレタン 硬さ目安/(ミディアムハード)一般的な作業用
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかい材料用及び微妙な作業用。建築、軽金属、組立て、建具用。
種類ハンマー替ヘッド 材質(頭)エラストマー 硬さ目安/(ソフト)微妙な作業用
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。 ワークピースの位置決め、車両整備(タイヤ/リムの取り外し)、組み立て作業、機械工具に最適。 交換用ヘッドは別売りです。
材質(柄部)ヒッコリー 主な用途ワークピースの位置決め、車両整備(タイヤ/リムの取り外し)、組み立て作業、機械工具 材質(ヘッド)プラスチック
1丁
6,498 税込7,148
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業ライトン軟鉄ハンマー
エコ商品
二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。
用途機械の組み立て、微調節作業に。 種類両口ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質) 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途金型作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業両口ハンマー
用途鉄工作業全般 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C 関連資料(1.27MB)
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒(ミディアムソフト)と透明な赤(ハード)のコンビヘッドのセーフティハンマーです。組み立て作業、板金加工、建築現場、鉄工所等での使用の他石タイルのセッティング、ガーデニング等にも使用できます。ヒッコリー柄は、形状的にも手になじみやすく、滑りにくい最高級の材質です。鋳鉄製のシェルにより、がっしりと組み合わされています。
種類コンビハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン) 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BAHCO(バーコ)無振動ハンマー
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ウレタン 主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショックレスプラスチックハンマー(10959シリーズ)用替ヘッド。
質量(g)19 ヘッド径(Φmm)30
1個
2,998 税込3,298
90日以内出荷

種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途機械の組立・修理/板金作業
1本
5,498 税込6,048
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー プラスティック(赤)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、板金等の硬い素材の加工作業に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスティック 材質(柄部) 主な用途板金作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

炭素含有率の高いボールを使用しております。衝撃を和らげ、手首、腕への負担を大幅に軽減できます。丈夫で耐久性が高いハンマーです。本体は粉砕になりにくく、安全に使用できます。-20°の環境でも性能を発揮します。
材質(頭)ポリアミド
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ベースプレックス・ハンマー ナイロン (白)
エコ商品
ベースプレックス・ハンマー用。
用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)トネリコ 主な用途大工作業 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。
用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設に最適。 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)ナイロン 主な用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設
1丁
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマーTPEミディアム(グレイ)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石、タイル工事や木工作業に適しています 種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)300 材質(頭)エラストマ樹脂(TPE) 材質(柄部) 主な用途大工作業 材質(ハウジング)鋳鉄 頭部長(mm)90 トラスコ品番828-0003 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
13日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー スーパープラスティック(白)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬プラスティックのハンマーです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途くさびの打ち込み、柵の施工、テント、足場の設営に適しています、組み付け作業全般に使うことが出来ます 種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスティック 材質(柄部) 主な用途組立作業 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ベースプレックス・ハンマー セルロースアセテート(赤)
エコ商品
信頼のドイツ製ハンマーです。 ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。 軽量。
用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスティック 材質(柄部)トネリコ 主な用途大工作業 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理/板金作業
1本
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)
エコ商品
蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。 材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)
細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。 種類ハンマー替ヘッド 材質(頭)ナイロン
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類ネイルハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー 主な用途大工作業 焼入硬度HRC45~60 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ベースプレックス・ハンマー アセテート(赤)ナイロン(白)
エコ商品
ベースプレックス・ハンマー用インサートです。
用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスティック/ナイロン 材質(柄部)トネリコ 主な用途板金作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング ナイロン(白)
エコ商品
マックスクラフト・鉄ハンマー用ハンドルです。
用途工場での作業、アウトドア、製品の組立等あらゆる作業にお使いいただけます 種類樹脂ハンマー 材質(頭)ナイロン 材質(柄部) 主な用途板金作業/金型作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
13日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC TPE(青)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 柔らかいエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。へこみの修正、窓やドアの製作、木工作業に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)エラストマ樹脂(TPE) 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途大工作業 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)300 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575H-21
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー プラスティック(赤)/ナイロン(白)
エコ商品
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、修理・保守、板金加工、へこみの修正、ブロックの敷設、足場の組立、テントの設営、金型製造、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、部品の接合、農業機械の修理・保守 材質インサート:プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC ナイロン(白)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 耐摩耗性に優れたナイロンのハンマーです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に 種類樹脂ハンマー 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途板金作業/金型作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング TPE(青)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。
用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。へこみの修正、窓やドアの製作、木工作業に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)エラストマ樹脂(TPE) 材質(柄部) 主な用途大工作業 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC プラスティック(赤)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 硬いプラスティックのハンマーです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、板金等の硬い素材の加工作業に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスティック 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)