114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。 種類ショックレスハンマー 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-10~80
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用適応温度は-20℃~90℃です。 ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。 打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。 ハンドルはパイプ一体成型です。 グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ニトリルカバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-20~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。 材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 構造ショックレス構造
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。
用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。 種類ショックレスハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/機械の組立・修理
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性に優れた良質ゴムを使用。
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)60 全長L(mm)330 材質(頭)ゴム 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業 サイズ1ポンド 質量(g)450 寸法H(mm)100 寸法W(mm)60 トラスコ品番395-8001
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ナイロンハンマー
耐衝撃ナイロン製ヘッドを採用したハンマー。ヘッドは交換可能。柄はヒッコリー製。
材質(頭)ナイロン
1丁
6,698 税込7,368
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。 ワークピースの位置決め、車両整備(タイヤ/リムの取り外し)、組み立て作業、機械工具に最適。 交換用ヘッドは別売りです。
材質(柄部)ヒッコリー 主な用途ワークピースの位置決め、車両整備(タイヤ/リムの取り外し)、組み立て作業、機械工具 材質(ヘッド)プラスチック
1丁
6,498 税込7,148
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)60 全長(mm)385 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA683PH-60
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷

ショックレスプラスチックハンマー(10959シリーズ)用替ヘッド。
1個
3,598 税込3,958
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドは耐久性に優れたゴムを使用し破損しにくいです。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
用途打撃対象に傷を付けるのを防ぎたい軽作業などに。 材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR) 全長(mm)350 材質(柄部)グラスファイバー 材質(頭)天然ゴム
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BAHCO(バーコ)無振動ハンマー
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ウレタン 主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)コンビヘッドハンマー
種類コンビハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン) 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途機械の組立・修理/板金作業
1本
5,498 税込6,048
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー プラスティック(赤)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、板金等の硬い素材の加工作業に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスティック 材質(柄部) 主な用途板金作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ハンマー替ヘッド 材質(頭)エラストマー
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。
用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設に最適。 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)ナイロン 主な用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設
1丁
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー スーパープラスティック(白)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬プラスティックのハンマーです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途くさびの打ち込み、柵の施工、テント、足場の設営に適しています、組み付け作業全般に使うことが出来ます 種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスティック 材質(柄部) 主な用途組立作業 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー TPEミディアム(グレイ)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬のエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石、タイル工事や木工作業に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)エラストマ樹脂(TPE) 材質(柄部) 主な用途大工作業 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ハンマー替ヘッド 材質(頭)ポリアミド(ナイロン)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理/板金作業
1本
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)
エコ商品
蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。 材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー60mm
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)60 全長(mm)420 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途組立作業/打ち込み作業 トラスコ品番448-2328
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング ナイロン(白)
エコ商品
マックスクラフト・鉄ハンマー用ハンドルです。
用途工場での作業、アウトドア、製品の組立等あらゆる作業にお使いいただけます 種類樹脂ハンマー 材質(頭)ナイロン 材質(柄部) 主な用途板金作業/金型作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
13日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC TPE(青)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 柔らかいエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。へこみの修正、窓やドアの製作、木工作業に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)エラストマ樹脂(TPE) 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途大工作業 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)60 全長(mm)380 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA570BC-60
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー プラスティック(赤)/ナイロン(白)
エコ商品
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、修理・保守、板金加工、へこみの修正、ブロックの敷設、足場の組立、テントの設営、金型製造、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、部品の接合、農業機械の修理・保守 材質インサート:プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC ナイロン(白)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 耐摩耗性に優れたナイロンのハンマーです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に 種類樹脂ハンマー 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途板金作業/金型作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング TPE(青)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。
用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。へこみの修正、窓やドアの製作、木工作業に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)エラストマ樹脂(TPE) 材質(柄部) 主な用途大工作業 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC プラスティック(赤)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 硬いプラスティックのハンマーです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、板金等の硬い素材の加工作業に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスティック 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ゴム(黒)/ナイロン(白)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬ゴムとナイロンを組み合わせたハンマーですので、2種類の硬さを使い分けられます。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどで2種類の硬さを使い分ける作業に最適です 種類樹脂ハンマー 材質(頭)ゴム複合材/ナイロン 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー軽量ハウジング プラスティック(赤)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。硬いプラスティックのハンマーです。
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、板金等の硬い素材の加工作業に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスティック 材質(柄部) 主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ナイロン(白)/ソフトメタル(シルバー)
エコ商品
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途鉄鋼構造物の建設、展示会ブースの設営、部品の接合、鋭い角を持った部品の組み立て、ハウジングの組み立て、金型製造、板金加工、自動車の組立・修理・保守作業 材質インサート:ナイロン、白、硬、低摩耗、割れにくい、耐油性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ナイロン(白)/ソフトメタル(シルバー)
エコ商品
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途金型製造、プラント建設、自動車・トラック産業の組み立て・修理作業 材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー スーパープラスティック(白)/ナイロン(白)
エコ商品
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組立/テントの設営、インテリア/鉄鋼構造物/展示会場の設営、部品の接合、鋭い角をもつ部品の組み立て、ハウジングの組み立て、金型製作、プラント建設、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、森林の伐採、保守/修理/オーバーホール 材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー プラスティック(赤)/ソフトメタル(シルバー)
エコ商品
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途足場の組立、テントの設営、金型製造、板金加工、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業 材質インサート:プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、道路縁石の工事、足場の組立、テントの設営、板金加工、家具の製作、窓・ドアの製作、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事、くさびの打ち込み、木の伐採 材質インサート:プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング ゴム(黒)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。
用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です 種類ゴムハンマー 材質(頭)ゴム複合材 材質(柄部) 主な用途大工作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC ゴム(黒)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 中硬ゴムのハンマーですので、打感が良いです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です 種類樹脂ハンマー 材質(頭)ゴム複合材 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途大工作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー TPEミディアム(グレー)/ナイロン(白)
エコ商品
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途敷石の敷設、タイルの敷設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、足場の組立、テントの設営、金型製造、自動車の組立・修理、板金加工、へこみの修正、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、部品の接合、農業機械の修理・保守 材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)