41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)樹脂・ゴム 材質(柄部) 主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。 種類コンビハンマー 材質(頭)スチール/ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業 仕様高強度
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて丈夫です。ワークに傷がつきにくいです。
用途板金、木工、建築など。 種類木ハンマー 材質(頭)アッシュ 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途建築作業/大工作業/板金作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手になじみやすく作業効率をあげるテーパー形状の柄。 ヘッドの交換可能。 ヘッドは割れ、カケが発生しにくい強化ナイロンを使用し、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。(UD8-10) 木柄には滑り防止のためスリット加工を施しています。(UD8-10)
種類樹脂ハンマー 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業 サイズ1ポンド
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドはウレタンを特殊成型しているので長寿命で耐久性に優れています。 無反動構造により使いやすく、疲れにくいハンマーです。
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)49 全長L(mm)330 材質(頭)ウレタン 主な用途大工作業/組立作業 質量(g)770 寸法A(mm)100 寸法D(Φmm)49 トラスコ品番369-9692
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)32 全長L(mm)310 材質(頭)樹脂製 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業 サイズ1ポンド 質量(g)450 寸法H(mm)110 寸法W(mm)32 トラスコ品番373-5605
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

安全性に優れた一体成形(ウレタン樹脂)。耐久性に優れ、また騒音がなく静かに作業が行えます。ショックレス構造なので手に負担を与えません。相手に傷をつけません。
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)46 全長L(mm)310 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)ウレタン樹脂 主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業 サイズ1ポンド 質量(g)610 寸法H(mm)98 寸法W(mm)46 トラスコ品番395-7977
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

耐久性に優れた良質ゴムを使用。
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)60 全長L(mm)330 材質(頭)ゴム 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業 サイズ1ポンド 質量(g)450 寸法H(mm)100 寸法W(mm)60 トラスコ品番395-8001
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)265 材質(頭)TPE 材質(柄部)PP 主な用途大工作業 ハンドル径(Φmm)25 頭部長(mm)90 サイズ トラスコ品番774-3556 質量(g)222
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)36 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業 サイズ1ポンド 質量(g)450 寸法W(mm)36
1本
8,198 税込9,018
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ネイルハンマー
ネイルハンマーは釘抜き、釘打ち作業に最適です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
全長(mm)295 質量(g)380 穴径(Φmm)グリップ部:7.5 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)[内部]グラスファイバー、[外部]樹脂 頭部径(Φmm)24 頭部長(mm)102 主な用途釘抜き、釘打ち作業 関連資料(0.5MB)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ウレタンと金属ヘッドの2WAY。ヘッドと芯が離れているから、ショックレス効果あり。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。特殊素材の作用・構造により適度な反動が起きショックがやわらぐため疲れません。
種類コンビハンマー 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(柄部)特殊ウレタン 材質(頭)ウレタン/金属 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)35 全長(mm)300 材質(頭)ナイロン 材質(柄部) 主な用途大工作業/治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理 頭部長(mm)100 トラスコ品番837-0319 質量(g)500
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ポケットサイズでコンパクト。持ち運びに便利。刈枠作業等に。
用途釘打ちや釘抜き作業に。 全長(mm)200 質量(g)385 材質(柄部)グラスファイバー 材質(頭)炭素鋼S45C 主な用途釘打ち・釘抜き 材質(ハンドル)特殊成型樹脂
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ベースプレックス・ハンマー ナイロン (白)
エコ商品
ベースプレックス・ハンマー用。
用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)トネリコ 主な用途大工作業 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマーTPEミディアム(グレイ)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石、タイル工事や木工作業に適しています 種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)300 材質(頭)エラストマ樹脂(TPE) 材質(柄部) 主な用途大工作業 材質(ハウジング)鋳鉄 頭部長(mm)90 トラスコ品番828-0003 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
13日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー TPEミディアム(グレイ)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬のエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石、タイル工事や木工作業に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)エラストマ樹脂(TPE) 材質(柄部) 主な用途大工作業 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ベースプレックス・ハンマー セルロースアセテート(赤)
エコ商品
信頼のドイツ製ハンマーです。 ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。 軽量。
用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスティック 材質(柄部)トネリコ 主な用途大工作業 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)28.5 全長(mm)317 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)TPR 主な用途大工作業 質量(g)780 頭部長(mm)125 トラスコ品番280-2848
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類ネイルハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー 主な用途大工作業 焼入硬度HRC45~60 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー)
エコ商品
工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。 種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)300 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理 頭部長(mm)117 質量(g)680 仕様ゴムグリップ付 トラスコ品番481-8393 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

人体工学設計で振動を吸収し、衝撃力を減少します。焼入硬度はHRC50~55度です。
用途釘打ち、釘抜きなど大工作業全般。 種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)31 全長(mm)342 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)炭素鋼 主な用途大工作業 呼称#1 質量(g)875 焼入硬度HRC50~55 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR) 頭部長(mm)132 トラスコ品番366-8886
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC TPE(青)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 柔らかいエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。へこみの修正、窓やドアの製作、木工作業に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)エラストマ樹脂(TPE) 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途大工作業 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング TPE(青)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。
用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。へこみの修正、窓やドアの製作、木工作業に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)エラストマ樹脂(TPE) 材質(柄部) 主な用途大工作業 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC プラスティック(赤)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 硬いプラスティックのハンマーです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、板金等の硬い素材の加工作業に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスティック 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー軽量ハウジング プラスティック(赤)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。硬いプラスティックのハンマーです。
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、板金等の硬い素材の加工作業に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスティック 材質(柄部) 主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング ゴム(黒)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。
用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です 種類ゴムハンマー 材質(頭)ゴム複合材 材質(柄部) 主な用途大工作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC ゴム(黒)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 中硬ゴムのハンマーですので、打感が良いです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です 種類樹脂ハンマー 材質(頭)ゴム複合材 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途大工作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー TPE(青)/ポリエチレン(白)
エコ商品
柔らかいエストラマ樹脂(TPE)と中硬のポリエチレンを組み合わせたハンマーです。家具の作成。インテリアの工事などに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
用途へこみの修正、家具の製作、窓やドアの製作、木工。 種類コンビハンマー 材質(頭)エラストマ樹脂/ポリエチレン 材質(柄部)アカシア 主な用途大工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマータイプC スーパープラスティック白
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 中硬プラスティックのハンマーです。
用途くさびの打ち込み、柵の施工、テント、足場の設営に適しています、組み付け作業全般に使うことが出来ます 種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスティック 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途大工作業/板金作業/組立作業 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー軽量ハウジングスーパープラスチック白
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。 中硬プラスティックのハンマーです。
用途くさびの打ち込み、柵の施工、テント、足場の設営に適しています、組み付け作業全般に使うことが出来ます 種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスティック 材質(柄部) 主な用途大工作業/板金作業 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー軽量ハウジングTPEミディアムグレイ
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。 中硬のエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。
用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石、タイル工事や木工作業に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)エラストマ樹脂(TPE) 材質(柄部) 主な用途大工作業 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマータイプC TPEミディアム(グレイ)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 中硬のエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。
用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石、タイル工事や木工作業に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)エラストマ樹脂(TPE) 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途大工作業 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング ゴム(黒)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。
用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です 種類ゴムハンマー 材質(頭)ゴム複合材 材質(柄部) 主な用途大工作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー TPEソフト青ミディアム(グレイ)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 ソフト、中硬のエラストマ樹脂(TPE)を組み合わせたハンマーです TPEインサートは打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途家具の製作、インテリアの工事や、敷石の外構工事や自動車のボディワークなど打痕を嫌う作業に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)エラストマ樹脂(TPE) 材質(柄部) 主な用途大工作業 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤)
エコ商品
中硬のゴムと硬めのプラスティックを組み合わせたハンマーです。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。柔らかいゴムと中硬のポリエチレン製のインサートを組み合わせたハンマーです。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
種類コンビハンマー 材質(頭)ゴム/プラスティック 材質(柄部)アカシア 主な用途大工作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー TPE(青) ヘッドハンドル交換可
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 柔らかいエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。へこみの修正、窓やドアの製作、木工作業に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)エラストマ樹脂(TPE) 材質(柄部) 主な用途大工作業 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー ゴム(黒) ヘッドハンドル交換可
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬ゴムのハンマーですので、打感が良いです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です 種類ゴムハンマー 材質(頭)ゴム複合材 材質(柄部) 主な用途大工作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)特殊ウレタン 材質(柄部)特殊ウレタン 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前田シェルサービスコンポータンハンマー
種類ショックレスハンマー 材質(頭)特殊ウレタン 材質(柄部)特殊ウレタン 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)