21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。
用途狭い場所への穴あけに トラスコ品番378-6439
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

電動工具が入らない狭い場所で、コンクリートの穴あけが出来ます。
トラスコ品番810-7750 種別ボッシュSDSplusハンマー用アングルヘッドGBH2-26以上の本体用 材質プラスチック鋼材 本体質量(g)850
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

用途コーナーなど狭い場所での穴あけに。 回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~400
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

2×4住宅の各種配管など、狭い場所への穴あけに。高速、低速の組替えが簡単。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 チャック能力(mm)2~13 回転数(min-1[r.p.m])(低速)0~400、(高速)0~900 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-322 仕様強力型二重絶縁無段変速正逆転両用2スピード 付属品サイドグリップ(本機用、アングル用各1個)、六角棒レンチ5 質量(kg)3.7 長さ(mm)413
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

電気ドリルの穴あけ方向を上下左右、自由自在に反転できます。コーナー部・壁際などの穴あけに。正・逆回転対応。作業しやすい90度アングル。ハンドルの取付位置は3箇所。10mmチャック付
用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。 適合電気ドリル10mm以上 チャック外径(Φmm)約34 商品構成セット品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

一般のドリルでは穴あけが困難な狭い場所に最適。
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 回転数(min-1[r.p.m])0~2400 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号407 付属品チャックキー・サイドグリップ 質量(kg)1.4 長さ(mm)270
1台
21,980 税込24,178
当日出荷


握りが細い、細径コンパクト。 狭い場所での穴あけに。高い場所での穴あけに。パイプが干渉する場所での穴あけに。 高輝度LEDライト。大型レバースイッチ。チャックキーホルダー。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)298×52×77 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工12 バッテリーリチウムイオン
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の届かない難しい角度や、細部への作業を容易にするユニークなアタッチメントです。 アタッチメントは12方向にカンタン取り付けできます。ピン穴式スピンドルロック。
トラスコ品番408-7658 全長(mm)59
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)アングルアダプター
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。 アングルアダプターの先に更に別のアダプターを装着可能。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 仕様六角軸6.35mm(9mm溝ビット装着可。13mm溝ビット及び両頭ビット装着不可) 質量(kg)0.3
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

業界最短ヘッド39.5mm。 コンパクトでも強いボディ。 コーススレッド120mmまで打ち込み可能。 インパクトドライバ18V対応。
材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン セット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー 差込角(mm)6.35
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力型(インパクト対応)。 本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。 滑らかなトルク伝達 高精度ベアリング使用 市販ビットが使用できます。
用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。 接続口径6.35(六角) 付属品#2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個 材質(本体) 質量(g)400 隅うち最小幅(mm)15mm/360°方向自在 トラスコ品番396-1346 全長(mm)168 最大許容トルク(N・m[kgf・m])29.4 最大回転数(min-1[r.p.m])2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付 付属品キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9) 全長(mm)314 質量(kg)1.6(バッテリ含む) 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 バッテリーリチウムイオンバッテリー 作業量(目安)穴あけ(木工キリ25mm):約300個締付け(木ネジ5.1×38mm):約600本(1充電あたり) 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

コーナーや狭いエリアでのネジ締め、側面からのネジ締めに便利。ヘッド高さ40mm、センター寸法10mm、ヘッド位置360°回転式/12方向。
付属品アダプタービット、Cリング、L型レンチ対辺1.5mm 差込角(mm)H6.35
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル SDSプラスシャンク
エコ商品
クラス最速の穴あけスピード。電子無段変速。正転逆転機構。破つり作業が可能な3モード
用途コンクリートの穴あけ、破つり 付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 質量(kg)2.7 電源(V)AC100(50-60Hz) 消費電力(W)800 回転数(min-1[r.p.m])0~900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×215×95 打撃数(min-1[回/分])0~4000 コード長さ(m)5 シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃力(J)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート26、ダイヤモンドコア80、鉄工13、木工30
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

SDSシャンクハンマードリルに6.35軸ビットが装着できます。 スライドロック式で、6.35mmの先端工具を、簡単に確実にセットできます。
差込角(mm)6.35(軸ビット) トラスコ品番396-2628 全長(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。 キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。 アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。 3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。 GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])0~1300 打撃数(min-1[回/分])0~5100 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート28 打撃力(J)3.2 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングル部を細くすることにより、様々な微細加工が可能になります。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに 仕様アングル角90°・UM20、UM21モーターと組み合わせて使用 トラスコ品番515-3808 セット内容装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm 質量(g)100
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷

フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。 フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。 コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 15段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工32 ねじ締め能力(mm)8 締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.0~10 回転数(min-1[回/分])0~460/1750 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)