75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。床暖房対応。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。 形状 モカブラウン
1パック(1個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂加工したハリのあるフェルトです。切ったり貼ったり工作感覚で楽しめます。
材質生地:ポリエステル100%、樹脂:アクリル系樹脂 厚さ(mm)1 寸法(幅W×高さH)(cm)18×20
1枚
319 税込351
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。床暖房対応。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。 厚さ(mm)3 形状 モカブラウン
1パック(8個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。床暖房対応。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。 形状 モカブラウン
1パック(8個)
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。床暖房対応。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。 形状楕円 モカブラウン
1パック(8個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)250 幅(mm)250 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具や床のキズ・衝撃音防止に! 粘着つきで簡単に貼ることができます。 貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 磨耗に強いハードタイプ。
用途テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。 材質ウール、レーヨン 形状シート シート厚さ(mm)2
1パック(2枚)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。のり残りしない強力接着剤です。
用途イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。 形状 モカブラウン 直径(Φmm)25×250
1パック(4個)
799 税込879
当日出荷

便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
厚さ(mm)2 材質ウール 形状シート 寸法(mm)70×140 質量(g)30
1パック(2枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高摩擦係数でありながら耐久性も備えた芯。抵抗感のある硬筆の書き味が特徴。 ノンストロークタイプ。
材質フェルト 対応機種Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 22HD・Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)※Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 24HD touch・Cintiq Companionシリーズでは使用できません
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1セット(5本)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
形状 材質ウール 厚さ(mm)4
1パック(6枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様A種合格品 幅(mm)1000 混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SG-FD100H SGフェルトディスク  ハード ヤナセ(柳瀬) 動画あり
柔らかい羊毛を圧縮したバフディスクで、研磨剤の保持浸透力に優れています。 セービング式でワンタッチ簡単取り付けです。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス等金属の鏡面仕上げ、光沢出し。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 厚さ(mm)10 トラスコ品番303-0016 質量(g)72 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] 適合材鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

くまの「ぼんちゃん」マークで長く親しまれている手芸用フェルト。 手芸に最適なウール60%・レーヨン40%フェルトで、豊富な69色展開は選ぶ楽しさも広がります。
材質ウール60%・レーヨン40% 厚さ(mm)1 寸法(cm)40×40
1巻
679 税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フェルトバフセット ハードです。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬、セラミックス、ガラス
1組(8本)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質の羊毛を圧縮し、旋削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
2018年トラスコ掲載ページ5 1078
1セット(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 フローリング床ですべりやすい高密度ウールのフェルトです。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途テーブルやイスの脚に オーディオなどの下に 花瓶など小物の下に 形状シート 材質材質:ウール60%、レーヨン40%
1袋(2枚)
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用水路や道路周り向けの防草シートです。 フェルトタイプ。 チガヤ、ササなどの強壮雑草に適しています。
材質ポリエステル 長さ(m)50 構成上:フェルト、下:不織布 再生材使用率(%)72 再生材使用使用
1本
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)フェルトバフ ハードタイプ
エコ商品
研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1袋(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷

研磨用に厳選されたきめの細かい羊毛を、高密度で圧縮したディスクです。各種研磨剤を併用してご使用ください。裏面粘着処理を施しています。1パック20枚入りです。
厚さ(mm)2 硬さハード 入数20
1パック
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。硬めのフェルトを使用。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 材質フェルト(ハード) 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 穴径(mm)16(15)
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷

羊毛ハードタイプ/円筒型です。深穴加工専用の軸が長いフェルトバフです。
用途深穴加工専用 材質(フェルト)羊毛 形状円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 硬さハード 入数5
1パック
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ハードタイプ。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 材質フェルト 軸径(Φmm)3 形状円筒型 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
1本
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

羊毛ハードタイプです。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等 材質(フェルト)羊毛 軸径(Φmm)2.34 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 硬さハード 適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂 入数10
1パック
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)8 質量(g)3.2 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])4.700~19000 アズワン品番64-7932-71
1本
540 税込594
翌日出荷

羊毛ハードタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等 材質(フェルト)羊毛 軸径(Φmm)6 形状平型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 硬さハード 適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂 入数5 先端径(Φmm)30×10
1パック
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羊毛ハードタイプです。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等 材質(フェルト)羊毛 軸径(Φmm)2.34 形状球型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 硬さハード 適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂 入数10 先端径(Φmm)11
1パック
7,898 税込8,688
3日以内出荷

羊毛ハードタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等 材質(フェルト)羊毛 軸径(Φmm)6 形状球型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 硬さハード 適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂 入数5 先端径(Φmm)20
1パック
6,598 税込7,258
3日以内出荷

羊毛ハードタイプ/砲弾型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等 材質(フェルト)羊毛 軸径(Φmm)6 形状砲弾型 硬さハード 適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂 入数5
1パック
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羊毛ハードタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等 材質(フェルト)羊毛 軸径(Φmm)3 形状球型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 硬さハード 適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂 入数10
1パック
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

羊毛ハードタイプ/砲弾型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等 材質(フェルト)羊毛 形状砲弾型 硬さハード 適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂 入数10
1パック
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

羊毛ハードタイプ/平型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等 材質(フェルト)羊毛 軸径(Φmm)2.34 形状平型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 硬さハード 適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂 入数10
1パック
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
540 税込594
翌日出荷

1個
900 税込990
翌日出荷

1個
595 税込655
翌日出荷

羊毛ハードタイプ/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等 材質(フェルト)羊毛 形状円筒型 硬さハード 適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂 入数10
1パック
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
650 税込715
翌日出荷