こんなお得な商品も!

ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
材質(板材)SPCC
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
穴径(Φmm)6.6
クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。
材質SPCC(板材)
表面処理亜鉛メッキ
本体をボルトで固定し曲げることでハーネスなどを保持。本体はPVCチューブで覆われており、ハーネスを傷つけません。
材質(本体)ボンデ鋼板
一体式のバネが束線をしっかりと固定します。
用途ケーブルの固定。
色黒
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。
材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
こんなお得な商品も!

ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118
色アルミ色、黒(コーティング剤)
穴径(Φmm)5.2
ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質PA
表面処理黒色
締付範囲(Φmm)(最小)10
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。
色黒
材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番32157-MFJ-D00
主な適合車種(ホンダ)X-ADV
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
主な適合純正品番32155-MKK-D00
主な適合車種(ホンダ)CRF1000
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
主な適合純正品番32159-MGR-670
主な適合車種(ホンダ)NC750S
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
主な適合純正品番32157-MJL-D70
主な適合車種(ホンダ)NM4-01
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
仕様オートロック機構
エスコ品番EA638JN-4
全長(mm)114.3
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)226
種類スナップフック
線径(Φmm)12.7
使用荷重(kg)1125
寸法A(mm)12.7
寸法B(mm)26.9
開口寸法(mm)26.9
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
主な適合純正品番32158-MJP-G80
主な適合車種(ホンダ)CRF1000
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
主な適合純正品番32157-MJP-G80
主な適合車種(ホンダ)CRF1000
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
主な適合純正品番32156-MJP-G50
主な適合車種(ホンダ)CRF1000
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
主な適合純正品番32171-MGS-D20
主な適合車種(ホンダ)NM4-01
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
主な適合純正品番32158-MJM-D00
主な適合車種(ホンダ)X-ADV
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
主な適合純正品番32163-HL4-000
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
主な適合純正品番32157-MJM-D00
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
主な適合純正品番32158-MGE-000
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
主な適合純正品番32155-MJP-G50
主な適合車種(ホンダ)CRF1000
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
主な適合純正品番35139-MJP-G50
主な適合車種(ホンダ)CRF1000
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
高所での作業からワイヤー接続まで様々な場面で使用可能
材質SUS316
線径(Φmm)9.5
口の開き(mm)17
アズワン品番64-2253-93
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.08MB)
図解NoMB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、MB-310HU-SC エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、MB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 ワイヤハーネスクリツプ_No.47、MS071EHR(70M) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ワイヤハーネスクリツプ_No.47、MBS-310H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、MKF-340H キャブレタ,エアクリーナ部品_No.30、MS071EH-R(60L) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ワイヤハーネスクリツプ_No.47、BC220H エンジン キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.47、MS071H エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS071EH エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、MS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ワイヤハーネスクリツプ_No.47、MBS-220H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
高所での作業からワイヤー接続まで様々な場面で使用可能
材質SUS316
線径(Φmm)7.9
口の開き(mm)16.7
アズワン品番64-2253-92
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
高所での作業からワイヤー接続まで様々な場面で使用可能
材質SUS316
線径(Φmm)11
口の開き(mm)23
アズワン品番64-2253-94
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ