152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き出しが脱落しないようにするストッパーです。
用途引き出し 取付ダボ 仕上自然色 材質プラスチック
1セット(100個)
1,998 税込2,198
23日以内出荷


レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二段引スライドレール 大阪魂 動画あり
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ セット内容左右各1本 材質スチール ユニクロ 仕上亜鉛メッキ 取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
749 税込824
5日以内出荷

組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。 レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。
1箱(10個)ほか
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ セット内容左右各1個
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)710 許容荷重(N)412 表面仕上げ鏡面研磨 タキゲンコード22949
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

クッションゴム付の当り。
用途単車の当りや位置決めに。 トラスコ品番320-3620 材質クッション/ネオプレンゴム、コ型ナット・座金/SPHC(メッキ)・SPCC(メッキ)、締付ボルト/M6×20 質量(g)20 適合レール10Mレール
1個
249 税込274
当日出荷

1個ほか
35 税込39
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
材質(本体)鉄(S45C) タイプSBT 寸法E(mm)8 寸法W(mm)38 寸法P(mm)22 寸法M(mm)M8 表面処理(本体)イソナイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
638 税込702
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニフィックスをパネル連結に使用する際のボルトです。木口ジョイント
用途パネルとパネルの連結 穴あけ距離(mm)34 取付ボルト用下穴:8mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1セット(100個)
6,398 税込7,038
6日以内出荷

ミニフィックスをパネル連結に使用する際のボルトです。センターパネルで両面取付
用途パネルとパネルの連結 取付ボルト用下穴:8mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1セット(100個)
7,798 税込8,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクステンションロック用アクセサリー、
用途プロファイルロッドの両端に取付。 取付ロッドに差し込み 仕上 材質プラスチック
1個
39 税込43
23日以内出荷

キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールのエンドストッパーです。物体(キャビネットやパネルなど)の水平スライド
用途大型物の稼働など。 幅(mm)48 高さ(mm)15 耐荷重(kg)最大360 長さ(mm)7.5 取付ネジ止め 材質アルミニウム セット内容エンドストッパー 2 個M6 皿頭ネジ 2 個 種類リニア
1セット
7,598 税込8,358
23日以内出荷

Hawa オルデナ 70/F、70/P ドアストッパー、2 または3枚扉用、2または3枚扉用、70/F、70/P
用途木製、及びガラス引き戸 仕上 材質プラスチック
1個
29,980 税込32,978
23日以内出荷

用途引き出し、引き戸などから物の落下防止に 仕様粘着テープ付 材質ABS樹脂、軟質塩化ビニル
1パック(2個)
699 税込769
当日出荷

Slido フォールド 25/35 VF用のストッパー、ランニングギアとガイド用 左右兼用、
用途折れ戸 仕上 材質プラスチック 仕様左右兼用
1個
319 税込351
23日以内出荷

重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
用途引き出し 取付サイズ:最大引出し幅 -38.2mm、引出しの側付または底付、閉じ位置ストッパーのみの仕様 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様全ての仕様は左右兼用で、互換性があり、レバーでロック機構操作 種類スライド 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト 材質車輪:プラスチック、フード:プラスチック 取付ネジ込みピン 軸長(mm)15 ねじ径M10 仕上車輪面:ダークグレー、フード:黒 耐荷重(kg/個)50
1個
988 税込1,087
23日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード 材質本体と車輪:プラスチック 寸法(mm)10 取付押込みソケット 仕上フード:黒、車輪:黒
1セット(4個)
1,398 税込1,538
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走 材質プラスチック 取付ネジ込みピン 軸長(mm)25 仕上グレー、車輪面:黒 耐荷重(kg/個)約100
1個
2,598 税込2,858
23日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト 材質本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック 取付ネジ込みピン 仕上本体:クロームメッキ、ホイール:グレー 耐荷重(kg/個)約80
1セット(2個)
6,998 税込7,698
23日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト 材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック 取付ネジ込みピン 高さ(mm)67 軸長(mm)15 仕上本体:クロームメッキ、車輪:ダークグレー 耐荷重(kg/個)50
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック (PA) 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付ネジ込みピン 金具仕上亜鉛メッキ 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック (PA) 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付ネジ込みピン 金具仕上亜鉛メッキ 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー ストッパーあり 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪の見えないデザインキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、車輪面 ハード 材質本体と車輪:プラスチック 取付ネジ込みピン 高さ(mm)40 軸長(mm)12 仕上 耐荷重(kg/個)75
1個
639 税込703
23日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード 材質本体と車輪:プラスチック 寸法(mm)10 仕上フード:黒、車輪:黒
1セット(4個)
999 税込1,099
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フードなし、車輪面 ハード 材質本体と車輪:プラスチック 取付平付プレート 軸長(mm)15 仕上車輪:黒 耐荷重(kg/個)約35
1セット(4個)
989 税込1,088
23日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走 材質プラスチック 寸法(mm)M10×25 取付ネジ込みピン 仕上グレー、車輪面:黒 ストッパーあり 車輪タイプ双輪 耐荷重(kg/個)約100
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト 材質本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック 取付ネジ込みピン ストッパーあり 車輪タイプ双輪 耐荷重(kg/個)約80
1セット(2個)
7,898 税込8,688
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト 材質車輪:プラスチック、フード:プラスチック 取付ネジ込みピン 軸長(mm)15 仕上車輪面:ダークグレー、フード:黒 耐荷重(kg/個)50
1個
829 税込912
23日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト 材質本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック アルミ色/グレー 取付ネジ込みピン 仕上本体:アルミ色、ホイール:グレー ストッパーなし 車輪タイプ双輪 耐荷重(kg/個)約80
1セット(2個)
6,998 税込7,698
23日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)ブナ 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト 材質本体:スチール、車輪:ブナ 取付ネジ込みピン 高さ(mm)103 軸長(mm)20 ねじ径M10 仕上本体:グレー
1個
8,398 税込9,238
23日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト 材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック 寸法(mm)M10×15 取付ネジ込みピン 高さ(mm)67 車輪幅(mm)29 金具仕上クロームメッキ 仕上本体:クロームメッキ、車輪:ダークグレー ストッパーあり 車輪タイプ単輪 耐荷重(kg/個)50
1個
3,598 税込3,958
23日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト 材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック 取付ネジ込みピン ストッパーあり 車輪タイプ単輪 耐荷重(kg/個)約50
1セット(2個)
8,998 税込9,898
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード 材質本体と車輪:プラスチック 取付ネジ込みピン 仕上フード:黒、車輪:黒 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1セット(4個)
1,298 税込1,428
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード 材質本体と車輪:プラスチック 取付ネジ込みピン 軸長(mm)15 仕上フード:黒、車輪:黒
1セット(4個)
879 税込967
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト 材質車輪:プラスチック 寸法(mm)M10×15 取付ネジ込みピン 高さ(mm)98 耐荷重(kg)50 仕上車輪:シルバー色 ストッパーなし 車輪タイプ双輪
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷