ポリアミド6はナイロン6と同等の材質で耐薬品に優れています。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。一方がチューブ圧入型で、一方がオスねじに接続します。
材質PFA/PTFE
ハーフメスジョイントの一方がチューブ続で、もう一方は、テーパーメスネジになっています。
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B
形状ハーフユニオン
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
ねじサイズミリサイズ
接続ねじ種類R
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
材質PFA/PTFE
質量(g)20
ハーフメスジョイントI 型は一方がチューブ、ガラス管、ステンレス管接続で、もう一方は、メステーパーネジ。
ハーフオスチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、一方がPTメスネジに接続します。
材質PTFE
形状ハーフユニオン
一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
用途送液用
材質PTFE
トラスコ品番734-6867
質量(g)40
適合チューブ内径(Φmm)6
適合流体酸、アルカリなど
アズワン品番61-3530-47
ねじサイズR1/4
タケノコ外径(Φmm)6
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ハーフチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、テーパー付竹の子型です。一方がテーパーオスネジになります。
ハーフチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、テーパー付竹の子型です。一方がテーパーオスネジになります。
材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(R)
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(C3604B)
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
ハーフオスジョイントT-2 型は、側面のオステーパーネジを、フッ素樹脂容器装置のメステーパーネジに接続して配管します。接続には、PTFE、PFAチューブ等を用います。
USL-PTFEハーフオスジョイントは、PTネジとチューブ圧入式のジョイントです。
配管方向、角度が自由にセット可能な可動式継手です。シールはソロバン型シールが標準です。可動部の内部シールはFKM が標準です。規格サイズ以外の組み合せも製作いたします。
配管方向、角度が自由にセット可能な可動式継手です。シールはソロバン型シールが標準です。可動部の内部シールはFKM が標準です。規格サイズ以外の組み合せも製作いたします。メスネジの補強リングはPP製です。
一方がチューブ圧入式で、一方がテーパーメスネジに接続します。
材質PTFE
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6
使用温度範囲(℃)-10~+70℃
ハーフメスジョイントの一方がチューブ接続で、もう一方は、テーパーメスネジになっています。
材質PTFE
材質PTFE
常に鉄筋の中心からセパを引くので強度が一定。
バネで押さえているので、叩く込むだけでズリ落ちることがありません。
仕様2型 オムニヤ筋又はカイザー筋の上弦筋部専用
許容荷重(kN)13.7(1400kgf)
適合径(Φmm)13
1箱(100個)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
常に鉄筋の中心からセパを引くので強度が一定。
バネで押さえているので、叩く込むだけでズリ落ちることがありません。
仕様1型 オムニヤ筋又はカイザー筋の上弦筋とラチス筋の溶接部用
許容荷重(kN)13.7(1400kgf)
適合径(Φmm)13
1箱(100個)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ハーフオスジョイントT 型は、左右が異径と同径に、上部がテーパーネジ接続になります。
管シールは、ソロバン型のシールです。
USL-PTFEハーフメスジョイントは、PTネジとチューブ圧入式のジョイントです。
ハーフメスジョイントL 型は一方がチューブ、ガラス管、ステンレス管接続で、もう一方は、メステーパーネジになっています。
ハーフメスジョイントT-1 型は、L 方向の片方のみメステーパーネジを切ってあり、左右接続は袋ナットになっております
ハーフメスジョイントT-2 型は、二方がチューブ、ガラス管、ステンレス管接続で、もう一方は、メステーパーネジになっています。
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続です。ジョイント×メネジ接続です。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-4126
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)8
シールフッ素ゴム仕様
接続ねじRC1/4
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番61-9941-79
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続です。ジョイント×オネジ接続です。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3995
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)8
シールフッ素ゴム仕様
接続ねじR1/2
オリフィス径(Φmm)6
アズワン品番61-9941-66
1個
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続です。ジョイント×メネジ接続です。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-4177
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)12
シールフッ素ゴム仕様
接続ねじRC1/2
オリフィス径(Φmm)10
アズワン品番61-9941-84
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続です。ジョイント×オネジ接続です。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3987
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)8
シールフッ素ゴム仕様
接続ねじR3/8
オリフィス径(Φmm)6
アズワン品番61-9941-65
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続です。ジョイント×メネジ接続です。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-4100
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)6
シールフッ素ゴム仕様
接続ねじRC3/8
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番61-9941-77
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ