高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。
ケース入りで持ち運びにも便利です。
サイズ(mm)10X12、11X13,12X14,14X17,16X18,17X19
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ハーフムーン
仕様AS-drive(面接触)
高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。
セット内容8×10、10×12、12×14、14×17 各1本・専用ポーチ付
1セット(4本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
形状ハーフムーン
セット内容ハーフムーンレンチ/NMH2-0810、1012、1214、1417
質量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35
1セット(4本)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ハーフムーンタイプのレンチでは作業できない入り組んだ場所での作業に最適。
切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。
形状S型
ラチェット機構あり
自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。主な適用:近年の日産車など(軽自動車を除く)
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
樹脂トレイ(W265×D145×H35)付。1本に同サイズで異なるRを採用。左右、裏表で4方向からボルト・ナットにアプローチできます。口径部は理想的な。面接触を実現するNパワーフィット形状です。ハーフムーンレンチに追加することにより、さらに作業範囲が広がります。
形状S型
セット内容【S字めがねレンチ】NM12-08、10、12、14
質量(g)250
口形状十二角
1セット(4本)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)250
寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)150
寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)170
寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)110
寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)160
寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)70
寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
型打鍛造製ですので、強靭で軽量です。
口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト、ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
1個
¥6,720
税込¥7,392
翌日出荷
ハンドル部は特に狭い箇所にも届きやすい半月型です。メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げで滑りにくくなっています。表面処理はクロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ4 0461
半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途リングレンチ
質量(g)200
適合寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上
1個
¥9,298
税込¥10,228
8日以内出荷
半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途リングレンチ
質量(g)150
適合寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
好きな角度で固定できます
差込角(mm)9.5
全長(mm)270
ギヤ歯数48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
1個
¥7,980
税込¥8,778
翌日出荷
関連キーワード