Hallstatt(ハルシュタット)がお届けする初心者向け4/4サイズバイオリン。
コストを可能な限り抑えつつも、ハイクオリティーな仕上がり。入門用としてはもちろんのこと、インテリアにも最適。
付属の専用セミハードケースはヴァイオリンを衝撃などからしっかりと保護。
ハンドルでの手持ちはもちろんのこと、肩紐付きなので背負うこともできる。
サイズ4/4
付属品専用ケース、弓、松ヤニ、ピッチパイプ、予備弦1セット(1弦~4弦)
材質(トップ)スプルース、(サイド・バック・ネック)メープル、(指板)ステインペアウッド、(ペグ・アゴあて)ナツメ
色グロスホワイト
1本
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。
木材の逆目を抑える裏金付きです。
用途木材表面の削り・面取り加工
幅(mm)55
奥行(mm)45
刃幅(mm)40
材質(刃)炭素工具鋼
小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。
用途木材表面の削り・面取り加工
刃幅(mm)40
奥行(mm)38
材質(刃)炭素工具鋼
誰が使っても、名人級の大工さんの切れ味とつやが出せます。切れやんだら、刃を取り替えるだけで、元の切れ味にもどります。刃の交換により、仕事の能率が上がります。砥がなくて良いので、今までの鉋より簡単に使えます。
付属品替刃3枚
名称Rosin
等級化学用 CP
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
濃度(%)90以上
化学組成なし
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0066-36
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、眼刺激、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、長期継続的影響によって水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号8050-09-7
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
職人の手仕上げによる本刃付です。台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。
刃幅(mm)42
材質(台)樫
材質(刃)刃物用炭素鋼
豊かな響きと安定性をあなたの楽器に。D'Addario Preludeバイオリン弦セットは、スチールコアならではの暖かく包み込むようなサウンドが特長です。温度や湿度の変化に強く、いつでも安定した演奏をサポート。これからバイオリンを始める方から、練習量の多い学生さんまで、確かな品質で上達を後押しします。優れた弓への反応で、あなたの表現力を最大限に引き出します。・スチールコアによる暖かく豊かなサウンド。・温度・湿度の影響を受けにくく、常に安定した演奏が可能。・優れた弓への反応で、スムーズな演奏感を実現。・耐久性が高く、長時間の練習にも適しています。・初心者から学生まで幅広く使える信頼のブランド。・製品名:D'Addario Prelude バイオリン弦セット。・型番:J810 1/2M。・サイズ:1/2スケール用。・テンション:ミディアム。・セット内容:G, D, A, E線のセット。・JANコード:0019954162030
1セット
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
関連キーワード