こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様左右調節幅(mm):58~68
材質/仕上(クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様左右調節幅(mm):58~68
タイプリジット(IH-400D)
仕上ブラックアルマイト(クランプ部)、バレル(首振り部)
適合ハンドルΦ22~Φ29
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。
固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。
ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。
また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。
自動で固定
スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。
スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。
アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。
アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。
簡単にスマホをリリース可能
スマホの取り外しも簡単。
左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。
スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。
※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。
安心・安全な固定方法
スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。
ハンドルへのセッティングも簡単
ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。
ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。
ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。
ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。
様々な車種や取付方法に対応
マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。
オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。
ナビや位置情報ゲームに最適
スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。
位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。
※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。
セット内容ホルダー×1、マウント×1
材質PC、TPU、シリコン、ナイロン
寸法(mm)125×110×97
質量(g)101
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
GPS、ナビ、スマートフォンホルダーなどを取り付けるためのマウント。ミラーホルダー用 左/右とレバークランプ用の3種類をラインナップ。
タイプA、タイプBは左右どちらにも取り付けは出来ますが、逆に取り付けるとパイプ部が手前になります。
材質スチール
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
使い勝手のいいタッチパネル対応。15~28mmのハンドルなど様々なパイプにクランプ可能!強力クランプ 耐荷重約2.5kg。ハンドルバーに装着した状態で360度スマホを回転自在。ジッパー部分を下に持ってくることにより、ケースに入れたまま充電も可能。
付属品ストラップ、クランプ(六角ネジ×2、傷付防止ラバー)、六角レンチ、ウレタンスポンジ3枚(9mm×1、3mm×2)
色ブラック
収納寸法(mm)最大78×158(5.5inch以内)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。)
リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単!
本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。
バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。
バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定に
セット内容本体・バンド
材質ABS
質量(g)135
寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130
適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下
取扱説明書(1.4MB)
バイク用スマホケース。高感度タッチでケースの上からスマホを快適操作できます。防滴、防塵、衝撃よりスマホを守ります。
仕様5.5インチ(iphone6plus対応)
長さ(mm)155
幅(mm)80
サイズL
奥行(mm)15
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
バイク用スマホケース。高感度タッチでケースの上からスマホを快適操作できます。防滴、防塵、衝撃よりスマホを守ります。
仕様4.7インチ(iphone6対応)
長さ(mm)140
幅(mm)70
サイズM
奥行(mm)15
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
衝撃吸収&ワイヤレス充電3.0急速充電可能なバイク用スマホホルダー
デフサプライよりワイヤレス充電&衝撃吸収スマホホルダーが登場!
今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。
RIDEZ(ライズ)のブランドより、デフサプライズよりDEF-MS4が登場。
衝撃吸収TPU
TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。
特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。
メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。
バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。
ワイヤレスチャージ3.0orUSB充電
QuickCharge3.0で急速充電にも対応しておりますので、バッテリーを消費しやすいアプリも充電を気にせず使うことが出来ます。
スマホホルダーの後ろから出ている配線はバッテリーもしくはアクセサリー電源に接続する事で充電可能!
電源スイッチがホルダー背面にあり、ワイヤレスチャージON、OFF、USBチャージONと3段階に選択できるようになっています。
対応スマートフォンサイズ
画面のインチが3.5~6.5インチまで適合します。
対応マウントバー
22mm、25.4mm(1インチ)、33mmなど様々なバーに対応しております
ミラージョイントバーが同梱
バーにスペースが無くても大丈夫。
同梱されているミラージョイントバーを使えば省スペースでスマートフォンフォルダーを設置できます。
入力電圧(V)12~24
配線方式1.5m ヒューズホルダー付き、クワガタ端子
色ブラック
出力ワイヤレス/ 15W、USB/ 18W
各種認証IP66、CE、RoHS
電源スイッチの種類ワイヤレス、OFF、USBの切り替え式
セット内容ワイヤレスチャージ付きスマートフォンホルダー、ボールジョイント付きマウント、ミラージョイントバー、プラスチックスペーサー、六角レンチ、スペアヒューズ、タイラップ2本
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
【抜群の操作性・スマホの横ボタン対応】
初めにサイズを確認・調節しておけばスマートフォンを挿入するだけでガッチリフィット。3つ爪仕様なので横ボタンがセンタータイプのスマートフォンにも対応。
【安心・安全のロック機構】
独自のロック機構でサイドウイングをガッチリロック。大型のロックレバーで操作性がアップ。
【工具不要でボディ回転可能】
スマートフォンを装着した状態で工具を使用せず360°回転が可能です。
【アルミパーツを採用】
高強度アルミ合金製のスライドアームを採用することで大型スマートフォンに対応。
適合iPhone 11 / Pro / Pro Max / SE(第二世代)対応
調節範囲(mm)上下調節:123~170 / 左右調節:55~85 / 爪高さ調節:6~18
適合ハンドル径(Φmm)Φ22~29対応
デイトナオリジナル仕様のバイク用スマートフォンケース(簡易防滴防塵仕様)。ケース本体の背面剛性を高め、アタッチメントを大型化することで、走行使用時に発生する小刻みなケース揺れを最小化。ハンドルクランプ部品は信頼と実績の箕浦製(カラビナホール付き首振りタイプ)を採用しました。
新・衝撃吸収ダンパーを4つ搭載したバイク用スマートフォンホルダー
新世代・衝撃吸収Xアンチバイブレーション搭載!
今やバイク必須アイテムであるスマホホルダー。
RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、待望の新作が登場Xアンチバイブレーションを採用した防振機能を搭載したスマートフォンホルダーの登場です。
新・Xアンチバイブレーション
DEFは常に進化し続けています。スマートフォンホルダーはついに次のステージへ。
特殊素材を四方に4点配置し、あらゆる角度からの振動を吸収するXアンチバイブレーション機能を搭載しました。効率良く振動を吸収するように、4箇所に配置する事でより広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。エンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、耐振動モデルをお試し下さい。
グラブマウント-DEF史上最強のホールド力。
ロックして放しません。8点のクランプアームでしっかりと固定します。アームはそれぞれドライバーでサイズ調整可能。
あつでのケース・長方形・幅広でも、ジャストサイズ調整を可能。自分にあったサイズに調整ができる事で最強のホールド力を実現しました。
スライドロック
アッパースライドを採用。上部のアームをスライドさせ、スマートフォンをロックします。背面にはダイヤルロックがついており、スマートフォンの落下を防ぎます。
360度回転!角度調整可能
ボールジョイントを採用、ライドした際に好きな角度に調整可能です。ツーリングなど長距離のライドの際に、ポジションを変更ができ重宝されます。
適合幅:63~88mm、長さ:128~193mm、厚さ:20mmまで、5.4~7.2インチ
セット内容衝撃吸収ダンパー付きスマホホルダー本体、ダブルソケットアーム、盗難防止ネジ、調整ラバーリング、ハンドルバーボールジョイント、8cm滑り止めテープ、専用特殊レンチ
適合ハンドル径(Φmm)直径:12/22.2/25.4/28.5/32
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ミラーと共締めして取り付けるアダプター。
ネイキッド車などに適合するミラータイプステー。
ミラー部、ジョイント2箇所、自在ヘッドで向きや角度が広く調整できます。
取り付けはスライドさせるだけのワンタッチ装着、ステーのジョイント部のプッシュボタンを押しスライドさせるだけで取り外せます。
標準ステーを抜き取りショートステーとしても使用可能。
スマホ(ナビ)ケースの取り付けが可能。
高さ調整用スペーサー(8、10mm)を付属。
仕様ミラータイプ
付属品高さ調整用スペーサー(8、10mm)
色ブラック
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
バイク用 スマホホルダー 防滴・防塵 ソフトケース ガチケース(LLサイズ 6インチ)小物収納【D-2160】
用途バイク用スマートフォンホルダー
サイズLL
質量(g)適応500以下(スマートフォン収納物合わせて)
取付方式ミラータイプ・ハンドルタイプ2種類のクランプ対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ケース:110×200×60
対応機種iphone6Plus/7Plus/8Plus /XS Max/XR/11/11Pro Max /12Pro Max、Xperia10Ⅱ/5Ⅱ/5/8/XZ2/XZ3、GalaxyA41/20ultra5G
防水性防滴仕様
1個
¥4,088
税込¥4,497
4日以内出荷
バイク用 スマホホルダー 防滴・防塵 ソフトケース ガチケース(Lサイズ 5.8インチ)小物収納【D-2161】
用途バイク用スマートフォンホルダー
サイズL
質量(g)適応500以下(スマートフォン収納物合わせて)
取付方式ミラータイプ・ハンドルタイプ2種類のクランプ対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ケース:110×180×60
対応機種iphone6/6s/7/8/X/XS/11Pro/SE( 第2)/12/12Pro、XperiaACE/XZs /X performance(上記の機種は参考になります)
防水性防滴仕様
1個
¥4,088
税込¥4,497
4日以内出荷
前後左右の6つのアームがガッチリホールドし、振動・衝撃吸収アダプターを搭載したスマホホルダー。
用途バイク用スマートフォンホルダー
質量(g)適応500以下
取付方式ミラータイプ・ハンドルタイプ2種類のクランプ対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【装着可能スマートフォンサイズ】最大:85×170×12、最小:70×130×12
バイク専用スマートフォンケース(94805、94807)補修用。
IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー
デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場!
今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。
RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。
衝撃吸収TPU
TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。
特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。
メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。
バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。
IP67 規格をクリア防水ケース!
粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型)
「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。
今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。
IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。
タッチ感度抜群!プッシュアップ式
「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。
これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。
ハンドルマウントタイプ
22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。
付属品防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム
デイトナ製バイク用スマートフォンホルダーWIDE補修品。
本体固定ボルト。
1本
¥369
税込¥406
3日以内出荷
エンジン始動時にスマートフォンをホルダーにセットするだけでワイヤレスで充電を開始します。
IP66防水仕様なので急な雨でも安心してご使用頂けます。
スマートフォン横幅サイズ65mm~85mmに対応します。
中間ヒューズ付きで過電流が流れても車両、ホルダーをしっかりと保護します。
材質プラスチック樹脂/アルミダイカスト
配線長約1540mm
防水保護等級IP66
ナビやスマホなどの取り付けに困るニンジャ250用ナビマウントステーが登場。22.2mmのパイプを左右に通してデバイスを見やすく邪魔にならない位置に取り付け出来ます。ブラック仕上げ。純正ハンドルに対応。
色ブラック
1セット
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
サンシェード付きでスマートフォン画面への反射を抑え、視認性を高めます。スマートフォンをホルダーにセットしてサイドボタンを押せばホルダーがロックされます。※走行中は必ずホルダーをロックして下さい。ハンドルクランプステーとミラーステーの2種類のステーが付属しています。
用途オートバイ用
付属品本体1個、ハンドルクランプステー1個、ミラーステー1個
適合車種汎用
対応寸法(mm)スマートフォン:縦約130~170、横約60~75迄対応可能
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
スマホをワンタッチで固定、ワンタッチで取り外せるホルダーです。ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。バイク、自転車、電動自転車などにオススメです。
用途バイク、自転車乗車時のスマホホルダーとして
色ブラック&レッド
質量(g)132
最小寸法(mm)58x115×55
最大寸法(mm)88x175×55
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
自転車 & バイク スマホ ホルダー特徴。自転車・バイクのハンドルバーに取り付けるだけで移動中でも快適にスマートフォンをご活用いただけます。スマートフォンがGPSナビ代わりになり、また車載カメラとして使用することが可能です。取付部分は水平に360度旋回可能、および小範囲で傾斜角度を調整できますので、最良の角度にスマートフォンを設置することができます。スマートフォン固定時には中央のロックボタンに触れるだけで固定用アームが自動収縮し、スマートフォンをしっかり固定してくれます。取り外し時には本体両脇のリリースハンドルを押し込むことにより固定用アームが開き解除できます。四隅のアームでスマートフォンを固定するので包み込むようなホールドで安心感があり、またスマートフォンのサイドボタンの操作も可能です。
付属品ハンドルバー固定用ゴムパッド2種類(厚・薄)
色ブラック
質量(g)約167
適合サイズ(mm)縦の長さ135~175 横の長さ70~85 厚さ14くらいまで。縦横比固定およそ1:2(縦長のスマートフォンの場合、横が余り隙間ができます。)
外寸(mm)約140×130×75
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
最小のスマホホルダー自転車や原付などにも最適なコンパクトサイズ
用途バイク スマホホルダーに新型が登場しました!
最初に自分のスマホを設定しておけば、取り外し、取り付けが1秒で可能!
すぐに取り付け取り外しができるので、レンタルバイクや旅行先でも活躍出来ちゃう優れもの。
■ハンドルマウント
・20mm~最大約26mm
■スマートフォンのサイズ
・横幅最大約80mm、厚み約14mm
寸法(mm)(ハンドルマウント)20~最大約26
ハンドル径(Φmm)20~26
適合寸法(mm)(スマートフォン)横幅最大約80、厚み約14
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
専門的な工具などが必要なく、簡単に取り付け、取り外しが可能。無駄のないスッキリとしたシンプルなデザイン。シリコンパッドの滑り止めを貼付けことでスマホの落下防止できます。
仕様ハンドルタイプ装着用
アズワン品番65-3685-22
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
レンタルバイクでも大活躍!簡単取り付けバイクスマホホルダー
用途DEFブランドより スマートフォンホルダーに新型が登場しました!
工具不要で簡単取り付け可能!女性でも簡単にお取り付け可能です。
すぐに取り付け取り外しができるので、レンタルバイクや旅行先でも活躍出来ちゃう優れもの。
■ハンドルマウント
・22.2mm~最大約35mm
■スマートフォンのサイズ
・横幅最大約80mm、縦約180mm、厚み約13mm
Model No:DEF-H63
JAN CODE:4527625122772
寸法(mm)(ハンドルマウント)22.2~最大約35
適合寸法(mm)(スマートフォン)横幅最大約80、縦約180、厚み約13
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
春、夏、秋、用のツーリンググローブです。親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマ-トフォン、タブレットの操作が可能です。生地にはネオプレン素材含み、ストレッチ性が高く手にフィットします。コブシ、指、掌底部分にプロテクターが付いており、手のひら部分にはスーパーファブリック材を使用し転倒時の衝撃や摩擦から手のひらを守ります。手のひらには滑り止め加工が施されています。お手入れは布を水で濡らして、固く絞った後、丁寧に拭きとって下さい。洗濯をする場合は必ず中性洗剤を用いて手洗いで行って下さい。洗濯後は風通しのよい場所で陰干しして下さい。
用途バイク用
混率(%)ポリエステル33、スーパーファブリック22、TPU12、ネオプレーン5、PU3、PVC14、シリコン3、その他8
伸縮自在な強力フレキシブルアームで手帳型ケースもガッチリ挟んで離さない、工具不要簡単取付の自転車/バイク用スマホホルダーです。衝撃でホルダーが開くのを防ぐ固定ロックレバーを搭載しています。360°回転可能でスマホの縦置きも横置きも自由自在、用途に併せて便利にご使用いただけます。バイクへの取付はバーハンドルタイプに限ります。
材質プラスチックPC、プラスチックPA、シリコン、ゴム、ステンレス
質量(g)約110
ハンドル径(Φmm)取付けるハンドルサイズ:20-38(クランプで調節可能)※扁平型のハンドルには取り付けられない場合があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×170
対応機種スマホサイズ・質量:幅70-90mm、高さ132-182mm以下、厚さ20mm以下、質量250g迄(装着しているカバーやアクセサリーを含めたサイズ・質量)※端末のケースの形状によっては取付できない場合があります。
特性360°回転可/縦置き・横置き
関連資料(0.62MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
SP Connectオプション
ハンドルバーに取り付け可能なマウント。ハンドル外径(Φ22.2/25.4/28.6/31.7)対応
マウントにはSP Connect独自の振動減衰システムを採用
航空機グレードのアルミ合金を使用しCNC切削加工で削り上げられたマウント
ステンレスボルト使用
色クロームメッキ
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ハンドルバークランプに取り付けることができるSP BARCLAMP MOUNT に角度調節機能が付きました。
付属ボルト(M8×40mm/M8×45mm/M8×50mm)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
SP Connectオプション
ハンドルバークランプに取り付け可能なマウント。付属ボルト(M6 / UNC1/4-20)
マウントにはSP Connect独自の振動減衰システムを採用
航空機グレードのアルミ合金を使用しCNC切削加工で削り上げられたマウント
ステンレスボルト使用
色クロームメッキ
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
二輪車用 USB付き アルミ製スマホホルダー ブラック。
携帯ホルダーとUSBが一体型なのでハンドル周りがスッキリします!
iPhoneはもちろんiPhonePlusも装着可能です。
コンパクト設計でアルマイト加工を施しておりますので腐食への耐久も抜群です。(経年劣化により、アルマイトの色合いが変化することがあります)
付属品本体:1、結束バンド:2本、ヒューズ:1本、落下防止バンド:1本
電源12V オートバイ
出力電圧5V/2.5A
適合サイズ60mm~102mm
配線長1450mm
適合車種汎用
専門的な工具などが必要なく、簡単に取り付け、取り外しが可能。無駄のないスッキリとしたシンプルなデザイン。シリコンパッドの滑り止めを貼付けことでスマホの落下防止できます。
仕様●バックミラータイプ装着用●バックミラー装着部:直径10mm
アズワン品番65-3685-23
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
春、夏、秋、用のツーリンググローブです。親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマ-トフォン、タブレットの操作が可能です。コブシ部分にはカーボン製プロテクターを採用。手首回りにはネオプレン素材を使用し、ストレッチ性が高く手首にフィットします。手のひら部分にはスーパーファブリック材を使用しており転倒時の衝撃や摩擦から手のひらを守ります。お手入れは布を水で濡らして、固く絞った後、丁寧に拭きとって下さい。洗濯をする場合は必ず中性洗剤を用いて手洗いで行って下さい。洗濯後は風通しのよい場所で陰干しして下さい。
用途バイク用
混率(%)ポリエステル40、カーボン10、スーパーファブリック17、PVC20、ネオプレーン5、その他8
クラッチ、ブレーキレバークランプに取り付けができるSP CLUTCH MOUNT に角度調節機能が付きました。
国産車の他、ハーレーダビッドソンにも取り付けできます。
付属ボルト(M6/UNC1/4インチ-20)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
通気性の良いメッシュ仕様のグローブです。春、夏、秋、のツーリングシーズにピッタリ。親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマホ操作が可能です。コブシ部分と手のひらの小指側にプロテクターを採用手のひら部分にはファブリック材を使用しており、転倒時の際の裂傷を軽減します。
用途バイク用
材質複合生地
色レッド
サイズXL
幅(cm)【手】10~11
長さ(cm)【手】21~22
1セット
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
通気性の良いメッシュ仕様のグローブです。春、夏、秋、のツーリングシーズにピッタリ。親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマホ操作が可能です。コブシ部分と手のひらの小指側にプロテクターを採用手のひら部分にはファブリック材を使用しており、転倒時の際の裂傷を軽減します。
用途バイク用
材質複合生地
色パープル
サイズM
幅(cm)【手】8~9
長さ(cm)【手】19~20
1セット
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
通気性の良いメッシュ仕様のグローブです。春、夏、秋、のツーリングシーズにピッタリ。親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマホ操作が可能です。コブシ部分と手のひらの小指側にプロテクターを採用手のひら部分にはファブリック材を使用しており、転倒時の際の裂傷を軽減します。
用途バイク用
材質複合生地
色ブルー
サイズL
幅(cm)【手】9~10
長さ(cm)【手】20~21
1セット
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ