ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)25
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。
※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
サイズ(mm)約11×16.2×4.0
材質亜鉛+PC
使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ヒューズボックス 平型
モノタロウ
¥199
税込¥219
色(配線)赤
寸法(mm)(ホルダー部)10×25×42
タイプ平型
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
平型ヒューズ用のヒューズボックス(ヒューズホルダー)になります。
本体同士を連結し、ヒューズターミナルとしての使用も可能です。
用途平型ヒューズ用のヒューズホルダーとして
最大電流(A)20
AWG14
関連資料(0.3MB)
線径(sq)2
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質亜鉛+PC
サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。
定格電圧(V)12
定格電流(A)30
消費電流(mA)12V約150
使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)25
仕様筒型ねじ式
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取付板厚(mm)4.5(MAX)
ナット二面幅(mm)18
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
ナット締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC2000
グリーンマーク認定
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
主な適合純正品番X06-82151-00
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
主な適合純正品番09481-25101
1個
¥94
税込¥103
4日以内出荷
1個
¥94
税込¥103
4日以内出荷
1個
¥94
税込¥103
4日以内出荷
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
主な適合純正品番JT2-82151-00
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
主な適合純正品番1NT-H2151-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
代表車種EJ650A8F
主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
主な適合純正品番3YJ-82151-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
代表車種BJ250JDF
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
1個
¥94
税込¥103
4日以内出荷
1個
¥94
税込¥103
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ