鋼製先芯入りで爪先をしっかりガード!。装着時の手間を簡素にしたマジックベルトタイプ。夜間、早朝の安全性を高める為、光を反射する素材を使用しました。砂や土が入りにくい構造を採用。
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
長さ(cm)23(約26.0cm)
材質(アッパー)合皮
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)約605(26.0cm)
材質(先芯)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
5Lモンキーのノーマルフォークに、4Lモンキーのフォークブーツを取り付けるカラーです。4Lモンキー風の雰囲気に演出できます。 航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
材質A2017材/シルバーアルマイト
車種モンキー/ゴリラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
クラッチカバーを乗車時の靴やブーツ先端での擦れを防止します。
材質アルミ/シルバーアルマイト
適合車種CT125(JA55)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
M3 PERFECT LEATHER(M3パーフェクト・レザー)は、
オリーブ油やテレビン油等の配合により皮革製品に栄養分を与え、製品本来の持ち味を蘇らせます。
摩擦に強く、防水性にも優れ、皮革製品の寿命を延ばします。
ジャケット・パンツ・ブーツ・シートなどすべての皮革製品に使用可能です。
用途皮革製品専用クリーナー
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Micro HDMI-HDMI ケーブル、高速イーサネット、オス オス 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドがお届けする、この堅牢な HDMI micro-HDMI オスケーブルは、イーサネットと互換性があり、さまざまなオーディオとデバイスで使用するために優れた性能を発揮します。金フラッシュプレートカバーでは、コネクタが腐食から保護されていると同時に、高品質の接続が実現します。この HDMI ケーブルは、パフォーマンスを向上し、しっかりと接続できるように、堅牢な HDMI マイクロ及び標準コネクタも備えており、携帯電話やテレビなどのデバイスの HDMI ポート及びソケットにケーブルをしっかりと接続します。このケーブルは PVC シースを備え、優れた耐久性を発揮します。また、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフが付属しています。RS Pro のこの高速 HDMI ケーブルは、ポータブルエンターテイメントデバイスで使いやすく、標準 HDMI ソケット及び HDMI マイクロソケットに適しています。 特長と利点 接続に適した HDMI マイクロオス -HDMI オスコネクタ 各種電子機器 解像度、ダウンロード速度、再生速度の向上 金めっきが施された、優れた耐腐食性のクリアな信号です 標準及び mini HDMI ソケットに対応 Durable PVC シースは、保護性能を高めるストレインリリーフ付きです 高速接続と信頼性の高い接続を確保します 用途 HDMI Micro (高精細マルチメディアインターフェース) -HDMI 高速ケーブルは、さまざまな小型 HD (高精細)オーディオ及びビデオデバイスで使用され、高速及び高解像度で簡単にデータを接続して転送できます。4K でフィルムを見たり、大画面で写真をダウンロードして表示したりするために高品質の HDMI ケーブルが必要な場合でも、イーサネット対応の RS Pro HDMI ケーブルで十分に検討できます。HDMI Micro -HDMI オスケーブルは、次のようなデバイスに最適です。 スマート TV ラップトップ 携帯電話 ミニタブレット 認定 RoHS REACH CE に適合しています HDMI mini HDMI micro と同じですか? いいえ。 HDMI Mini DSLR カメラや標準タブレットデバイスでよく見られますが、 HDMI Micro はスマートフォンやミニタブレットなどの小型の電子機器で見られます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 1mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = Micro HDMIHDMIバージョン = High Speed最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
関連キーワード