20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウトドアスタイルにライディングのための機能を盛り込んだソフトシェルパーカ。 安心のハードプロテクター、取り外し可能フードと、機能も充実。保温インナーの着脱とベンチレーションの開閉で3シーズン使用可能。
プロテクターshoulder・elbow・back・chest(side : optional)
1着
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

アウトドアスタイルにライディングのための機能を盛り込んだソフトシェルパーカ。 安心のハードプロテクター、取り外し可能フードと、機能も充実。 保温インナーの着脱とベンチレーションの開閉で3シーズン使用可能。 Camouflageカラーにも4XL、5XLBサイズを追加。
1着
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アウトドアスタイルにライディングのための機能を盛り込んだソフトシェルパーカ。 安心のハードプロテクター、取り外し可能フードと、機能も充実。保温インナーの着脱とベンチレーションの開閉で3シーズン使用可能。 Camouflageカラーにも4XL、5XLBサイズを追加 ・Casual style of softshell parka yet hard protectors at the key areas are included・Removable insulation liner and vents offer longer use through the seasons
1着
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない 伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。 普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。 もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。 胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質ポリエステル
1着
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
1着
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリジナルロゴのバイクブルゾン
用途RIDEZ(ライズ)より新しいモーターサイクルアウターが登場しました。 フロントにRIDEZロゴがワンポイントに描かれています。 背面には新しくデザインしたRIDEZ TRADEMARKをおしゃれにデザインしました。 ライド以外にも普段使いできるおしゃれなアウターです。 さらっと着こなせるアウター 秋・冬・春と長く着られ、メンズ・レディース問わず人気なのがコーチジャケットです。ちょっとコンビニまで行く時や、近場まで出たい時などに重宝します。厚すぎず、薄すぎず、ちょうどいいアウターです。 防風 裏面に特殊加工を施し、風の侵入を防ぐ仕様となっています。バイクを運転する際に風を浴びすぎる事なく、快適にライドに集中する事ができます。 T/Cウェザー(型崩れしにくい素材) バイクウェアーとして耐久性がある素材に拘りました。 今回表地は、ポリエステルの耐久性と綿の快適性を兼ね備えた型崩れの少ないT/Cウェザーを採用。防止しわ効果があり、洗濯をしても縮みにくい仕様となっています。 YKK製ファスナー ファスナー世界シェア40%を持つ日本を代表するブランドYKK。 今回ジャケット制作の際にYKKファスナーを採用しています。 着用する度に上下するファスナーは一番消耗するの部分です。 ハードなシーンに耐えられるYKK製にこだわりました。 ネイビー
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性 冷気の侵入を防ぐ防風性素材
仕様ファスナーポケット、袖ペン差し 種別ウインドブレーカー 混率(%)ポリエステル100 分類防寒 機能ストレッチ、防風
1着
2,690 税込2,959
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

超コンパクト設計でエマージェンシー用として常に携帯しておけば安心便利な防風インナーです。肌寒を感じる晩秋や早春の防寒、また天気の急変などによる気温低下に瞬時に対応可能なアイテム。メーカーのオールシーズン対応ジャケットに接続可能です。 また内縫いタイプで単体使用も可能です。
ブラック 付属品収納袋付き(約16×8.5×4.5cm) 材質ポリエステル
1着
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

風を通さない三層構造素材使用 着用シーンを選ばないカジュアルテイストな一着
機能防風、ストレッチ、フード取り外し不可 混率(%)ポリエステル100、フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー 仕様背当ネーム、反射プリント、左袖ペン差し 種別パーカー 生地裏シャギーボンディング RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,190 税込3,509
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

素材の持ち味を活かしつつ、躍動感のあるフォルムでワンランクアップの個性。 ドット釦付雨ブタ胸ポケット 袖ペン差し付 スタンドカラー仕様ファスナーはムシ隠し付 袖口アジャスター 裾アジャスター
混率(%)ポリエステル100(キュービックドビー) 種別ライダースジャケット
1着
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スタイリッシュなシルエットが特徴のさっと羽織れるジップアップライトパーカー
種別パーカー
1枚
3,590 税込3,949
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ! 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造 無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。 新開発の特殊高反発バネ アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。 背筋力強化サポート 上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート 腰サポートベルト 下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。 ワンタッチ分離構造 ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。 脚力アシスト 独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。 材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール) タイプ男女兼用
1着
48,000 税込52,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


バックルで取り付け、サイズ調整が簡単に可能。 教習所向けに開発したチェストガード。 死亡事故要因で大きな割合を占める胸部保護の重要性を教習レベルで訴えることができます。 モトクロス使用にも最適。
材質合成樹脂、ウレタン、ゴム
1着
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着る、筋肉 マッスルスーツEvery。 誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。 マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。 マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。 パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト 省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし 軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg) 簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現 防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途重いものの持ち運び・雪かき・農場での収穫作業 仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100] タイプソフトフィット アクチュエータの種類McKibben型人工筋肉 供給方式手動式空気入れ 本体質量(kg)3.8(カバー含まず) 保護等級IP56 保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長) 使用環境温度(℃)-30~50 駆動源圧縮空気
1台
136,000 税込149,600
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

春、秋など少し肌寒い時期に役立つ定番の1着です。軽さとしなやかさが融合した素材で裏地はメッシュ仕様です。左袖にペン差しポケット、両サイドポケット付き。
種別ブルゾン 混率(%)表地 ポリエステル100 裏地 ポリエステル100 機能軽量
1着
2,090 税込2,299
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1着ほか
2,490 税込2,739
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

適合HR262D/HR261D・MUC250D/MUC350D・MUH550D・MUK360D・MLM430D・MUB360D・ML360
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

3タイプの作業負担別コンプレッションウェアです。 物を持ち上げる動作や支える動作、手を拳上する動作など、使用状況に応じてサポートベルトを調節できます。 腿裏のサポートベルトで屈伸運動や階段の昇降をサポートします。 下半身は前開き構造でお手洗いもスムーズです。 インナーマッスルとアウターマッスルの両方をサポートします。 吸汗速乾素材で長時間使いやすいです。 抗菌消臭素材です。 蓄熱放熱素材でオールシーズン使用していただけます。
用途建設業に携わる方の負担軽減に 材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン グレー×ブラック タイプT(背中サポート)、X(肩サポート)、XB(持ち上げサポート) 上腕周り(cm)25~33
1着
27,980 税込30,778
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)