こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様左右調節幅(mm):58~68
材質/仕上(クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。
固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。
ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。
また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。
自動で固定
スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。
スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。
アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。
アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。
簡単にスマホをリリース可能
スマホの取り外しも簡単。
左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。
スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。
※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。
安心・安全な固定方法
スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。
ハンドルへのセッティングも簡単
ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。
ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。
ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。
ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。
様々な車種や取付方法に対応
マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。
オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。
ナビや位置情報ゲームに最適
スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。
位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。
※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。
セット内容ホルダー×1、マウント×1
材質PC、TPU、シリコン、ナイロン
寸法(mm)125×110×97
質量(g)101
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様左右調節幅(mm):58~68
タイプリジット(IH-400D)
仕上ブラックアルマイト(クランプ部)、バレル(首振り部)
適合ハンドルΦ22~Φ29
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
エンジン始動時にスマートフォンをホルダーにセットするだけでワイヤレスで充電を開始します。
IP66防水仕様なので急な雨でも安心してご使用頂けます。
スマートフォン横幅サイズ65mm~85mmに対応します。
中間ヒューズ付きで過電流が流れても車両、ホルダーをしっかりと保護します。
材質プラスチック樹脂/アルミダイカスト
配線長約1540mm
防水保護等級IP66
スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。)
リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単!
本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。
バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。
バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定に
セット内容本体・バンド
材質ABS
質量(g)135
寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130
適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下
取扱説明書(1.4MB)
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
GPS、ナビ、スマートフォンホルダーなどを取り付けるためのマウント。ミラーホルダー用 左/右とレバークランプ用の3種類をラインナップ。
タイプA、タイプBは左右どちらにも取り付けは出来ますが、逆に取り付けるとパイプ部が手前になります。
材質スチール
【抜群の操作性・スマホの横ボタン対応】
初めにサイズを確認・調節しておけばスマートフォンを挿入するだけでガッチリフィット。3つ爪仕様なので横ボタンがセンタータイプのスマートフォンにも対応。
【安心・安全のロック機構】
独自のロック機構でサイドウイングをガッチリロック。大型のロックレバーで操作性がアップ。
【工具不要でボディ回転可能】
スマートフォンを装着した状態で工具を使用せず360°回転が可能です。
【アルミパーツを採用】
高強度アルミ合金製のスライドアームを採用することで大型スマートフォンに対応。
適合iPhone 11 / Pro / Pro Max / SE(第二世代)対応
調節範囲(mm)上下調節:123~170 / 左右調節:55~85 / 爪高さ調節:6~18
適合ハンドル径(Φmm)Φ22~29対応
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
使い勝手のいいタッチパネル対応。15~28mmのハンドルなど様々なパイプにクランプ可能!強力クランプ 耐荷重約2.5kg。ハンドルバーに装着した状態で360度スマホを回転自在。ジッパー部分を下に持ってくることにより、ケースに入れたまま充電も可能。
付属品ストラップ、クランプ(六角ネジ×2、傷付防止ラバー)、六角レンチ、ウレタンスポンジ3枚(9mm×1、3mm×2)
色ブラック
収納寸法(mm)最大78×158(5.5inch以内)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
衝撃吸収&ワイヤレス充電3.0急速充電可能なバイク用スマホホルダー
デフサプライよりワイヤレス充電&衝撃吸収スマホホルダーが登場!
今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。
RIDEZ(ライズ)のブランドより、デフサプライズよりDEF-MS4が登場。
衝撃吸収TPU
TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。
特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。
メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。
バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。
ワイヤレスチャージ3.0orUSB充電
QuickCharge3.0で急速充電にも対応しておりますので、バッテリーを消費しやすいアプリも充電を気にせず使うことが出来ます。
スマホホルダーの後ろから出ている配線はバッテリーもしくはアクセサリー電源に接続する事で充電可能!
電源スイッチがホルダー背面にあり、ワイヤレスチャージON、OFF、USBチャージONと3段階に選択できるようになっています。
対応スマートフォンサイズ
画面のインチが3.5~6.5インチまで適合します。
対応マウントバー
22mm、25.4mm(1インチ)、33mmなど様々なバーに対応しております
ミラージョイントバーが同梱
バーにスペースが無くても大丈夫。
同梱されているミラージョイントバーを使えば省スペースでスマートフォンフォルダーを設置できます。
入力電圧(V)12~24
配線方式1.5m ヒューズホルダー付き、クワガタ端子
色ブラック
出力ワイヤレス/ 15W、USB/ 18W
各種認証IP66、CE、RoHS
電源スイッチの種類ワイヤレス、OFF、USBの切り替え式
セット内容ワイヤレスチャージ付きスマートフォンホルダー、ボールジョイント付きマウント、ミラージョイントバー、プラスチックスペーサー、六角レンチ、スペアヒューズ、タイラップ2本
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
バイク用 スマートフォンホルダー 衝撃吸収ダンパー付き 7.2インチスマートフォン対応ホルダー。振動軽減ダンパー付きでスマートフォンへの振動を大幅に軽減します。奥行きが深く手帳型ケースもそのまま装着可能です。
用途バイク用
材質ポリカーボネート(本体)+ABS樹脂(本体)+アルミニウム(クランプ)
適合サイズ横幅65mm~88mm/縦幅140~175mm/厚み19mm迄のスマートフォン
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
収納部は6inサイズスマホをケースごと収納可能なラージサイズです。
P.A.S.アダプター付属なので、乗車時はハンドル周りに、降車時にはウエストベルトなどボディに移設可能(要別途オプションアタッチメント)で便利です。
上面だけでなく底面側にもクリアスペースを設けケースに収納したままカメラが使えます。
また、RR9970やRR9965、HH01等の豊富なオプションと組み合わせることで、自分のスタイルにあったマウントカスタマイズが可能な、拡張性の高さが魅力です。
背面には充電ケーブルなどを外部に引き出すスリットがあるので、充電しながらの収納も可能。
さらに、排熱用スリット、ベンチレーションハトメで熱対策もしてあります。
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)100×20×185
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
バイク用 USB付き スマートフォンホルダー 360度回転 5V/2.5A QC3.0 防水仕様 落下防止バンド付き ブラック。
携帯ナビ等を使用しながら充電できるのでロングツーリング時に大変便利な商品です。
携帯ホルダーとUSBが一体型なのでハンドル周りがスッキリします!
電源スイッチ機能付きでバッテリーへの負荷も軽減。
IP66の防塵防水設計です。(完全防水では御座いません。)
付属品本体:1、ハンドルクランプ:1セット、22.2ハンドル用調整板:1セット、1インチハンドル用調整板:1セット、結束バンド:2本、予備ヒューズ:1本、落下防止バンド:1本、ミラーステー:1本
電源DC12V/24V
出力電圧5V/2.1A
適合サイズ60mm~90mm
配線長1500mm
適合車種オートバイ汎用
IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー
デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場!
今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。
RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。
衝撃吸収TPU
TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。
特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。
メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。
バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。
IP67 規格をクリア防水ケース!
粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型)
「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。
今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。
IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。
タッチ感度抜群!プッシュアップ式
「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。
これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。
ハンドルマウントタイプ
22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。
付属品防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム
スマートフォンを左右と上下から挟み込む汎用タイプ。テックマウントのトッププレートに装着可能です。
適合iPhone4/4s/5/6~7+
幅(mm)最小:57、最大:88
縦(mm)最小:122~150、最大:146~175
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。落下を抑制するシリコンバンドを付属。レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル
色ブラック/レッド
質量(g)145
アズワン品番64-9553-31
適合寸法(mm)(スマートフォン)幅55~85/厚さ6~18(推奨)
適合クランプΦ22~29mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
サンシェード付きでスマートフォン画面への反射を抑え、視認性を高めます。スマートフォンをホルダーにセットしてサイドボタンを押せばホルダーがロックされます。※走行中は必ずホルダーをロックして下さい。ハンドルクランプステーとミラーステーの2種類のステーが付属しています。
用途オートバイ用
付属品本体1個、ハンドルクランプステー1個、ミラーステー1個
適合車種汎用
対応寸法(mm)スマートフォン:縦約130~170、横約60~75迄対応可能
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
適合(クランプピッチ)30~32mm
パイプ径(Φmm)22.2
パイプ長(mm)(有効)右55mm・左55mm(全長155mm)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
二輪車用 USB付き アルミ製スマホホルダー ブラック。
携帯ホルダーとUSBが一体型なのでハンドル周りがスッキリします!
iPhoneはもちろんiPhonePlusも装着可能です。
コンパクト設計でアルマイト加工を施しておりますので腐食への耐久も抜群です。(経年劣化により、アルマイトの色合いが変化することがあります)
付属品本体:1、結束バンド:2本、ヒューズ:1本、落下防止バンド:1本
電源12V オートバイ
出力電圧5V/2.5A
適合サイズ60mm~102mm
配線長1450mm
適合車種汎用
バイク用 スマホホルダー 防滴・防塵 ソフトケース ガチケース(LLサイズ 6インチ)小物収納【D-2160】
用途バイク用スマートフォンホルダー
サイズLL
質量(g)適応500以下(スマートフォン収納物合わせて)
取付方式ミラータイプ・ハンドルタイプ2種類のクランプ対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ケース:110×200×60
対応機種iphone6Plus/7Plus/8Plus /XS Max/XR/11/11Pro Max /12Pro Max、Xperia10Ⅱ/5Ⅱ/5/8/XZ2/XZ3、GalaxyA41/20ultra5G
防水性防滴仕様
1個
¥4,088
税込¥4,497
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
自転車 & バイク スマホ ホルダー特徴。自転車・バイクのハンドルバーに取り付けるだけで移動中でも快適にスマートフォンをご活用いただけます。スマートフォンがGPSナビ代わりになり、また車載カメラとして使用することが可能です。取付部分は水平に360度旋回可能、および小範囲で傾斜角度を調整できますので、最良の角度にスマートフォンを設置することができます。スマートフォン固定時には中央のロックボタンに触れるだけで固定用アームが自動収縮し、スマートフォンをしっかり固定してくれます。取り外し時には本体両脇のリリースハンドルを押し込むことにより固定用アームが開き解除できます。四隅のアームでスマートフォンを固定するので包み込むようなホールドで安心感があり、またスマートフォンのサイドボタンの操作も可能です。
付属品ハンドルバー固定用ゴムパッド2種類(厚・薄)
色ブラック
質量(g)約167
適合サイズ(mm)縦の長さ135~175 横の長さ70~85 厚さ14くらいまで。縦横比固定およそ1:2(縦長のスマートフォンの場合、横が余り隙間ができます。)
外寸(mm)約140×130×75
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
バイク用 スマホホルダー 防滴・防塵 ソフトケース ガチケース(Lサイズ 5.8インチ)小物収納【D-2161】
用途バイク用スマートフォンホルダー
サイズL
質量(g)適応500以下(スマートフォン収納物合わせて)
取付方式ミラータイプ・ハンドルタイプ2種類のクランプ対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ケース:110×180×60
対応機種iphone6/6s/7/8/X/XS/11Pro/SE( 第2)/12/12Pro、XperiaACE/XZs /X performance(上記の機種は参考になります)
防水性防滴仕様
1個
¥4,088
税込¥4,497
4日以内出荷
前後左右の6つのアームがガッチリホールドし、振動・衝撃吸収アダプターを搭載したスマホホルダー。
用途バイク用スマートフォンホルダー
質量(g)適応500以下
取付方式ミラータイプ・ハンドルタイプ2種類のクランプ対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【装着可能スマートフォンサイズ】最大:85×170×12、最小:70×130×12
スマートフォン、カーナビなどの装着に最適なバーマウント。ハンドルバークランプに取り付けるタイプで、様々なバークランプ形状に対応。本体の向きやマウントする位置を好みのポジションに設定可能なため、ハンドルバークロスバーがあっても避けて取付できる。
アルミスペーサー12mm/3.5mmとM8キャップボルトを付属し、様々なバークランプ形状に対応。
マウントバーの取付位置(高さ)を2段階調整可能。
マウントバーはA6061材を採用し、滑り止めのサンドブラスト加工した後、カラーアルマイト処理を施す。
材質アルミ
幅(mm)マウントバー: 128
直径(Φmm)マウントバー: 22.2
取付ピッチ(mm)55~110
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
スマホをワンタッチで固定、ワンタッチで取り外せるホルダーです。ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。バイク、自転車、電動自転車などにオススメです。
用途バイク、自転車乗車時のスマホホルダーとして
色ブラック&レッド
質量(g)132
最小寸法(mm)58x115×55
最大寸法(mm)88x175×55
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
使い勝手の良いタッチパネル対応。15mm~28mmのハンドルなど様々なパイプにクランプが可能です。ハンドルバーに装着した状態で360°回転でき、ジッパー部分を下に持ってくることにより、ケースに入れたまま充電も可能です。
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
デイトナ製バイク用スマートフォンホルダーWIDE補修品。
本体固定ボルト。
1本
¥369
税込¥406
3日以内出荷
1セット
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
専門的な工具などが必要なく、簡単に取り付け、取り外しが可能。無駄のないスッキリとしたシンプルなデザイン。シリコンパッドの滑り止めを貼付けことでスマホの落下防止できます。
仕様ハンドルタイプ装着用
アズワン品番65-3685-22
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
パワーロック機能でホールド力抜群、バイク&自転車用スマホホルダー。ホールド力抜群のホルダー部で段差にも強い。グローブをしたままでも片手で簡単着脱。360度回転のボールジョイントは縦置き・横置き・角度調節に対応。車両への装着も工具不要で取付簡単。【特徴】。・パワーロック機能。ホールド力抜群のU型アームが左右から挟み込み、スマホを確実に固定します。・ワンアクションレバー。一度サイズ調整するとサイドレバーの操作だけで、簡単に着脱が可能。・ボールジョイント。360度回転のボールジョイントを採用。傾きも調整ができ、縦置き・横置き両方に対応。・手回しねじ。ドライバーなどの工具は不要、手回しねじで簡単着脱。・衝撃吸収パッド。U型アームと背面にシリコン衝撃吸収パッドを採用、走行時の路面から伝わる振動や衝撃を緩和します。・ユニバーサルマウント。バイク・自転車、電動キックボード、ベビーカーなど直径20~32mmのハンドルバー、クランプバーなどに対応。
付属品サイズ調整バンド大・小
材質本体=PC・ABS樹脂・アルミ、衝撃吸収パッド=シリコン
色ブラック
質量(g)約185
収納寸法(mm)幅=約66~85、厚さ=14以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
最小のスマホホルダー自転車や原付などにも最適なコンパクトサイズ
用途バイク スマホホルダーに新型が登場しました!
最初に自分のスマホを設定しておけば、取り外し、取り付けが1秒で可能!
すぐに取り付け取り外しができるので、レンタルバイクや旅行先でも活躍出来ちゃう優れもの。
■ハンドルマウント
・20mm~最大約26mm
■スマートフォンのサイズ
・横幅最大約80mm、厚み約14mm
寸法(mm)(ハンドルマウント)20~最大約26
ハンドル径(Φmm)20~26
適合寸法(mm)(スマートフォン)横幅最大約80、厚み約14
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
スマホホルダーとワイヤレス充電器が1つになったスマートフォンホルダー+e。Qi規格対応の最大15Wで充電が可能。電源取り出しは、ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。充電オン/オフ スイッチ付で、充電中や充電完了などLEDで確認。充電機能を使わないときはスイッチをオフにすることで、バイクのバッテリーにも負荷をかけません。広い調整幅を持つスマホホルダーにより、ワイヤレス充電のちょうど良い位置にスマホを固定可能。スマートフォンを挿入するだけでガッチリフィット。センターボタンタイプのスマートフォンにも対応。ハンドルへの取り付けはガッチリ固定のリジッドを採用。Φ22.2/25.4/28.6/31.8の4サイズに対応します。別売のバイブレーションコントロールデバイス(品番:25224)により、バイク特有の振動(高周波数帯)から路面の衝撃(低周波数帯)まで幅広くカバーし、スマートフォンのカメラを効果的に守ります。
用途ワイヤレス充電付きスマホホルダーで置くだけ充電。Qi規格対応の最大15Wで充電。ブレーキスイッチに割り込ませるだけのカンタン電源取り出し。広い調整幅で大型スマホや縦長のスマホにも対応。対応ハンドル経:Φ22.2/25.4/28.6/31.8
適合ハンドルΦ22.2/25.4/28.6/31.8
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
本製品は、クリップ形状の固定部分に、運転席のメーターフードを挟み込んで設置するスマートフォンホルダーです。
メーター近くに設置することで、大きく視線を動かすことなくスマートフォンの情報を確認でき、ヘッドアップ・ディスプレイのようなイメージでご利用いただけます。
スマートフォンの固定もクリップ式。
大型のクリップ部分は最大約90mmまで開くことができるため、iPhone 11 Pro Maxのような大型スマートフォンも簡単に装着可能です。
iPhoneやandroidスマートフォンなど様々な機種をバネの力でしっかりと挟み設置することができます。
ダブルクリップ式のため横幅を必要とせず、設置面積が狭いため、他のアクセサリーとの干渉を防ぎ、視界の妨げになりにくいデザインです。
材質ABS、シリコンゴム
寸法(mm)約130×55×90
質量(g)80.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)メーターフード:奥行80以上、厚さ25以内、スマートフォン用クリップ可動幅:最大約90、スマートフォン:横幅85程度まで
1個
¥959
税込¥1,055
6日以内出荷
伸縮自在な強力フレキシブルアームで手帳型ケースもガッチリ挟んで離さない、工具不要簡単取付の自転車/バイク用スマホホルダーです。衝撃でホルダーが開くのを防ぐ固定ロックレバーを搭載しています。360°回転可能でスマホの縦置きも横置きも自由自在、用途に併せて便利にご使用いただけます。バイクへの取付はバーハンドルタイプに限ります。
材質プラスチックPC、プラスチックPA、シリコン、ゴム、ステンレス
質量(g)約110
ハンドル径(Φmm)取付けるハンドルサイズ:20-38(クランプで調節可能)※扁平型のハンドルには取り付けられない場合があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×170
対応機種スマホサイズ・質量:幅70-90mm、高さ132-182mm以下、厚さ20mm以下、質量250g迄(装着しているカバーやアクセサリーを含めたサイズ・質量)※端末のケースの形状によっては取付できない場合があります。
特性360°回転可/縦置き・横置き
関連資料(0.62MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
新・衝撃吸収ダンパーを4つ搭載したバイク用スマートフォンホルダー
新世代・衝撃吸収Xアンチバイブレーション搭載!
今やバイク必須アイテムであるスマホホルダー。
RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、待望の新作が登場Xアンチバイブレーションを採用した防振機能を搭載したスマートフォンホルダーの登場です。
新・Xアンチバイブレーション
DEFは常に進化し続けています。スマートフォンホルダーはついに次のステージへ。
特殊素材を四方に4点配置し、あらゆる角度からの振動を吸収するXアンチバイブレーション機能を搭載しました。効率良く振動を吸収するように、4箇所に配置する事でより広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。エンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、耐振動モデルをお試し下さい。
グラブマウント-DEF史上最強のホールド力。
ロックして放しません。8点のクランプアームでしっかりと固定します。アームはそれぞれドライバーでサイズ調整可能。
あつでのケース・長方形・幅広でも、ジャストサイズ調整を可能。自分にあったサイズに調整ができる事で最強のホールド力を実現しました。
スライドロック
アッパースライドを採用。上部のアームをスライドさせ、スマートフォンをロックします。背面にはダイヤルロックがついており、スマートフォンの落下を防ぎます。
360度回転!角度調整可能
ボールジョイントを採用、ライドした際に好きな角度に調整可能です。ツーリングなど長距離のライドの際に、ポジションを変更ができ重宝されます。
適合幅:63~88mm、長さ:128~193mm、厚さ:20mmまで、5.4~7.2インチ
セット内容衝撃吸収ダンパー付きスマホホルダー本体、ダブルソケットアーム、盗難防止ネジ、調整ラバーリング、ハンドルバーボールジョイント、8cm滑り止めテープ、専用特殊レンチ
適合ハンドル径(Φmm)直径:12/22.2/25.4/28.5/32
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
レンタルバイクでも大活躍!簡単取り付けバイクスマホホルダー
用途DEFブランドより スマートフォンホルダーに新型が登場しました!
工具不要で簡単取り付け可能!女性でも簡単にお取り付け可能です。
すぐに取り付け取り外しができるので、レンタルバイクや旅行先でも活躍出来ちゃう優れもの。
■ハンドルマウント
・22.2mm~最大約35mm
■スマートフォンのサイズ
・横幅最大約80mm、縦約180mm、厚み約13mm
Model No:DEF-H63
JAN CODE:4527625122772
寸法(mm)(ハンドルマウント)22.2~最大約35
適合寸法(mm)(スマートフォン)横幅最大約80、縦約180、厚み約13
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ワンタッチで装着・開放
用途スマートフォン、携帯電話、ナビ等のホルダー
色ブラック
耐荷重(g)800
適合ハンドル22.2mm~インチバー(25.4mm)まで
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:25077
1個
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:25103
1個
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
オートバイ専用 スマートフォンホルダー 落下防止バンド ブラック。
スマートフォンの四隅にホルダーを引っ掛けるだけの簡単着脱。
ホルダー本体は伸縮性のあるシリコン製なので簡単に取り付けが可能ながらスマホをしっかり固定できます。
スマートフォンケースをつけたままでも装着可能です。
材質シリコン
寸法(mm)縦125×63(収縮時)
適合車種汎用
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ