クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質ねずみ鋳鉄
全長(mm)155
口開き(mm)50
口深(mm)30
全高(mm)185
アンビル(mm)41×28
最大締圧力(kN)4
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力
材質(本体)特殊鋼
早締め用のハンドル付。
ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊合金鋼
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類ベンチバイス
材質(本体)鋳鉄
主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
用途に合わせて2サイズをご用意。
カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
カッター付。
小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ
適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
種類グリッププライヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台や卓上に簡単に取り付けできます。
用途小物の加工、彫金などの小細工作業。
種類その他バイス
最大口開き(mm)25
口幅(mm)40
口深(mm)15
材質(本体)アルミ合金
主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
質量(g)155
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
簡単に取り付け・取り外しが可能!。軽いアルミダイキャスト製。
用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。
材質アルミダイキャスト、スチール
全長(mm)104
質量(g)160
主な用途木工作業・金属加工作業
口幅(mm)約40
口深(mm)約16
アズワン品番64-8881-46
取付厚(mm)最大約18
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台やテーブルに固定してお使い下さい。厚さ25mmまでの作業台に取付らます。
用途小物の加工、彫金などの小細工作業。
材質アルミダイキャスト
質量(g)410
主な用途小細工作業
口幅(mm)60
口の開き(mm)40
口深(mm)28
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力
材質(本体)S55C
作業台などに取り付ける小型の万力です。アンビル付なので対象物を叩く作業もできます。
用途対象物の固定に。
全長(mm)152
質量(kg)1.1
アンビル面(mm)45×75
口開き(mm)40
口深(mm)27
取付厚(mm)42
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
種類精密バイス
最大口開き(mm)40
口幅(mm)36
材質(本体)合金鋼
エスコ品番EA525AT-1
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。
ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。
完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊鋼
カーブ形状の歯部は、パイプなど、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部は滑り止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ワイヤカッターとしてもご使用いただけます。
種類グリッププライヤ
カーブ形状の歯部は、パイプ等、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ノンストップレンチとして対象物を固定したまま回すことができます。
用途配管作業に
ドライバーの補助に
グラインダー作業に
レンチとして
種類グリッププライヤ
仕様カーブ
材質スチール
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
大幅なコストダウン実現。
早締め用のハンドル付。
ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊合金鋼
仕上メタリックグレー焼付塗装
同時に2つのワークをダウンホールド式にクランプできます
材質STAVAX
厚さ(mm)開口部:22
質量(kg)2.8
最大開き(mm)開口部:40
直角度(mm)0.005/100
深さ(mm)開口部:25
平行度(mm)0.003/100
熱処理真空焼き入れ・サブゼロ処理済み
硬度(°)HRC45-55
1台
¥269,800
税込¥296,780
30日以内出荷
薄物から厚物まで握りこむだけで自動でロック
対象物の大きさ、厚みに合わせて調整する必要がありません。
調整ネジで掴む力の設定が可能
レバーを動かすだけで簡単解除
従来品のようにつかむ前にあらかじめ対象物の大きさ・厚みに合わせて開き幅を調整する必要はありません。
開いて握るだけの簡単操作!。薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。
材質Cr-V
全長(mm)220
最大開口(mm)40
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)40
全長(mm)170
トラスコ品番372-6584
質量(g)250
アゴの深さ(mm)35
アゴ高さ(mm)50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)40
全長(mm)280
エスコ品番EA533FK-11
1個
¥7,960
税込¥8,756
翌日出荷
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。
用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。
材質本体:S45C
表面処理ニッケルメッキ
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。
用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
種類グリッププライヤ
頭部硬度HRC40~48
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
板や角材、フラット形状の物をクランプするのに最適です。
種類グリッププライヤ
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。;板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として便利です。;鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線などをつかむ・回す・曲げる・ねじる・切るなど、木工・金属加工・機械工作などの幅広い分野で活躍します。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)40
全長(mm)227
切断能力(Φmm) 鉄線2.3
トラスコ品番810-9743
質量(g)526
最大締付力(N)11000
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード