ボール盤での穴あけ作業に最適です。
ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。
強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。
材質FC250
平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。
最大挟み幅(mm)19.5
全長(mm)200
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)450
表面処理ニッケル処理
平行開き(mm)17.5
口幅(mm)80
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
あごの中央が開口していることで、保持しているワークのつなぎ目での溶接、リベッティングを可能にします。
用途配管のフランジ部分を溶接する際の固定に
最大開き(mm)80
全長(mm)265
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)770
口幅(mm)70
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
360°回転で作業性抜群。アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
口幅(mm)約80
開口幅(mm)約80
口深(mm)約48
アンビル(mm)約60×70
アズワン品番64-4077-09
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。
種類アングルバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)80
口深(mm)18
材質(本体)アルミ
主な用途軽作業
質量(kg)0.85
全長(mm)305
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
広い口幅で木工加工に最適。
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)80
口幅(mm)165
口深(mm)50
主な用途木工作業
クランプ幅(mm)50
質量(kg)3.3
全長(mm)200
高さ(mm)167
幅(mm)180
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
コンパクトサイズで使いやすい。
用途切断・研磨作業の固定に。
全長(mm)225
質量(kg)4.6
主な用途切断・研磨作業
アンビル面(mm)40×40
口幅(mm)90
口開き(mm)80
口深(mm)51
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
種類精密バイス
最大口開き(mm)80
口幅(mm)70
材質(本体)合金鋼
エスコ品番EA525AV-11
1個
¥68,400
税込¥75,240
翌日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
異形物などの加工に最適です。
種類リードバイス
最大口開き(mm)80
口幅(mm)80
口深(mm)44
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
全長(mm)235
幅(mm)130
高さ(mm)80
締付力(kN)10
トラスコ品番490-0847
質量(kg)4.2
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1台
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
こんなお得な商品も!

バイス アルミ製 マルチアングル
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)80
口深(mm)32
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
クランプ開口(mm)(最大)50
質量(kg)0.845
全長(mm)149
幅(mm)80
高さ(mm)258
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5581
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
新しい機構で能率倍増。
片手でラクラク操作が可能です。
特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。
ボール盤にお使い下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)3.5
種類その他バイス
最大口開き(mm)81
口幅(mm)80
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525DK-11
1個
¥56,000
税込¥61,600
翌日出荷
エアーバルブは本体に付いていないので、遠隔操作としてどこにでもバルブを付ける事ができます。
用途小物加工用エアーマシンバイス
口開き(mm)50
トラスコ品番751-2830
材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ
全長(mm)300
質量(kg)7
全幅(mm)120
全高(mm)80
最大締付力(kN)2.16
口幅(mm)80
ホース取付口PT1/8×8
口深(mm)32
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ETO-THタイプの研削専用タイプです。クランプ穴と溝およびガイドブロック溝を省いてあります。
精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。
付属品六角棒レンチ×1本
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ボール盤バイス クイックレバー式
モノタロウ
¥26,980
税込¥29,678
経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。
黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。
材質/仕上本体:FC25
バイスを360度旋回、45度傾斜させることができるため複雑な切削・研削・彫刻加工などに活用できます。
V溝付き口金のため、丸棒のクランプに便利です。
材質/仕上本体:炭素工具鋼(SK-2)(硬度HRC50~54)
セット内容六角レンチ
全長(mm)182
全幅(mm)110
直角度(mm)±0.02/100以内
平行度(mm)±0.02/100以内
精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
1面、2面、4面イケールに取付けた場合、正面からの締付が可能です。
SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。
裏面にガイドブロック溝があり精度出しが簡単です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾14mm×1組、六角棒レンチ×1本
ブロック寸法(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
3次元です。
長さ方向傾斜:90°です。
テーブル:360°です。
左右傾斜:45°です。
複雑な角度加工に最適です。
ベースが360度回り、左右に0~45度、縦に0~90度傾く3次元バイスです。
用途マシニングセンター、フライス、ボール盤、研磨機などに
口開き(mm)90
仕様3次元バイス
トラスコ品番837-8522
材質FC300、焼入:焼鈍
全長(mm)396
質量(kg)17
高さ(mm)【垂直時】386
全高(mm)150
角度(°)【テーブル】360
口幅(mm)80
傾斜角度(左右)(°)45°
傾斜角度(°)【長さ方向】90
口高(mm)30
1台
¥249,800
税込¥274,780
30日以内出荷
関連キーワード