ステンレス枠芯入り。
丸洗いできるので衛生的です。
ダストボックスや店舗什器としてもお使いいただけます。
使用場所脱衣所
材質ポリプロピレン
容量(L)25.4
色イエロー
適合(嵌合)スーパー篭(大)
種別大2
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)27
外寸(mm)474×328×279
機構プラハンドル、アルミハンドル2種有
底形状網目その他
ネスティング高さ(mm)27
嵌合商品スーパー篭 大1 アルミH
ベルト付の収穫かごです。
野菜、果実をいためにくい工夫がしてある収穫かごです。
なす、ピーマンなどの小物野菜の収穫に最適です。
水中ポンプのゴミよけにも最適。
あらゆる用途にご利用できます。
材質PE
色オレンジ
除草作業に最適です。
腰ひも付で持ち運びが便利です。
用途除草や収穫などに
材質本体:竹、紐:化繊
材質PP
質量(kg)1.04
内径(Φmm)464
外径×高さH(Φmm×mm)505×310
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
外寸(mm)505×308
内寸(mm)460×460×297
有効内寸(mm)324×324
TKG品番9-0274-0901
TKG品番(2017)6-0254-0301
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
野菜、果実の収穫、きのこ採りに大活躍!
手作り竹で軽くて上部で重宝します。
寸法(mm)Φ250×280
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様手無し、洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10~120
材質ポリプロピレン
材質PE
寸法(mm)Φ440×160
色ブルー
質量(g)650
内容量(L)12.8
アズワン品番64-7990-23
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状丸型
ピッチ(mm)5
金網ピッチ(mm)5
金網線径(mm)0.8
線径(mm)0.8
清掃作業に最適です。
背負い紐付で持ち運びが便利です。
用途ゴミや落ち葉、雑草拾いなどに
トラスコ品番819-5471
材質本体:竹、背負い紐:サイザル/トリコット(化繊)
長さ(mm)330
幅(mm)420
質量(kg)1.25
高さ(mm)400
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~120
仕様洗浄機対応
収穫シーズンに大活躍です!
プラカゴと違い、本物の竹の風合いと丈夫さは抜群で水気も適当に吐き出します。
こんなお得な商品も!

買い物かご
モノタロウ
¥519
税込¥571
特長衛生的で耐久性に優れたショッピングバスケットF-108・F-101は環境にやさしくリサイクル可能なポリオレフィン系樹脂を採用。帯電防止剤も配合されています。また、汚れやゴミが付着しにくいライト感覚なデザインと3色のカラーバリエーションが店内イメージをさらにアップさせます。
材質ポリオレフィン樹脂
こんなお得な商品も!

キッチンバスケット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状角型
取手なし
丈夫な作りでしっかりとした買い物かごです。
用途スーパーなどでのお買い物に。
容量(L)29
材質PP(帯電防止剤配合)
質量(g)680
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×346×247
ネスティング高さ(mm)22
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×220×230
材質PP
質量(kg)1.25
内径(Φmm)550
耐熱温度(℃)-10℃~80℃
洗浄後の乾燥に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)
色ライトグリーン
軽量で使いやすい、定番の買い物かごです。
用途スーパーなどでのお買い物に。
色グレー
容量(L)28
材質PP
寸法(mm)(内底面)406×266
質量(g)504
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×360×253
ネスティング高さ(mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×328×221
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
容量(L)26
仕様色:イエロー
TGK品番908-56-94-11
種別102691
材質PE
色イエロー
サイズ大
内寸法(mm)420×300×240H
外寸(mm)474×328×288
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×328×288
底形状網目その他
ネスティング高さ(mm)30
嵌合商品スーパー篭 大2 無地 プラH
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質PP
適合MK用
関連資料寸法図(0.04MB)
上径×下径×高さ(mm)135.1×108×85
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード