質量(kg)6.4
出力(kW)0.13
種類振動モーター
取付方式脚取付
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.7
電圧(V)200
電源三相
ケーブル長(m)2
取付ボルトM8、M10、M12
遠心力(50/60Hz)(最大)1.19/1.71kN
振動数(50/60Hz)48.2/57.2
絶縁種別F
IP等級IP66
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。モーター内部にあるローター軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します。モーター固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーターです。本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です。
関連キーワード