20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンメド電気メスハイフリケーター2000のバイポーラフォーセプスとして使用可能。汎用型バイポーラフォーセプス
1袋
109,800 税込120,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池2本の電源だけで加熱温度1200℃でのカットができます。※本製品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
用途Fineチップ・Loopチップ×各2個付き 仕様焼灼メスキット 種別焼灼メスキット 材質本体/ABS樹脂、チップ先端/カンタル 質量(g)70 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) シャフト長さ(mm)160 アズワン品番1-1861-21
1セット
18,900 税込20,790
当日出荷

電気メスのメス先やバイポーラピンセットに最適です。 裏面は粘着テープ仕様。 EOG滅菌済。
寸法(mm)50×50×5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00361000006 松吉医科器械コード24-2550-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(40枚)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

小手術に最適な高周波メス。患部を止血しながら施術が可能です。 凝固波形は無段階で調節できます。 ハンドピース、ハンドピースコード、電導子はオートクレーブ滅菌可能。 電導子は10種類を付属。オプションでバイポーラもお選びいただけます。
規格バイポーラ・フォーセップ バヨネット(アカ) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AFBZX00114000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
209,800 税込230,780
7日以内出荷

CVCC可変電源 TDKラムダ 動画あり
TDKラムダCVCC可変電源
超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。 外部アナログ制御可能。 USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア) 多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。 ワールドワイド対応の安全設計。
形状カバー付き
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

仕様交換用Loopチップ 種別交換用Loopチップ 材質(先端)カンタル アズワン品番1-1861-32
1箱(10本)
18,900 税込20,790
17日以内出荷

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00116000243 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
25,980 税込28,578
7日以内出荷

NO.515 ホットナイフセット HAKKO(白光) 動画あり
はんだ付け用こて先とはんだが付属。 ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)4 消費電力(W)40 トラスコ品番367-8491 セット内容はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き 質量(g)180 最高温度(℃)(刃先)約350 切断可能範囲板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)ナイロンロープ3mm
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番853-6823 奥行(mm)205 電圧(V)100 消費電力(W)23 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)360 ヒーターニクロムヒーター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーターニクロムヒーター 定格電圧100V AC 50/60Hz 電圧(V)100
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様交換用Fineチップ 種別交換用Fineチップ 材質(先端)カンタル アズワン品番1-1861-31
1箱(10本)
18,900 税込20,790
翌々日出荷

ハンドルが一体装着ですので、そのまま捨てる事ができます。 1本ごとに刃先の保護と安全性のためにPP(ポリエチレン)製のカバーが付いています。
材質ハンドル/PE(ポリエチレン)、刃部/ステンレス
1箱(20本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。
仕様掃除針:13本組(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)平ヤスリ1枚 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×28×15
1個
799 税込879
当日出荷

加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。 消費電力(W)48 最高温度(℃)480 仕様RoHS指令適合品 トラスコ品番407-2553 種別本体 全長284mm 質量(g)104 電源(V)AC100 ヒーターセラミックヒーター
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。 バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
用途極小径穴の清掃に 仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚
1セット(13本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高濃度マスクとして非再呼吸式と部分再呼吸式に対応します(部分再呼吸式は、マスク両側とバッグ接続部にある一方弁を取り外すことで使用できます)。マスク両側にある一方弁とリザーバーバッグをマスクから取り外し、付属のスピゴットコネクターを接続することで、中濃度酸素投与に適した簡易酸素マスクとして使用できます。酸素チューブは閉塞しにくいスタールーメン構造で、コネクター部は気管チューブとの誤接続を防止します。
材質ポリ塩化ビニール 一般的名称(薬事)空気・酸素非再呼吸式マスク 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01571000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個(20個)
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貴金属・真ちゅうなどの非鉄金属や、プラスチック・ゴム・木材などの非金属の精密切削加工に適しています。
トラスコ品番498-8604 材質スチール 最高回転数(min-1[r.p.m])100000 先端ボール径(mm)0.4
1袋(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・石・木など各種材質に彫刻できます。ボディーはABS樹脂を使用。振動により文字を刻字します。AC100V 50/60Hz専用
付属品テンプレート 1枚 トラスコ品番229-6021 全長(mm)163.8 消費電力(W)7 芯径(mm)3.4
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

火口 中型切断器用 モノタロウ 動画あり
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素 取付ねじW13.5×24山 ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電動彫刻刃
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻 付属品平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ 消費電力(W)45 機能二重絶縁構造 定格使用時間(分)連続 ストローク数(min-1)10000
1台
9,598 税込10,558
当日出荷