33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビジネスに、レポートに。企画書やマニュアルの製本に便利な背テープ付きファイル。 テープカラーで色別分類。 書類量に応じて3段階に折り曲げ。 高さはA4書類ピッタリサイズ!
使用方法1.書類を揃えて奥まで差し込む。厚とじの場合は、背表紙のミシン目を折ってからご使用ください。2.表紙の上から3ヶ所の「とめ位置ガイド」に合わせてステープラーで留める。3.テープの裏のはくり紙をはがし、テープを折りながら表紙の裏面に貼りつける。 材質本体/ポリプロピレン・背貼りテープ/紙クロス 厚さ(mm)表紙生地/0.2 サイズA4タテ エコマーク認定認定 収納枚数60 縦(mm)297 横(mm)234 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 095
1組(5冊)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄とじから厚とじまで幅広く対応。1枚から95枚までの書類を簡単にステープラー(ホッチキス)で製本できます。 カバーに貼ってある製本テープで、簡単スピーディーに製本可能。ステープル(ホッチキス)どめの製本なので、かさばりません。 中身がよく見える透明PP製カバーです。研修会のテキスト・提案書・企画書・マニュアルなどに最適です。
サイズA4-S 材質本体:R-PP 縦(mm)305 横(mm)250 紙質再生材配合率/本体:R-PP50%
1パック(5冊)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

製本ファイルA4S スマートバリュー 動画あり
穴を開けずに1ランク上をいく製本。ホッチキスでとめて製本テープを貼るだけの簡単製本。裏表紙側に名刺をはさめるスリット入。
サイズA4-S 種類プレゼンテーション用ファイル、製本ファイル 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質表紙:ポリプロピレン(透明)、背:紙クロス(色付) 厚さ(mm)表紙シート:0.2 外形寸法(縦×横)(mm)297X234 収容数60枚
1パック(10冊)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

再生材配合率/R-PET80% 製本テープ用の表紙としても、ご使用いただけます。
サイズA4 仕様クリヤーシート 材質R-PET 厚さ(mm)0.2 寸法(縦×横)(mm)298×211
1パック(20枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

プレゼンテーション用の資料を簡単・綺麗にまとめます。 背幅がなく、薄くてしなやかなファイルは、携帯してもかさばらずとても便利です。 同色5枚入りパックです。 グリーン購入法適合品です。
サイズA4タテ グリーン購入法適合 材質表紙:ポリプロピレン ポケット:ポリプロピレンフィルム 表紙外寸(mm)305×230×1
1パック(5冊)
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来の2倍、約40枚の書類をとじることができる高透明PET樹脂製の厚とじタイプ レールの挿入が簡単にできるよう、シリコン印刷が施された表紙を使用。 レール挿入が確実に出来るガイド付き表紙は、レールの抜け止めにもなります。 表紙は再生PET100%使用で環境にも配慮しています。
背幅(mm)11 収納枚数約40枚 収納枚数(枚)約40
1冊ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)熱製本用カバー A4サイズ
適合機種サーマバインドTM30,500T サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10冊)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

綴じ具をスライドして書類をとめるかんたんスライドバーファイル。 スライドバーと表紙がセットになったお得用パック。 両端がR形状なので出し入れがスムーズで、手に優しい。 スベリ止め加工付きなので、スムーズにスライドバーを表紙にセットできます。 タイトルシール付きなので分類・整理がスマートにできます。
サイズA4・タテ型(S型) 材質表紙/ポリプロピレン・バー/ポリアセタール 厚さ(mm)表紙生地/0.2 グリーン購入法適合
1組(10冊)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

製本カバー背部の内側に塗布された接着剤を熱で溶かしてとじるので抜け落ちの心配もありません。
用途提出書類を美しく製本。 サイズA4-S 材質表紙:R-PET(厚み0.2mm)、裏表紙:上質紙(厚み0.25mm) 縦(mm)298 横(mm)212
1パック(10枚)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レポートメーカー A4縦 コクヨ 動画あり
この商品は5冊入りです。 企画書・報告書・レポートなどの提出書類に最適です。 表紙と書類を分けてとじる構造ですから、180度開閉でき見開きがスムーズです。 最大約50枚程度の書類まで対応可能。 とじ部分が見えないすっきりした形式です。 材質/PP(表)、カード紙(裏)。
用途ステープラー(ホッチキス)でとめて貼り付けるだけの簡単製本 材質オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合) サイズA4-S長辺とじ 縦(mm)305 横(mm)245 紙質再生材配合率/オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合率50%)
1パック(5冊)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

製本テープ<再生紙>契約書割印用 ニチバン 動画あり
耐侯性・耐老化性にすぐれた粘着剤を使用しているため、長時間変質しません。
長さ(m)10
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。
仕様温度グレード/1100℃
1枚
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)シュアバインド専用表裏カバー
くし製本機シュアバインドの専用カバーです。
サイズA4判 入数(枚)100 寸法(縦×横)(mm)298×210
1箱
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定) 材質ポリプロピレン 寸法(mm)350×510 サイズA4判用 粘着剤アクリル系 剥離紙ノンポリラミ紙 入数4シート ラベル形状四角
1個(4シート)
899 税込989
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)コームバインドストックカバー
色が選べるリング製本用の表紙。
サイズA4(窓なし) 寸法(縦×横)(mm)298×211
1箱
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


薄く柔軟性があるので、凹凸部にも良く張付き、長時間の養生にも浮いたり剥がれたりしません。糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適。床板塗膜をはがさず養生シートによく着き、はがれにくい。軟質塩ビなどにも糊残りしにくい。 中粘着
用途床養生
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スーパーストレッチ素材のスタイリッシュカーゴパンツ。 コンプレッションとのコーディネートで機動力大幅アップ。
混率(%)ポリエステル63・綿34・ポリウレタン3 機能ストレッチ・ノータック その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ストレッチカーゴパンツ 股下(cm)80 裾上げ
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん3000
適合サイズA5長辺~A3短辺 仕様本体一体型クーリングスタンド付 質量(kg)1.58 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×165×175 ウォームアップ時間約45秒 最大加工能力厚さ30×幅297mm(A4判) 綴じ枚数約300枚 製本(時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。 金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。 振動を受ける箇所でも可能です。 母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート 推奨締結板厚(mm)0.4~4.7 寸法C(mm)1.8
1パック(3個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

15.6型 フルHD(1920x1080) IPSパネルを採用した、持ち運びに便利なモバイルモニターです。
用途USB Type-Cケーブルで1本でノートPC、スマホ、タブレット、Nintendo Switchとかんたん接続。デスクトップPC、PS4、PS5、XBOX ONE、WiiUなどのHDMI出力の機器にも対応しています。出張やプレゼンなどお仕事はもちろん、ゲームや映画など様々なシーンでお使いいただけます。 付属品USBケーブル(Type-CtoC)、USBケーブル(Type-AtoC)、HDMIケーブル(HDMI to Mini HDMI)、スタンドカバー ブラック 質量(g)780 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)356×224×10 解像度1080p(1920×1080) 画面サイズ15.6インチ 出力端子ヘッドホン端子(3.5mmステレオミニジャック) パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)60 入力ポートUSB Type-C、Mini HDMI
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

コンパクトソフトダウンステー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)。扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)。キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。
質量(g)130 材質PC/ABS樹脂 開き方下開き 付属品取付座金座金カバーバインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用) 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ローター交換いらずで最大32本の同時載せが可能です。回転数、遠心力可変式です。コンパクト設計の簡易遠心機ながら最大で5,600×g(10,000rpm)の遠心力を発揮しますので、マイクロチューブのキャップ裏についたしつこい結露も簡単にスピンダウンできます。回転数は3,000rpmから1,000単位で変更可能です。1秒からのタイマー運転に加え、従来通りカバー開閉で回転のON/OFFも可能です。標準装備のコンバインド・ローターは0.2mLの8連PCRチューブも含めて各種マイクロチューブに対応できるため、ローター交換の必要がありません。付属のチューブアダプターにより、0.2mLシングルと0.5mLのマイクロチューブの架数を増やすこともできます。スピンダウン後の再度の液跳ねを防止するため、回転がゆっくり停止するスローストップ仕様です。【おもな用途例】▼試薬調製時のスピンダウン▼加温インキュベーションやボルテックス後のスピンダウン▼その他、簡易遠心が必要なアプリケーションに
仕様チューブ架数 0.2mL:シングル×16本/8連×2本 0.5mL:8本(16本) 1.5mL/2.0mL:8本 回転数:3,000~10,000rpm(可変) 最大遠心力:500~5,600×g(可変) 回転開始/停止操作:カバー閉で回転開始、カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様) タイマー時間設定範囲:0~999秒/1~999分(秒と分を切替式) 本体外形寸法:156×176×138Hmm 本体重量:1.6kg 電源100-240V、1.0A、50-60Hz、3Pプラグ 標準付属品 コンバインド・ローター×1個(取付済) 0.2mL用チューブアダプター×8個 0.5mL用チューブアダプター×8個 アズワン品番65-1712-29
1台
76,980 税込84,678
6日以内出荷


1個
21,980 税込24,178
当日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

扉を閉めると左右の扉に対してフラットに納まる、かぶせ仕様扉用金物です。・開く時も開いた後も、扉が邪魔にならない。扉の持ち出しが開き戸に比べて小さいため、キャビネット前のスペースが狭い場所でも使用できます。・フルオープン!内部スペースを有効活用。キャビネットの側板に取り付け、内部スペースが有効に活用できます。・スムーズな操作感。扉はどの位置から操作してもスムーズに開閉できます。・ソフトクロージング。閉めるときはダンパーによりゆっくりと静かに閉まります。・画期的なワンタッチ取付。スライドヒンジ230と同じワンタッチ取付方式を採用しています。また、スライドヒンジ230を使用している扉と簡単に取り替えができます。・4方向の扉位置調整が可能。上下・左右・前後・平行の4方向に対して調整ができます。・さまざまなキャビネットに対応。片開き、両開きなどの組み合わせが可能なため、さまざまなキャビネットに対応できます。L型コーナースペースにも有効です。
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

NSDXステーをワンタッチで取り付けできる座金です。
材質(座金)鋼(SPCC)、(座金軸)鋼(SWCH) 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。10系アルファード/ヴェルファイアのサンルーフ無車専用です。一部取付け出来ない車両もございますので、必ずメーカーHPの注意書きをご覧ください。
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)