50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線・ケーブルの結束や呼び線にご使用いただけます 軟銅線を使用しているため作業性良好、結束箇所も傷めません 鉄よりもやわらかく作業性抜群!
材質芯線:軟銅線、被覆材:黒色ポリ塩化ビニル 被覆:黒 長さ(m)300 引張強度(N/mm2)300以下 特性柔軟
1巻(300m)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



鉄バインド線 モノタロウ 動画あり
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
用途ポールやネットの固定などに 材質なまし鉄線 全長(m)300
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)やわらか針金(バインド線)
芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。結束する場合は本体にキズがつきにくい。
用途手で曲げられます。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。 材質鉄:PVC被膜
1巻(20m)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。 全長(m)200 種類通信ケーブル 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 材質(導体)軟銅線
1巻(200m)
3,500 税込3,850
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



ダイドーハント(旧:大同製鋲所)やわらか針金(バインド線)
芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。結束する場合は本体にキズがつきにくい。
用途手で曲げられます。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。 材質鉄:PVC被膜 長さ(m)20 被覆
1巻(20m)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TVアンテナの支持線、構内配線等の結束用。耐候性、引張強度に優れています
材質 長さ(m)300 材質(絶縁体)PVC 導体裸軟銅線
1巻(300m)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築現場の足場の結束など。 材質なまし鉄線 質量(kg)3
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
1袋(100本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。 材質/仕上鉄/ビニール被覆 質量(kg)1 グリーン
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。 材質なまし鉄線 質量(kg)約3 表面処理防錆油塗
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に。 材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆 被覆:白
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく、切れにくい。持ち運び・使い勝手がいい30mタイプ。
長さ(m)30 線径(Φmm)1.6
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。 材質鉄+ビニール被覆 質量(kg)約1 グリーン
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バインドハンガーのバインド線無タイプ等に取り付けて使用します。 ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
1セット
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。 バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。 ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。 エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(20個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。 バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。 ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。 エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
1セット(50個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリエステル樹脂を使用し、強度は従来の鉄線の2倍。伸びや温度変化によるゆるみがありません。針金の1/6の軽さで作業性に優れます。
長さ(m)1000
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結式で持ち運び簡単。 連結式でビニタイが絡まらないので作業がスピーディーに行えます。 バインド線通し穴があり、腰袋に引掛けることができます。 ねじ先端が飛び出していないので安全です。 軽量間仕切・木間仕切兼用です。
適合2条ねじ3.5×22(10本) 材質ポリエチレン
1袋(5組)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

P-59-175 VVFペンチ ホーザン 動画あり
VVFケーブル2.0mm×3芯も楽に切断可能なすり合わせ刃タイプ。刃の根元に、バインド線専用の切断刃を設けました。
仕様エラストマーグリップ、カッター付 トラスコ品番494-3066 質量(g)245 切断能力(銅線)Φ2.6mm、(銅より線)5mm2、(VVF)2.0mm×3芯、(鉄バインド線)2.0mm 硬度HRC(刃部)58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

バインド線で電線を仮留めして使用するC型コネクタです。
規格【電力会社規格適合】中国
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着テープ付きですから、ベッド面に貼り付けるだけです。
種類バインド線付長さ:180mm 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(50個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ6の下穴へ差し込むだけで安定します。 バインド線ですぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。
適合穴径(Φmm)6
1箱(50個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
8,498 税込9,348
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着テープ付ですから、ベッド面に貼り付けるだけです。 コンクリート打設後、結束バンド、バインド線等でケーブルを支持します。(結束バンド等は十字方向どちらからでも入れられます。) 高さ11mmのコンパクト設計。
適合(結束バンド)幅8mm以下 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1セット(20個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)200 耐電圧(V/min)1000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

間柱間隔150mmでも使用できるショートタイプです。 150mmの間柱間隔でも使用できます。 (間隔が150mmの場合、配ボックス1個用・2個用のみ使用可能です) ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。 金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。 間柱からのメモリ付きです。 40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル 種類配ボックス用
1箱(20個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

主材とモジュールの間に挟み込むだけで電気的接続が図れます。 側面を緑色に着色しているため、モジュ-ル間から目視確認が容易に行えます。 太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。 ボルトを通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。 □-PVM□を使用した場合も取り付けできます。 バインド線等に吊り下げることができる穴付きで、持ち運びに便利です。 ※ご使用の際は寸法図を参考に太さ等を選定してください。
1箱(20個)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

長さ(mm)バインド線:130 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1袋(5束)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


長さ(mm)バインド線:130 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個×5束)ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)