30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。 袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。 吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。 ヒートシール単独での使用もできます。 シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力100W 仕様吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋 質量(kg)約2.4 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)330×155×95 シール寸法(mm)幅2×長200 アズワン品番5-5695-41
1個
45,400 税込49,940
当日出荷

VCS01 バキュームシーラー アスウィル 動画あり
食品保存に最適なバキュームシーラー。湿気や虫、酸化から守り鮮度を保ちます。フィルムに入れたらセットしてボタンを押すだけで簡単に真空状態を作成でき、食品保存だけでなくさまざまなシーンで活躍します。
用途密封したいものによって、モードを使い分けて使えるので便利。【脱気してシール(真空パック)】…形がしっかりしている物は一気に真空状態に(例:肉・魚・ブロッコリーなど)。【脱気のみ】…柔らかいものや壊れやすい物は、お好みの時間に調節して脱気する(例:クッキー・トマトなど)。【シールのみ】…真空状態にはせず、袋の密封だけが可能。(例:食べかけのお菓子、気泡緩衝材袋プチプチの作成など)。本製品は”カッター内蔵”!フィルムを挟んで切るだけで、綺麗にカット。 仕様クーリングタイム:40秒間(1回シールごと)/休止タイムは30分間(15回シールごと) 付属品取扱説明書/保証書/取替用スポンジ(上下)2本/注意カード※保管の際は注意カードを挟んだ状態で保管すること(スポンジがつぶれるのを防ぐため)/サンプル専用袋(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm)10枚 質量(kg)0.85(電源コード含む) 消費電力(W)100 範囲(mm)シール:奥約2、最長W300 コード長さ(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×98×66 使用電源AC100V(50/60Hz) 流量(L/min)3 吸引圧(kPa)【オートモード】約-60、【マニュアルモード】約-58 動作時間【オートモード】約32秒間(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm使用時)、【シールモード】約21秒間、【ショートシールモード】約10秒間・約12秒間
1台
5,298 税込5,828
5日以内出荷


小型脱気シーラー ダッキー ソラクル 動画あり
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。 業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。 ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。 肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。 強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。 水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135 シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260 付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1 トラスコ品番480-7189 質量(kg)2.75 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90 使用の目安100パック/日 真空度(kPa)-60(50Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

AS-V-320 真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ) 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。 水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。 全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。 脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。 稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。 強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)200 適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋 質量(kg)4.35 電圧(V)100~240(50/60Hz) シール時間(sec)1~9 シール幅(mm)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3 シール可能幅(mm)300 真空度(kPa)-80 RoHS指令(10物質対応)対応 脱気速度(L/min)7 脱気方法ノズル式 吸気時間最長60秒
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

VSB2030S バキュームシーラーバッグ 袋タイプ 200×300mm 50枚 アスウィル 動画あり
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ袋タイプ
用途袋状なのでシーリングの手間が減り、使いたい時にサッと使える。200×300mmサイズ、50枚入り 寸法(mm)200×300 厚さ(μm)約400(袋時) 耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠) 耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠) 原材料樹脂:ナイロン ポリエチレン 入数50枚 添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物 食品衛生法適合
1箱(50枚)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

VSB2060R バキュームシーラーバッグ ロールタイプ 200mm幅×6m アスウィル 動画あり
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ ロールタイプ
用途真空パックしたい物に合わせて必要な分だけ、無駄がない長さにカットできる。密封後、専用の真空パック機にはカッターが付いているので、簡単・キレイにフィルムをカットできます。サイズ:200mm 幅×6m 幅(mm)200 厚さ(μm)約400(袋時) 耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠) 耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠) 原材料樹脂:ナイロン ポリエチレン ロール長さ(m)6 添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物 食品衛生法適合
1箱(6m)
689 税込758
5日以内出荷

キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
仕様脱気力:約50(kPa) 付属品専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。 適合VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T 材質ナイロン、ポリエチレン ホワイト 質量(g)1050 電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m)約1.2 定格消費電力(W)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69 シール可能幅(mm)最大280
1台
6,298 税込6,928
当日出荷


VP300 卓上真空パック包装機 タカトテクニカ 動画あり
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)550 長さ(mm)300(シール部) 質量(kg)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×380 使用電源(V)100 50/60Hz 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×110 到達真空度(Pa)563
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

厚手、アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。 排出速度18l/minの高速脱気タイプです。 厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムには上下加熱式のV301-10Wが対応します。
本体寸法(mm)395×430×228 電源コード(m)3.0 2Pタイプ 到達真空度(kPa)-58.6 シール長さ(mm)300
1個
209,800 税込230,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)630 仕様シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒 セット内容傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個 材質/仕上本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂 質量(kg)8.4 電源AC100V 電源コード(m)1.8 連続使用時間(時間)2 到達真空度(kPa)-95以上 シール時間(sec)6.0~0秒(1秒間隔) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×150 電流ヒューズ125V10A 冷却時間3秒 シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300 水タンク容量(mL)130 脱気速度(L/min)約16
1台
88,980 税込97,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(50枚)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。 店頭での個包装に最適です。
電源100V 機能溶着 適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


VSB2860R バキュームシーラーバッグ ロールタイプ 280mm幅×6m アスウィル 動画あり
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ ロールタイプ
用途真空パックしたい物に合わせて必要な分だけ、無駄がない長さにカットできる。密封後、専用の真空パック機にはカッターが付いているので、簡単・キレイにフィルムをカットできます。サイズ:280mm 幅×6m 幅(mm)280 厚さ(μm)約400(袋時) 耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠) 耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠) 原材料樹脂:ナイロン ポリエチレン ロール長さ(m)6 添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物 食品衛生法適合
1箱(6m)
899 税込989
5日以内出荷

VSB2830R バキュームシーラーバッグ ロールタイプ 280mm幅×3m アスウィル 動画あり
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ ロールタイプ
用途真空パックしたい物に合わせて必要な分だけ、無駄がない長さにカットできる。密封後、専用の真空パック機にはカッターが付いているので、簡単・キレイにフィルムをカットできます。サイズ:280mm 幅×3m 幅(mm)280 厚さ(μm)約400(袋時) 耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠) 耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠) 原材料樹脂:ナイロン ポリエチレン ロール長さ(m)3 添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物 食品衛生法適合
1箱(3m)
489 税込538
5日以内出荷

VSB1520S バキュームシーラーバッグ 袋タイプ 150×200mm 100枚 アスウィル 動画あり
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ袋タイプ
用途袋状なのでシーリングの手間が減り、使いたい時にサッと使える。150×200mmサイズ、100枚入り 寸法(mm)150×200 厚さ(μm)約400(袋時) 耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠) 耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠) 原材料樹脂:ナイロン ポリエチレン 入数100枚 添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物 食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

VSB2030R バキュームシーラーバッグ ロールタイプ 200mm幅×3m アスウィル 動画あり
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ ロールタイプ
用途真空パックしたい物に合わせて必要な分だけ、無駄がない長さにカットできる。密封後、専用の真空パック機にはカッターが付いているので、簡単・キレイにフィルムをカットできます。サイズ:200mm 幅×3m 幅(mm)200 厚さ(μm)約400(袋時) 耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠) 耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠) 原材料樹脂:ナイロン ポリエチレン ロール長さ(m)3 添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物 食品衛生法適合
1箱(3m)
429 税込472
5日以内出荷

吸引+密封で鮮度長持ちします。スリムタイプの真空シーラーです。本体はコンパクトで場所を取らないスリムタイプです。(奥行6.6cm)、保存袋、別売ロールフィルムでの吸引・密着はボタンを押すだけの自動吸引。別売キャニスターで使えるキャニスター専用ホース付きです。保存袋は電子レンジ、冷凍、湯せんでの調理が出来ます。別売のキャニスターを使えばつくりおきにも便利です。
1セット
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AZ-300S 卓上シーラー AZ-300S シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
トラスコ品番824-6620 質量(kg)4.5 電源(V)100 消費電力(W)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)5 機能溶着
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

美味しさ長持ち、保存に最適で冷蔵庫内もスッキリ整頓できます。 コンパクト設計で場所も取らず、軽いので持ち運び楽々裏面の磁石で冷蔵庫や電子レンジにもピタリと装着、収納場所を選びません。 操作も簡単で、20~30秒程度で手軽に真空パック冷蔵庫、冷蔵庫内で重ねて置いても、におい移りもしません。 パックしたまま水に漬けて解凍でき、解凍時間を短縮できます。専用パック10枚入。
消費電力(W)約60 材質PMMA 質量(kg)約0.6 電源コード(m)約1.2 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) シール可能幅(mm)(最大)約295 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×5.5×5 吸引力(Hg)(最大)約360mm
1台
5,998 税込6,598
当日出荷


1セット(2本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm)0.075 適合規格食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1台
899 税込989
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物標本の作製から保存・密封までに必要な器具のセット。バキュームシーラーを使用するので、厚みのある物まで幅広く使用できます。
セット内容植物乾燥器、バキュームシーラーBD、バキュームシーラー用フィルム BD-F(280×3,000mm、※カットして使用します。)4巻、植物台紙(275×400×0.5mm、名箋付き)100枚 温度調整範囲(℃)【植物乾燥機】約35 ~70 消費電力(W)【植物乾燥機】530、【バキュームシーラー】130 質量(kg)【植物乾燥機】5.7、【バキュームシーラー】1.5 寸法(mm)【植物乾燥機】435 ×310 ×310、【バキュームシーラー】385×175×75
1セット
54,000 税込59,400
9日以内出荷

クラス1000のクリーンルーム内でイオンエア洗浄・パーティクルを除去しています。シリコーンフリーを使用しているため、パーティクル、アウトガス、シロキサン汚染を抑制します。弱粘着性ですので、糊残りしずらいです。バキュームシーラーでヒートシールドを施し、クリーンパックしています。
材質表面基材/PET、粘着剤/アクリル系溶剤型粘着剤(弱粘着)、剥離紙/無塵紙(シリコーンフリー) シートサイズ(mm)66×88 シール寸法(mm)6×4 アズワン品番4-5706-01
1パック(20シート×200枚)
3,190 税込3,509
翌々日出荷

フレーム・ノバアリス 真空パック器
ご家庭で手軽に、ワンタッチ操作で簡単に真空パック。 空気を遮断することにより、食品の酸化、カビの発生、腐敗を最小限におさえることができます。 食品以外にも銀製品・宝石類などを参加変色から守ります。 ニオイ移りがありません。 冷凍した時の霜付きがなく、冷凍やけが起こりません。 そのまま直接、お鍋に入れてゆでることができます。 脱気からシールまでの動作がワンタッチ。
付属品ロール袋1本(幅30×長さ600cm)、カット袋20枚(幅20×長さ30cm) 質量(kg)2.3 材質(本体)ABS樹脂 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 コード長さ(m)1.5 定格電流(A)1.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×147×82 圧力(kPa)(脱気圧)79
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

COK-E-SL02 密封パック器 食品保存 脱気+シール対応 オーム電機 動画あり
食材をおいしく新鮮に保存できます。 食材を小分け保存できるので、無駄を減らせます。 密封で臭い移りを防止します。 酸化を軽減し、おいしさが長持ちします。 パックのまま、あたため調理ができます。 衣類等の圧縮もできます
仕様脱気圧:約60kpa(450mmhg) 付属品保護材・保証書付取扱説明書 質量(g)約710 電源(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)約1.4 定格消費電力(W)85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×58×68 シール時間(sec)脱気+シール時…約35、シール時…約13 接着部の温度(℃)約140 シール可能幅(mm)最大300 脱気+シール…専用袋/専用ロール袋、シールのみ…専用袋/専用ロール袋/ポリエチレン袋(厚さ0.02~0.06mm) 取扱説明書(2.62MB)
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷