1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
農薬の希釈などに最適です。ホースの取り付け穴が付いてとても便利。底に手が掛かり、注ぎやすい設計がされています。また、本体が透明ブルーですので、中が見えて計量しやすくなっています。
アズワン品番1-8663-01
内径(Φmm)320
外径(Φmm)350
高さ(mm)350
内寸法(mm)Φ320×335
外寸法(mm)Φ350×350
トラスコ品番114-3456
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)980
容量(L)20
目盛1L
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。
材質本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール
目盛あり
1目盛1L
衝撃に強く、壊れにくい丈夫なバケツ。便利な容量目盛り付です。
材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン
形状丸形
特性注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ本体
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。
持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。
容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。
食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。
国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など
材質ポリプロピレン
形状丸形
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
特性目盛付き
商品タイプ本体
10L・5升まで計量
注ぎ口は液ダレしにくい形状です。
透明度の高い樹脂を使用し見やすいカラーメモリで軽量が楽に。
材質ポリプロピレン
形状丸形
高さ(mm)300
口径(Φmm)255
特性注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ本体
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カバーを付けるとスタッキングできます。計量目盛付(1L刻み)
材質ポリプロピレン
形状丸形
外寸(mm)380×470×H380
特性注ぎ口付、目盛付き
カバーを付けるとスタッキングできます。計量目盛付(1L刻み)
材質ポリプロピレン
形状丸形
外寸(mm)380×470×H380
特性注ぎ口付、目盛付き
日本で最初のプラスチックバケツ。ヘコまない、壊れにくい。
ゴミ容器、洗濯物入れ、掃除道具に。
PLマーク(ポリオレフィン等衛生協議会)認定商品だから、食品や飲み水の保存にも安心してお使いいただけます。
材質PE(ポリエチレン)
形状丸形
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
中身が見える透明バケツ。別売りでかぶせ蓋とシール蓋の2通りがあります。
容量(L)13
材質本体・フタ/ PC(ポリカーボネート)、吊り手(持手部分)/ PP(ポリプロピレン)
目盛最小目盛2L、あとは1L毎
内寸法(mm)Φ270×260
耐熱温度(℃)140
外寸法(mm)Φ294×268
融点(℃)150
アズワン品番4-4015-01
TKG品番9-1422-1001
TKG品番(2017)6-1276-1001
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
再生材仕様のバケツです。
注ぎ口付きで取っ手部にはホースを挿し込んで固定できる便利な穴が付いております。
広口サイズで使いやすい形状になっています。
用途掃除作業時や作業現場での水入れとして。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
形状丸形
質量(g)約510
口径×高さH(mm)300×235
特性注ぎ口付、目盛付き
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
種別目盛付
材質ステンレス18-8(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ木柄
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
こんなお得な商品も!

バケツ PP製
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
幅広い品ぞろえのバケツです。
ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。
フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。
※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質ポリプロピレン
形状丸形
材質に柔軟性の高い、EVA、LLDPEを用い、建築現場でのハードな使用にも耐えるプロ仕様の左官バケツです。
内側には目盛りがついています。
用途左官バケツとして
材質LLDPE+EVA
色グリーン
ホース用固定穴、目盛、注ぎ口付。
容量(L)10
色(本体)透明
材質PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×235
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質ステンレス(18-8)
仕様目盛付
エスコ品番EA508S-4
形状丸形
寸法(mm)Φ350×280
特性目盛付き
関連資料(0.07MB)
取手ワイヤーバネ
商品タイプ本体
1個
¥19,200
税込¥21,120
当日出荷
持ち手が丸く手に優しい。重くても手が痛くなりません。
食品衛生法適合商品。
材質ポリプロピレン
形状丸形
耐熱温度(℃)100
特性目盛付き
商品タイプ本体
内側は計量に便利な目盛付きです。テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
取手ワイヤーバネ把手
オールステンレスの目盛付バケツです。
材質SUS304
材質ポリプロピレン
形状角形
耐熱温度(℃)100
特性目盛付き
商品タイプ本体
材質ステンレス(18-8)
仕様目盛付
エスコ品番EA508S-3
形状丸形
寸法(mm)Φ315×260
関連資料(0.07MB)
取手ワイヤーバネ
商品タイプ本体
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
仕様目盛付
エスコ品番EA508S-2
形状丸形
寸法(mm)Φ280×230
特性目盛付き
関連資料(0.06MB)
取手ワイヤーバネ
商品タイプ本体
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
専用フタです。
材質SUS304
内側は計量に便利な目盛付きです。テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
取手木製把手
衝撃に強く壊れにくい丈夫なバケツ。
容量(L)14
材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン
仕様目盛付(1Lごと)
エスコ品番EA991PH-14
形状丸形
寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×275
質量(g/個)677
特性注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ本体
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
仕様フタ付、目盛付
エスコ品番EA508S-14
形状丸形
寸法(mm)Φ350×280
特性目盛付き
取手ワイヤーバネ
商品タイプ本体+フタ
1個
¥23,200
税込¥25,520
当日出荷
肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。
食品衛生法適合品です。
HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
材質ポリプロピレン(PP)
形状丸形
寸法(mm)Φ279×258
質量(g)421
特性目盛付き
商品タイプ本体
粉体・液体等の運搬・投入用として手軽に使用できます。サイズに応じて2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。(目盛の位置等は変更可能です。)。注ぎ口が付いているので、注いだり投入したりする際に便利です。底を保護する袴が付いており、底が直接床に付かず衛生的です。片手で容器を持ち上げられる吊り下げ取っ手式です。
材質SUS304
表面処理バフ研磨
目盛長(mm)約25
こんなお得な商品も!

左官バケツ プロ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
プラスチックバケツ(ロープ付き、金具付)
バケツ内側面に目盛付(目安として、ご使用ください)
色グリーン
材質ポリエチレン
園芸のあらゆる作業に適したバケツです。本体が半透明なので液肥などの希釈にも便利です。
目盛付き。
容量(L)10.5
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。
本体とベースの溶接部は汚れが溜まりにくく、洗浄性に優れた全周溶接です。
ベース付で、バケツ底面が直接床面に接しないため、変形しづらくなっています。
内側は計量に便利な目盛付きです。
テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。
別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途食品工場や製薬工場、各種研究機関、分析機関などに。HACCEP対応
RoHS指令(10物質対応)対応
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。
内側は計量に便利な目盛付きです。
テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。
別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途食品工場や製薬工場、各種研究機関、分析機関などに。HACCEP対応
RoHS指令(10物質対応)対応
渕はフラットで衛生的です。ベース接合部分は全て全周溶接となっております。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ378×H314mm●フラットフランジ●容量:約20L●板厚:2.0mm●平取手●蓋は18-8目盛付バケツ用蓋をご使用下さい。●コード番号:SA1802
アズワン品番67-2417-66
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
目盛付(罫線間隔100mL)。レベリング材の混合水の計量、塗料や薬剤の計量、調味液の調合など、建築業、製造業、農業、外食産業など様々な現場で求められる正確な計量・調合作業をサポートすべく生まれたプロユースにお応えする大容量の計量器です。視認性の高い2色のメモリで正確な計量をサポート。耐光インクを使用したメモリは強い日差しの下でも色あせしにくく高い視認性を発揮します。計量物の色に合わせて使い分けができる白と黒の2色のメモリは汎用性が高く、100mL刻みの細密な罫線と合わせて正確な計量をサポートします。また、液体に限らず土砂やペレットなどの粒状物の体積の計量にも使用できます。本体の原料となるポリプロピレンは食品衛生法のポジティブリスト制度(食品の容器・包装として安全性の確認された原料を認定する制度)に適合しており、調味料、米や小麦などの食品の計量・調合の取り扱いにもご使用いただけます。ステンレスの取手は丈夫で錆びにくく、衛生管理上も安心です。注ぎ口に採用している2段注ぎ口は、水流を整えながら細く静かに注ぐことができ、口先のクチバシ形状により水切れが良く液だれしにくくなっています。計量後の移し替え時にも飛び散らず、流量を調節しながら適量を注ぐことにも適しています。
材質ポリプロピレン 取手弦:ステンレス グリップ:ポリエチレン
質量(g)580
容量(L)10
耐熱温度(℃)範囲:-5~60
サイズ(mm)285×295×325
1個(3個)
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
厚手で耐久性に優れたバケツです。
仕様白色、注ぎ口有り
材質LDPE
1目盛1L
関連キーワード
1
2
3
次へ