22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バケツ PP製 モノタロウ 動画あり
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。 持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。 容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。 食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。 国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など 材質ポリプロピレン 形状丸形 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 特性目盛付き 商品タイプ本体
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広い品ぞろえのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。 ※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質ポリプロピレン 形状丸形
1枚ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

30cm幅のモップが入る長角タイプバケツで、吊り手は握りやすいパイプ状で凹凸がないので汚れにくい形状です。
材質ポリプロピレン(PP) 形状角形 質量(g)775 間口W×奥行D×高さH(mm)425×270×290 耐熱温度(℃)-10~120 特性注ぎ口付 商品タイプ本体
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP) 形状丸形 商品タイプ本体(フタ別売)
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち手が丸く手に優しい。重くても手が痛くなりません。 食品衛生法適合商品。
材質ポリプロピレン 形状丸形 耐熱温度(℃)100 特性目盛付き 商品タイプ本体
1個ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 形状角形 耐熱温度(℃)100 特性目盛付き 商品タイプ本体
1個ほか
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヴァイカン ハイジーンバケット Vikan(ヴァイカン) 動画あり
床に置く際床の汚れから底部を守るため高めに設計されています。注ぐ際に汚れた底部に手が掛からない工夫がされています。さびにくいステンレス製ハンドル。
材質ポリプロピレン 形状丸形 寸法(mm)318×312×H325 質量(g)970 耐熱温度(℃)100 特性注ぎ口付、目盛付き 商品タイプ本体
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本で最初のプラスチックバケツ。ヘコまない、壊れにくい。 ゴミ容器、洗濯物入れ、掃除道具に。 PLマーク(ポリオレフィン等衛生協議会)認定商品だから、食品や飲み水の保存にも安心してお使いいただけます。
材質PE(ポリエチレン) 形状丸形
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平らなフタで積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP) 形状角形 質量(g)221 間口W×奥行D×高さH(mm)430×250×30 耐熱温度(℃)-10~120 商品タイプフタ
1個ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。 ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。 持ち手がビニールホイールで滑りにくい。
材質亜鉛鉄板 形状丸形 底面の厚さ(mm)0.27 商品タイプ本体
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
形状丸型
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハードな状況でご使用いただける強靭なバケツです。 ポリエチレン樹脂に合成ゴムをブレンドし、強化されたバケツです。 耐衝撃性、耐久性に優れています。
用途土木建築・工業・農業・漁業等あらゆる産業や学校・店舗、レジャー等で使用できる容器 材質ポリエチレン グリーン
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強く、壊れにくい丈夫なバケツ。便利な容量目盛り付です。
材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン 形状丸形 特性注ぎ口付、目盛付き 商品タイプ本体
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。 乳白色 耐熱温度(℃)-10~+80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バケツ 再生材 注ぎ口付 モノタロウ 動画あり
再生材仕様のバケツです。 注ぎ口付きで取っ手部にはホースを挿し込んで固定できる便利な穴が付いております。 広口サイズで使いやすい形状になっています。
用途掃除作業時や作業現場での水入れとして。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 形状丸形 質量(g)約510 口径×高さH(mm)300×235 特性注ぎ口付、目盛付き 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ本体
1個
149 税込164
当日出荷

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。
材質本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール 目盛あり 1目盛1L
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンパーエビデントのフタを使用することで開封確認が可能です。 何回もフタを閉められる構造です(開封確認は1回のみ)。
材質本体・蓋/PP 形状 耐熱温度(℃)80 商品タイプ本体のみ
1個
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中身が見える透明バケツ。別売りでかぶせ蓋とシール蓋の2通りがあります。
容量(L)13 材質本体・フタ/ PC(ポリカーボネート)、吊り手(持手部分)/ PP(ポリプロピレン) 目盛最小目盛2L、あとは1L毎 内寸法(mm)Φ270×260 耐熱温度(℃)140 外寸法(mm)Φ294×268 融点(℃)150 アズワン品番4-4015-01 TKG品番9-1422-1001 TKG品番(2017)6-1276-1001
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

トンボ(新輝合成)座れるマルチバスケット
耐荷重(kg):150。スツールになる万能バケツ。バケツとしてはもちろん、掃除用具等の収納にも便利です。※フタの上に立ったり、踏み台として使用しないでください。転倒する恐れがあります。耐熱温度(℃):120
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャワー・暖房・脱臭・温風乾燥を搭載した高機能トイレ シャワーノズルの位置を調整できるシャワピタ機能 片手でもトイレットペーパーが切りやすいペーパーホルダーを標準装置。 ベルトをつかんで持ち上げるだけで開け閉めできます。 「座り心地の良い便座」採用 便座角度を、立ち座りがラクな前傾(3度)に設定することができます。 キャスター付きなので、ちょっとした移動もラクにできます。 脚裏の大きな滑り止めゴムで、設置も安心です。 水が付きやすい所は、プラスチック製の汚水受けでカバー。 お手入れの際は、取り外すこともできます。 バケツのふたや脱臭剤を収納できます。
仕様暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、温水洗浄、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 付属品片手で切れるペーパーホルダー、リモコン、リモコンフック、リモコン用乾電池、リモコン接続コード、防臭消耗品、六角レンチ、側面カバー、タンクトレー、給水タンク、アース線 材質(本体・脚・調節ブロック)天然木(ラバーウッド)、(背もたれ・折れ座面)合成皮革・ウレタンフォーム、(ひじ掛け)天然木(ラバーウッド)・スチール、(温水洗浄便座・ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)ポリプロピレン、(側面カバー)ABS樹脂、(給水タンク)ポリエチレン、(キャスター)車輪:ポリエチレン・スチール (木部本体)ブラウン、(ユニット・スライド受け板・汚水受け・側面樹脂カバー)ライトブラウン 容量(L)10 タンク容量(L)5 機能(シャワー機能)おしり洗浄・ビデ洗浄・ムーブ洗浄・マッサージ洗浄(シャワー水勢)5段階 500mL/分~1100mL/分(シャワー温度)3段階 切/35℃・38℃・40℃(温風乾燥機能)5段階 約25℃~55℃(暖房便座)3段階 切/35℃・38℃・40℃(脱臭機能)99%脱臭(呼び出しブザー) 耐熱温度(℃)(ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)120、(側面カバー・給水タンク)70
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)