145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋アルチタイトバスキャップS型(内締)
新型パッキンにより自動的に穴の中心で取り付けできます。浴槽の中から +ドライバーで簡単に取り付けできます。センター +ビス頭の出っ張りがなくなりました。
材質SUS304 厚さ(mm)浴槽:20まで 穴径(Φmm)浴槽:48~56 寸法(Φmm)74
1セット
1,398 税込1,538
9日以内出荷

東洋アルチタイトバスキャップ(外締)
用途不要になった穴を塞ぐときにご使用下さい。 厚さ(mm)浴槽:10まで 材質(本体)黄銅 穴径(Φmm)浴槽:48~52 材質(カバー)SUS304
1セット
1,498 税込1,648
9日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷

浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
仕様ステンレスカバー付 適合(浴槽厚み)20mm以下 穴径(Φmm)48~56(浴槽)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

給湯器配管貫通ソケットの配管本数が6本以下の場合に使用してください。
材質AES アズワン品番64-6496-06
1個
219 税込241
4日以内出荷


浴槽の不要な穴ふさぎ用。
用途バスルーム用 材質ステンレス、黄銅 穴径(Φmm)(浴槽)48~52 取付可能厚(mm)10以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。 フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質ステンレス
1個
999 税込1,099
欠品中




1箱(100本)ほか
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

心肺蘇生時に蘇生バッグに接続することで、呼気中の炭酸ガス濃度と呼気の流れを可視化できます。 呼気炭酸ガス濃度が色の変化で分かりますので、誤挿管のリスクを回避できます。 患者の呼気に合わせて回転するプロペラを見ることで、呼吸に同調した蘇生バッグによる換気を行うことができます。 シングルユースタイプ。
仕様【デッドスペース】25mL以下 寸法(mm)83×67×45 測定範囲【(炭酸ガス濃度)・色】0%・紫、1~2%・ピンク、5%・黄 アズワン品番7-3688-01 適応体重(kg)15以上 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X10017HM0014 接続ポート患者側/Φ15mm(内径)・Φ22mm(外径)、呼吸装置側/Φ15mm(外径) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(6個)
11,980 税込13,178
12日以内出荷

1個
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付できます
用途取付穴径48~56ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用 材質ステンレス、NR、鋼 アズワン品番64-6509-81
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷


1個
749 税込824
当日出荷

1個
329 税込362
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのゴム栓穴に対応できます。 ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、 一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。 ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉 長さL(mm)(チェーン)670 適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47 くさりの有無あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


PCRシングルチューブ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。0.2ml PCRシングルチューブ フロストフラットキャップ付。PCRシングルチューブは、フタの開閉が容易で、蒸発を防止することでサンプルロスを最小限に抑制。壁面が超薄なので、最適な熱伝導率と反応効率を保証。コンタミネーションのリスクを極力抑えるために、開閉しやすい便利なパ
1個(1000本)ほか
9,698 税込10,668
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCRシングルチューブ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。0.5ml PCRシングルチューブ フロストフラットキャップ付。PCRシングルチューブは、フタの開閉が容易で、蒸発を防止することでサンプルロスを最小限に抑制。壁面が超薄なので、最適な熱伝導率と反応効率を保証。コンタミネーションのリスクを極力抑えるために、開閉しやすい便利なパ
アズワン品番65-3818-73
1セット(10個×1000本)
85,980 税込94,578
4日以内出荷



PCRシングルチューブ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。0.2ml PCRシングルチューブ フロストフラットキャップ付。PCRシングルチューブは、フタの開閉が容易で、蒸発を防止することでサンプルロスを最小限に抑制。壁面が超薄なので、最適な熱伝導率と反応効率を保証。コンタミネーションのリスクを極力抑えるために、開閉しやすい便利なパ
アズワン品番65-3818-21
1セット(10個×1000本)
96,980 税込106,678
7日以内出荷

PCRシングルチューブ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。0.5ml PCRシングルチューブ フロストフラットキャップ付。PCRシングルチューブは、フタの開閉が容易で、蒸発を防止することでサンプルロスを最小限に抑制。壁面が超薄なので、最適な熱伝導率と反応効率を保証。コンタミネーションのリスクを極力抑えるために、開閉しやすい便利なパ
1個(1000本)ほか
9,198 税込10,118
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 取付穴径Φ48~52、厚み8mm以下の浴槽に使用できます。
材質本体/CAC203、カバー/SUS304
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

PCRチューブ用キャップ。PCR用キャップ。DNase, RNaseフリー。キャップ表面はフロスト加工なので書き込み可能。キャップは容易に開けられますが、閉めればにしっかりフィットし、サンプル蒸発の心配はありません。
アズワン品番65-3839-26
1個(1000本)
3,798 税込4,178
48日以内出荷


T310 クライオチューブ アウターキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製※で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ側面には白いマーキングエリアがあり、キャップインサート(T312シリーズ)により色分けができます。また、ほとんどの保存ボックスに対応しています。自立型チューブ底部は、ロックベースタイプになっていて片手で簡単に操作できます。キャップを1.25回転するだけでキャップを閉め込むことができます。丸底チューブのみ、最大17,000xgで遠心分離できます。※T310-10A(10ml)のみ、ポリエチレン製キャップ。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。ウォッシャーシールによりしっかり密閉。目盛および書き込みスペース付。BSE/TSE BPA、フタル酸エステル、ラテックスおよび重金属フリー。ガンマ線滅菌済み。※T310-10A(10ml)のみ、ポリエチレン製キャップ
1セット(10個×960本)ほか
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


0.2mL 8連PCRチューブ(フロスト)+8連フラットキャップ、高品質がコンセプトのFastGene 8連PCRチューブのフロストタイプ、安心の国産製造でPCR、qPCRともに使用可能、PCR前後でチューブの歪みが少ない、優れたコストパフォーマンス、国内製造の為、安定供給が可能
1箱
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.1mL 8連PCRチューブ(フロスト)+8連フラットキャップ、高品質がコンセプトのFastGene 8連PCRチューブのフロストタイプ、安心の国産製造でPCR、qPCRともに使用可能、PCR前後でチューブの歪みが少ない、優れたコストパフォーマンス、国内製造の為、安定供給が可能
1箱
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽穴径48~52mm、厚み10mm以下に取付け可能 浴槽の不要な穴ふさぎ用、浴槽の曲面部には使用できません
材質ステンレス、黄銅
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

チューブには識別に容易なナンバーが刻印されています。 キャップはフロスト状のフラットキャップです。
仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free●入数:80個セット(チューブ+キャップ)/箱 アズワン品番67-3044-58
1箱(80セット)
17,900 税込19,690
6日以内出荷

浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Siemens 5ST3 バスバーエンドキャップ。Siemens の 5ST3 シリーズのバスバーで使用する再利用可能なエンドキャップです
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:5ST●併用可能製品:5ST37 バスバー●コード番号:187-5240 アズワン品番65-8070-04
1個
789 税込868
欠品中

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)22×23 幅(mm)55
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピンバスバー用エンドキャップ、4 相
仕様●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●コード番号:187-5192 アズワン品番65-8052-64
1個
759 税込835
欠品中