69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型のバスケット
用途小型のバスケット ホワイト 高さ(cm)12 奥行き(cm)29 間口(cm)17.5
1個
519 税込571
4日以内出荷



シンプル・北欧スタイルの小物収納バスケット種類やカラーが豊富な【like-it】スカンジナビアスタイルのバスケット。 ランドリーや収納など色々な用途で、またシリーズで組み合わせての使用もオススメ。ミニサイズのメッシュバスケット。 洗剤や消耗品のストック入れ、化粧品、ケア用品などの小物収納に。持ち手付きで持ち運び楽々。
材質ポリプロピレン 質量(g)270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×306×136
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暮らしのシンプルなちょっとした小物をさりげなく収納。 シンプルなデザインで、ハンドル付の使いやすいバスケット。 シーンに合わせて選べる4つのカラー。
使用場所脱衣所 材質ポリプロピレン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×16.7×9.9
1個ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実験器具の収納・運搬や、野外観察に便利なポリプロピレン製の小型手さげかごです。
寸法(mm)358×293×223 アイボリー
1個
1,100 税込1,210
4日以内出荷

工具箱メーカーが作ったタフなバスケットです。 取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。※SB-310、SB-465も互換性あり 使いやすいミドルサイズです。 サイドにはハンドルがあり、重たいモノを持つ時にご利用ください。 アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可 材質耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)0.85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×320×245 外寸法・高さ(mm)245 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)320 外寸法・間口(mm)370 有効内寸法・間口(mm)285 有効内寸法・奥行(mm)235 有効内寸法・高さ(mm)233
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャンプーやボディーソープを入れて、銭湯などのお供にぴったりのサイズです。ご家庭内でも洗剤や化粧品などの小物入れとして使えます。しっかりとした頑丈なつくりです。メッシュタイプなので、水切れや乾燥もスムーズです。
用途洗剤や化粧品などの小物入れに。 材質本体:ポリプロピレン 質量(g)200 タイプミニバスケット 外寸(mm)280x180x150H 内寸(mm)内寸上面部 約245mm×約225mm内寸底面部 約150mm×約128mm内寸高さ 132mm
1個
579 税込637
当日出荷

毎日使う小物をひとまとめにスッキリ収納。
材質ポリプロピレン
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×197×184 有効深さ(mm)111 質量(kg)1 タイプハーフ 仕切内寸法(mm)89×89 TKG品番9-1258-0901 TKG品番(2017)6-1132-0901
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

銀イオン配合。抗菌加工品。
使用場所脱衣所 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×235(持ち手を含む)×135 TKG品番9-2471-1601 TKG品番(2017)6-2253-1101
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

実験器具の収納・運搬や、野外観察に便利なポリプロピレン製の小型手さげかごです。
寸法(mm)440×315×265 サイズ
1個
1,300 税込1,430
4日以内出荷


小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。
材質ステンレス18-8(SUS304) 仕様5メッシュ、取っ手付 金網線径(mm)0.75 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロントキャリヤの上に取り付けるフロントバスケット(小型)です。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×300×200 主要車種SW
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

吉川国工業所ブリックス 280
すき間の無駄を作らない組合せ収納ケース横に並べ置いても隙間ができない収納ボックス「ブリックス」シリーズ。奥行き28cmタイプ。 単品でのご使用はもちろん、シリーズで組合わせて自分好みの収納ができます。全14種類のサイズバリエーション。 生活感を感じさせない美しいデザインでインテリアにもマッチします。 キッチンでの調理器具や調味料のグループ分け、リビングでの小物収納、サニタリー収納など、様々な場所で活躍。
材質ABS樹脂
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D型メッシュバスケット 小型
用途バスケット(フロント ブラック 質量(g)660 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×255
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷


フルアルミ仕様で軽量かつスタイリッシュなコンパクトワイヤーバスケット。別売のワンタッチブラケットで、小径車からスポーツ車までほとんどの自転車に取り付け可能。通常の自転車用バスケットにみられる背板や底板が付いていないため、お部屋の収納バスケットにも最適。アルマイトカラーで美しい仕上がり
用途自転車のバスケットやお部屋の収納に 材質アルミ合金 高さ(mm)200 質量(g)330 適合ブラケット(ハンドルバー装着タイプ)SW-QA111/アルミ製クランプ、角度調整機構(要工具)、SW-QRB/樹脂製クランプ、プッシュ式角度調整機構(ハンドルステム装着タイプ)SW-QRE2/樹脂製クランプ、ツマミ式角度調整機構 下部寸法(mm)234×164 上部寸法(mm)271×204
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

散らかりがちな小物のあれこれを楽々片づけられます。
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.3×29.5×12.3
1個ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バスケットの底面まで籐風ビニール紐で編み込み、機能性、デザイン性に優れた小型バスケット。 小径車やクラシックタイプの自転車、子供用自転車などに最適。 上部の線材を極太パイプにすることで、デザインのアクセントと、バスケット本体の強度をアップ。 ビニール製の籐風紐を底の全面と底から約7cmの高さで編み込むことで、デザイン性だけでなく小さな積載物の落下を防止。 天然の籐と異なり籐風のビニール素材のため、雨などの濡れなどにも強い耐久性。
用途自転車用フロントバスケット 材質スチール/PE 底部寸法(幅×奥行)(mm)250×215 ブラック/MIXブラウン 付属品取付金具 幅(mm)330 高さ(mm)190 質量(g)980 奥行(mm)260
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

花株を植え込む際、上部から根鉢を崩さずに側面に植え込む事ができます。 小型のかわいいハンギングバスケットです。 初心者の方も失敗なく簡単に植え込みができます。 使用株数 6~10株植込み後重量 3~5kg。
用途花苗などの植込み壁掛けバスケット。 材質ポリプロピレン 付属品スポンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×231
1個
839 税込923
当日出荷

1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマウッディバスケット小型
ワンポイントに木目デザインが入った、CBボックスにぴったりのインナーボックスです。
材質ポリエチレン、スチール 幅(mm)190 質量(kg)0.5 高さ(mm)260 奥行(mm)260 耐荷重(kg)8
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タテヤマアドバンス小物バスケット
ネットピッチ30mmの小型のバスケットです。 小物の特価品などの陳列にピッタリです。
材質/仕上スチール/ホワイトビニールコーティング ホワイト 高さ(mm)200
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ケニスカラー手提バスケット
エコ商品
小型でちょっとした物の運搬に便利なプラスチックバスケットです。帯電防止剤を配合した樹脂製です。
材質ポリプロピレン(帯電防止剤配合) 質量(g)220 容量(L)6 大きさ260×242×132mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)バスケットカート
★ショッピングセンターでも使用されている頑丈なカートです。★患者さまの入退院など多用途にご使用いただけます。最大33Lのカゴの搭載が可能です。杖などの長尺ものが収納できます。ネスティングが可能ですので、収納場所をとりません。
材質本体/スチール(PPコーティング)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合 材質(キャスター)エラストマー製 キャスター径(Φmm)100(ストッパー無し)
1台
13,900 税込15,290
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

愛犬との楽しいサイクリングを!愛犬(小型犬)を前カゴに乗せてサイクリングできる前カゴカバーが登場!。取付は前カゴに被せて面ファスナーで留めるだけ。愛犬の飛び出しを防止する通気性が良いメッシュカバー付!。愛犬の飛び出しを防止するリード付!。雨の日でも安心な防水カバー付!使用しない場合は巻いて収納可能!。ペットシートをしまえるサイドポケット付!。愛犬の乗り心地を良くする洗える厚手マット付!。愛犬がいない方は、買い物用のカゴカバーとしてご使用いただけます。
材質外側カバー/ポリエステル600D、内側メッシュ/PVC、底マット/ポリエステル・ポリウレタン、側面芯材/プラスチックダンボール 質量(g)(約)715 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)41×35.5×45 適合寸法(cm)装着可能カゴサイズ:幅40.5×奥行35×高さ26まで
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

★ショッピングセンターでも使用されている頑丈なカートです。★患者さまの入退院など多用途にご使用いただけます。安全を考慮した四輪ストッパー付きです★ストッパー付きですので、スタッフによる院内物流にもご使用いただけます。ネスティングが可能です。最大33Lのバスケットが収納可能です。
材質本体/スチール(PPコーティング)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合
1台
23,900 税込26,290
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。
金網線径(mm)0.75 材質ステンレス18-8(SUS304) 仕様5メッシュ、取っ手付
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。温度表示機能、温度設定可能です(+2℃~+14℃・1℃単位)。
電源(V)単相100(50/60Hz)15A 消費電力(W)(50/60Hz)105/106 コンセント形状接地形2極 15A 125V 内寸(mm)420×335×297 付属品バスケット×2個、鍵×2本 内容積(L)42(有効) 外寸法(mm)500×452(482)×690
1個
839 税込923
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動霜取り機能で、霜取りの手間が要らないファン式の冷凍庫です。 中身が見える透明バスケットにより、保管物の整理・出し入れが簡単に行えます。
付属品バスケット×4 質量(kg)37 電源(V)AC100(50/60Hz) 外寸(mm)475×543×1250 庫内容量(L)114 年間消費電力量(kWh/年)370/380(50/60Hz) 冷却能力-18℃以下
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

フクシマガリレイ小型薬用保冷庫
横幅500mmで狭いスペースに設置が可能な小型の薬用保冷庫です。温度分布・変動幅2℃以内の高精度制御を行えるHCモードと、2~25℃と設定可能な温度範囲が広いECモードの、2つの運転モードを備えています。外気低温時には保温ヒーターで薬品の凍結を防止します。鍵にはキー番号があり、個体毎に別の鍵で管理できます。
付属品バスケット×2 鍵 性能冷却:ECモード:2~25℃ HCモード:3~5℃ 質量(kg)27 消費電力(W)冷却時:107/110 保温時:45/45(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 15A 内容量(L)42 外寸(mm)500×452×690 内寸(mm)420×335×297 安全装置高温・低温警報 ドア警報等 温度表示デジタル表示 温度制御マイコン制御 冷媒R1234yf
1台(1台)
159,800 税込175,780
14日以内出荷

1個ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超小型オートリベットフィーダー ロブスター(ロブテックス) 動画あり
ロブスター(ロブテックス)超小型オートリベットフィーダー
エコ商品
電動&エアーレスでリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダー! エアーレスで卓上サイズなので、作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。 ブラインドリベットを片手で自動セット!生産性・作業性が劇的アップ。 3秒に1本以上の安定したリベット供給を実現。 電気のみで動作するので省エネに貢献。 生産管理に便利ナカウンター機能や外部出力端子を標準装備。 コードレスリベッター(R2B1)との併用でさらに環境にやさしい現場に。
用途リベット装着の生産性向上に 材質プラスチック・ステンレス・スチール(カバーユニット)/ステンレス(ドラムユニット) 質量(kg)10.5 電源(V)AC100~240(50~60Hz) 騒音値(dB)75以下 外部出力他の機器と接続可 機能トータルカウントモード、プリセットカウントモード、ノーカウントモード 消費電流(A)1以下 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)420×350×240 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.29MB) サイクルタイム3秒以下/本 動作電圧(V)DC12
1台
509,800 税込560,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ANH-SAGAONE-GN 特定小型原動機付自転車 SAGA one AINOHOT 動画あり
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。インパクトバツグンのデザイン、頑丈な高反発ボディで自在に走る免許不要の電動バイクです。バッテリーは取り外しが可能で、バッテリーのみ持ち運んでの充電ができ便利。歩道モード&車道モードを搭載し、道路に応じたモードで走ることが可能。また14インチタイヤは安定感があり、様々な路面条件に対応。後輪タイヤは自己修復機能があり、軽いパンクの際に傷を自動で修復。後輪のキャリアにはバスケットを後付けできるから日常の買い物や荷物の運搬にも便利にご利用いただけます。
用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様サスペンション:あり(後輪) ブレーキ前後輪:ドラムブレーキ 全長(mm)約1398 全幅(mm)約580 角度(°)最大登坂:15 起動形式即起動(アクセルを回す) ハンドル高さ(mm)1020 バッテリーリチウムイオン電池 材質(フレーム)マグネシウム合金 バッテリー容量(Ah)10.4 バッテリー電圧(V)46.8 車体質量(kg)31 タイヤタイプタイプ:前輪チューブ、後輪自己修復 タイヤサイズ14インチ 充電時間(時間)約6 モーター定格出力(W)500 最高速度(km/h)20 防水性本体IP54 走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:15/20 走行距離(km)航続:45-50(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg)120 折り畳み可否不可
1台
214,900 税込236,390
5日以内出荷

付属品取扱説明書(保証書付き)、ぬか掃除用ブラシ 質量(kg)2 消費電力(W)200 電源AC100V50Hz/60Hz 安全装置安全スイッチ(精米容器と精米バスケットをセットしないとスイッチが入らない)・電流ヒューズ・モーター保護装置 対応【精米量】0.5~2合 電源コード(m)1.4 寸法(cm)13.5×17.5×32 制御方法マイコン制御 定格時間15分 モード【玄米専用】2.5分づき~8分づき、胚芽、白米、上白、無洗米【白米専用】リフレッシュ、無洗米 運転時間【玄米専用コース】1分10秒~3分40秒【白米専用コース】50秒~2分40秒 精米方式対流式
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

組み合わせ自由自在の便利なボックス!文房具、身の回りの小物などを引出しの中や机上にセット。自由な組み合わせでアレンジできます。コスメ用品、洗面用品のボトルやチューブ類を使いやすく整頓。積み重ねて簡単に整理できます。
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)