排水口の大きさに合わせて、ツメを調節し、ご使用ください。
材質ステンレス
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
・ゴム栓付の排水金具です。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
大側小側の2枚セット品
寸法(mm)[小洗浄用]外径68mm×内径17.5mm×厚さ2.5mm、[大洗浄用]外径76mm×内径43.5mm×厚さ2.5mm
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×90×160
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
仕様ゴム栓つき
材質黄銅、NR
くさりの有無なし
用途排水口径32~38mmの洗面器用
材質ステンレス
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
材質黄銅、天然ゴム
くさりの有無なし
タイプ光沢あり
外径(Φmm)55
適合品番PNS1460R/LJほか
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合(CS406B系)
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シンプルで美しいフォルムが空間をスタイリッシュに演出します。
仕様エプロンなし
質量(kg)23
色ホワイト
タイプ和洋折衷タイプ
内寸法(mm)1330×610×500
機能プッシュワンウェイ、ハンドグリップ、底面凸凹模様
底面サイズ(mm)1138×506
排水ボタン:左
外寸法(mm)1500×750×560
関連資料(0.04MB)
別売品番専用組フタ:YFK-1575C(5)
対応色FW1
満水容量(L)230
1個
¥359,800
税込¥395,780
22日以内出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のゴミ受けです。
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
排水口径32~38ミリの洗面・手洗器に使用できます。
ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質ステンレス
アズワン品番64-5157-94
1個
¥559
税込¥615
欠品中
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
適合LF-30PA 、LF-30SA 、LF-30Z 鎖付ゴム栓はA-620をご使用ください。
内径(Φmm)25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途トイレタンク補修部品
セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
浴そうをこすらず洗えるバスタブクレンジングに銀イオンを配合。「除菌」と「ピンク汚れ予防」もこすらずにできる浴室用洗剤●浴そう全体にシューーッとかけて60秒後に流すだけで、こすらず洗える●1プッシュ1m出て「銀イオン」配合だから、広範囲をこすらずに除菌できる●床や排水口にかけて60秒後に流すだけで、こすらずにピンク汚れの発生予防に●ウイルス除去・排水口消臭も●爽やかな「スカッシュシトラスの香り」
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、強力なお風呂用洗剤
水アカへの強い洗浄剤の秘密は、「リン酸」と「クエン酸」の2つの洗浄成分の配合で、一般のバスクリーナーでは落ちない、ガンコな水アカや石鹸カスがみるみる落ちます!
皮脂汚れへの浸透性が高く、分解力が強い界面活性剤が含まれているので、皮脂汚れもしっかりと落ちる
浴室や浴槽、風呂いすなどのバス用品の清掃に
週に1~2回、汚れに直接スプレーして、あとは水で流すだけ
クリーミーでしっかりした泡立ちのバス洗剤
バスタブや排水口、浴室床のお掃除に
用途バスタブ、排水口、浴室のお掃除に
液性酸性
成分リン酸(8.5%)、クエン酸(5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
タイプ泡
シリーズ茂木和哉
寸法(cm)9×5×20.5
香り香料不使用
1本(320mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
仕様カウンター上面操作ワンプッシュ式
カウンター穴径(Φmm)14
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
用途密結タイプのロータンクとサイフォンの接続部用
材質EPDM
キレート剤のパワーで浴室汚れを強力分解!バスタブの湯アカから浴室凸凹床の黒ずみまで、浴室の汚れがこれ1本でOK!たっぷり使える大容量800mL
用途湯アカ・黒ズミ・バスタブ・凸凹床・風呂イス・排水口などの汚れに
成分界面活性剤(6% アミンオキシド系)、金属封鎖剤、泡調整剤、除菌剤
液性弱アルカリ性
使用の目安1(m2)に対して約9回噴射
1本(800mL)
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付
高さ(mm)38
材質(本体)ステンレス(SUS430)
呼び径G1-1/2
外径(Φmm)73
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
バスタブをこすらず、らくらく。一気に洗える!
。くるくるノズルで、泡がムラなく一気に広がり、こすらず汚れを落とす
。壁・床などの広い面には超ワイド噴射で感動の広がり
。360度回転くるくるノズル
。まわる&広がる洗浄
。さわやかな石鹸の香り
。塩素不使用
用途使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる
。(1)あらかじめ壁や浴槽等をぬらす。
。(2)スプレーする。
。広い面の場合(壁や床):超ワイド噴射
。強力噴射タイプなので、30cm以上離してスプレーする。
。・目より高い所にはスプレーしない。
。・目に液や飛沫が入らないように注意。
。【使用量の目安】1平方メートルにつき約1秒噴射
。浴槽の場合:くるくるノズルを装着
。浴槽の中央付近の底から上方向に、缶を動かしながらスプレーする。
。・浴槽の上端を超えてスプレーしないように注意。
。・万一ノズルが回転しない場合、いったんノズルを缶からはずし、水ですすいでから再装着する。
。【使用量の目安】標準的な浴槽で1回につき約3秒噴射(浴槽のサイズ・形によって異なる。)
。(3)30秒後、水で洗い流す。
。・汚れが落ちにくい場合は、再度しっかりかける。それでも落ちない場合は軽くこする。
。・使用後はノズルを缶からはずし、付着した泡を水ですすいでから保管する。
。【使えないもの】大理石などの石材、木製品、照明、換気扇・浴室乾燥機、アクリル・真ちゅう製品、浴槽、浴室の床、壁、洗面器・鏡・イスなど、排水口
成分界面活性剤[4% 高級アルコール系(非イオン)]、溶剤、香料
種別浴室用合成洗剤
シリーズらくハピ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×238×61
液性中性
香りさわやかな石鹸の香り
商品タイプ本体
1本(360mL)
¥799
税込¥879
8日以内出荷
トイレがつまった時の必需品のトイレ用ラバーカップです。トイレのお掃除シートやトイレットペーパーを使い過ぎて詰まらせてしまったときの救世主です。水が溢れかえったり大事に至る前に、非常用に一つ常備しておくと安心です。ラバーカップの先端部を引き出せば、洋式用便器にもぴったりです。お風呂の排水口(バスタブの栓をするところ)の詰まり解消にもぴったりです。持ち手部分にはやわらかいゴム素材が使われているので、滑りにくくて握りやすいので使い勝手が良いです。飲食店や商業施設など店舗や病院、図書館や市役所など公共施設のトイレや水回りにぴったりです。
材質(ゴムカップ)合成ゴム、(柄)アルミ、(グリップ)ポリプロピレン、オレフィン系熱可塑性エラストマー、(フック)ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)348
幅(cm)14.5
高さ(cm)44
奥行き(cm)14.5
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
浴槽の湯垢やタイルの汚れを「手軽にキレイにお掃除できる」バスポリッシャー。腰をかがめたり膝を曲げたつらい体勢でブラシをゴシゴシする必要はありません。腰や腕の負担が減ります。コードレスだから移動もラクラク。高速回転モーターで手よりも断然早い。手が届きにくい場所もラクラク。浴槽、床、壁、天井、吐水口、排水溝など場所に合わせてアタッチメントをワンタッチで入れ替えできる。延長ポールもワンタッチで簡単ジョイント。ワイドブラシ:泡立ちやすく、浴室内や洗面台に適しています。デッキブラシ:浴槽の床・壁・天井など比較的硬い面に適しています。コーナーブラシ:先が細いので風呂場の隅や、トイレ・蛇口周り・角などに適しています。多目的ブラシ:さまざまな場所に適しています
用途浴室、浴槽のお掃除に。デッキブラシ、クリーナー、ポリッシャーとして。充電式 コードレス 電動 風呂 バス そうじ 掃除 掃除用品 汚れ 湯垢 湯あか 床掃除 床磨き 床 浴室床 壁 バスタブ 吐水口 排水溝 天井 洗面台 タイル トイレ 高速回転モーター 回転モーター 軽量 コンパクト アタッチメント 腰 腕 時短 楽々 簡単 便利
仕様パワー(W):10
材質ABS、アルミニウム
幅(mm)165
高さ(mm)1120
質量(g)710
奥行(mm)130
入力電圧(V)AC100
連続使用時間約40~50分
電池リチウムイオン電池 2000mAh 3.7V
充電電圧(V)5
充電電流(A)~0.8
充電時間(時間)約5.5
回転数(回/分)約300
取扱説明書(2.01MB)
防水IPX5(生活防水)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード