仕様ゴム栓つき
材質黄銅、NR
くさりの有無なし
材質樹脂
寸法(Φmm)54
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質黄銅、天然ゴム
くさりの有無なし
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
外ネジの共栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NBR、パッキン/NR
材質(本体)黄銅製クロームメッキ
・ゴム栓付の排水金具です。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
外釜用循環金具を、浴槽に取り付ける際の締付工具です。
適合品番TB14GW45、TB14SW45
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47
くさりの有無あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
浴そうをこすらず洗えるバスタブクレンジングに銀イオンを配合。「除菌」と「ピンク汚れ予防」もこすらずにできる浴室用洗剤●浴そう全体にシューーッとかけて60秒後に流すだけで、こすらず洗える●1プッシュ1m出て「銀イオン」配合だから、広範囲をこすらずに除菌できる●床や排水口にかけて60秒後に流すだけで、こすらずにピンク汚れの発生予防に●ウイルス除去・排水口消臭も●爽やかな「スカッシュシトラスの香り」
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、強力なお風呂用洗剤
水アカへの強い洗浄剤の秘密は、「リン酸」と「クエン酸」の2つの洗浄成分の配合で、一般のバスクリーナーでは落ちない、ガンコな水アカや石鹸カスがみるみる落ちます!
皮脂汚れへの浸透性が高く、分解力が強い界面活性剤が含まれているので、皮脂汚れもしっかりと落ちる
浴室や浴槽、風呂いすなどのバス用品の清掃に
週に1~2回、汚れに直接スプレーして、あとは水で流すだけ
クリーミーでしっかりした泡立ちのバス洗剤
バスタブや排水口、浴室床のお掃除に
用途バスタブ、排水口、浴室のお掃除に
液性酸性
成分リン酸(8.5%)、クエン酸(5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
タイプ泡
シリーズ茂木和哉
寸法(cm)9×5×20.5
香り香料不使用
1本(320mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
用途VP・VU管兼用
材質黄銅、NR
寸法H(mm)24/25
くさりの有無なし
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
洋風用浴槽の排水金具締付工具です。
洋風ポップアップ式排水金具およびゴム栓式排水金具に使用可能です。
仕様Φ40用
適合品番TB55PAR、TB54PAR、TB55ASS、TB54A
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
キレート剤のパワーで浴室汚れを強力分解!バスタブの湯アカから浴室凸凹床の黒ずみまで、浴室の汚れがこれ1本でOK!たっぷり使える大容量800mL
用途湯アカ・黒ズミ・バスタブ・凸凹床・風呂イス・排水口などの汚れに
成分界面活性剤(6% アミンオキシド系)、金属封鎖剤、泡調整剤、除菌剤
液性弱アルカリ性
使用の目安1(m2)に対して約9回噴射
1本(800mL)
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
排水口に置くだけで、ピンクヌメリ・黒カビの原因菌を徹底除菌し、発生を防ぎます。(全ての菌を除菌できるわけではありません。)
食品由来の有効成分なので、安心してご使用いただけます。(塩素不使用)
排水を妨げにくい「スムーズ排水システム」を採用した容器です。
約2ヵ月用(浴室内の温度や換気条件などの使用環境により効果や持続は異なります。)
※本品はピンクヌメリ除去剤、カビ取り剤ではありません。ピンクヌメリや黒カビを生えにくくする商品です。
【品名】浴室排水口用ヌメリ・カビ防止剤
用途【ご使用前に】効果を高めるため、目立つピンクヌメリや黒カビを取り除いてください。
(1)中に入っている透明の袋から本品を取り出します。(成分の揮散が始まります。成分は容器を通り抜けて揮散します。)
※開封時に目や鼻に刺激を感じることがあります。顔から離して開封してください。
※万一、袋内が濡れていた場合は開封せずにアース製薬お客様窓口までご連絡ください。
(2)付属のお取り替え目安シールを本品に貼りつけてください。
(3)排水口のタイプに合わせてご使用ください。
※全ての排水口に使用できるというわけではありません。
【排水口のタイプ】
カバーの内側にヘアキャッチャーがあるタイプ:ヘアキャッチャーの上かその付近に本体を置き、通常通りにカバーをセットしてご使用ください。
目皿の内側にヘアキャッチャーがあるタイプ:ヘアキャッチャーの上に本品を置き、通常通りに目皿をセットしてご使用ください。
目皿の内側にヘアキャッチャーがないタイプ:目皿の上に置いてご使用ください。※水流により排水口以外の場所に流される場合がありますので、元の場所に戻してご使用ください。
使用場所浴室
成分イソチオシアン酸アリル(ワサビ由来成分)
トラスコ品番828-5082
シリーズらくハピ
アズワン品番64-1140-13
使用期間(ヶ月/常温)約2ヵ月用(浴室内の温度や換気条件などの使用環境により効果や持続は異なります。)
1個
¥499
税込¥549
欠品中
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR、POM
寸法H(mm)-
規格JIS1号に合う規格品です。
寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
くさりの有無あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トイレがつまった時の必需品のトイレ用ラバーカップです。トイレのお掃除シートやトイレットペーパーを使い過ぎて詰まらせてしまったときの救世主です。水が溢れかえったり大事に至る前に、非常用に一つ常備しておくと安心です。ラバーカップの先端部を引き出せば、洋式用便器にもぴったりです。お風呂の排水口(バスタブの栓をするところ)の詰まり解消にもぴったりです。持ち手部分にはやわらかいゴム素材が使われているので、滑りにくくて握りやすいので使い勝手が良いです。飲食店や商業施設など店舗や病院、図書館や市役所など公共施設のトイレや水回りにぴったりです。
材質(ゴムカップ)合成ゴム、(柄)アルミ、(グリップ)ポリプロピレン、オレフィン系熱可塑性エラストマー、(フック)ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)348
幅(cm)14.5
高さ(cm)44
奥行き(cm)14.5
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
バスタブをこすらず、らくらく。一気に洗える!
。くるくるノズルで、泡がムラなく一気に広がり、こすらず汚れを落とす
。壁・床などの広い面には超ワイド噴射で感動の広がり
。360度回転くるくるノズル
。まわる&広がる洗浄
。さわやかな石鹸の香り
。塩素不使用
用途使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる
。(1)あらかじめ壁や浴槽等をぬらす。
。(2)スプレーする。
。広い面の場合(壁や床):超ワイド噴射
。強力噴射タイプなので、30cm以上離してスプレーする。
。・目より高い所にはスプレーしない。
。・目に液や飛沫が入らないように注意。
。【使用量の目安】1平方メートルにつき約1秒噴射
。浴槽の場合:くるくるノズルを装着
。浴槽の中央付近の底から上方向に、缶を動かしながらスプレーする。
。・浴槽の上端を超えてスプレーしないように注意。
。・万一ノズルが回転しない場合、いったんノズルを缶からはずし、水ですすいでから再装着する。
。【使用量の目安】標準的な浴槽で1回につき約3秒噴射(浴槽のサイズ・形によって異なる。)
。(3)30秒後、水で洗い流す。
。・汚れが落ちにくい場合は、再度しっかりかける。それでも落ちない場合は軽くこする。
。・使用後はノズルを缶からはずし、付着した泡を水ですすいでから保管する。
。【使えないもの】大理石などの石材、木製品、照明、換気扇・浴室乾燥機、アクリル・真ちゅう製品、浴槽、浴室の床、壁、洗面器・鏡・イスなど、排水口
成分界面活性剤[4% 高級アルコール系(非イオン)]、溶剤、香料
種別浴室用合成洗剤
シリーズらくハピ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×238×61
液性中性
香りさわやかな石鹸の香り
商品タイプ本体
1本(360mL)
¥799
税込¥879
8日以内出荷
・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
表面処理本体・フタ:クロームメッキ
材質(フタ)真鍮
浴槽の湯垢やタイルの汚れを「手軽にキレイにお掃除できる」バスポリッシャー。腰をかがめたり膝を曲げたつらい体勢でブラシをゴシゴシする必要はありません。腰や腕の負担が減ります。コードレスだから移動もラクラク。高速回転モーターで手よりも断然早い。手が届きにくい場所もラクラク。浴槽、床、壁、天井、吐水口、排水溝など場所に合わせてアタッチメントをワンタッチで入れ替えできる。延長ポールもワンタッチで簡単ジョイント。ワイドブラシ:泡立ちやすく、浴室内や洗面台に適しています。デッキブラシ:浴槽の床・壁・天井など比較的硬い面に適しています。コーナーブラシ:先が細いので風呂場の隅や、トイレ・蛇口周り・角などに適しています。多目的ブラシ:さまざまな場所に適しています
用途浴室、浴槽のお掃除に。デッキブラシ、クリーナー、ポリッシャーとして。充電式 コードレス 電動 風呂 バス そうじ 掃除 掃除用品 汚れ 湯垢 湯あか 床掃除 床磨き 床 浴室床 壁 バスタブ 吐水口 排水溝 天井 洗面台 タイル トイレ 高速回転モーター 回転モーター 軽量 コンパクト アタッチメント 腰 腕 時短 楽々 簡単 便利
仕様パワー(W):10
材質ABS、アルミニウム
幅(mm)165
高さ(mm)1120
質量(g)710
奥行(mm)130
入力電圧(V)AC100
連続使用時間約40~50分
電池リチウムイオン電池 2000mAh 3.7V
充電電圧(V)5
充電電流(A)~0.8
充電時間(時間)約5.5
回転数(回/分)約300
防水IPX5(生活防水)
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
関連キーワード