仕様4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
くさりの有無あり
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47
くさりの有無あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途バス用
くさりの有無あり
仕様3.5Φ玉、ヒートン付き
寸法L(mm)240
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR、POM
寸法H(mm)-
規格JIS1号に合う規格品です。
寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
くさりの有無あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
仕様クサリ長さ650ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
くさりの有無あり
材質天然ゴム
用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
付属品ヒートン
材質黄銅、ゴム(NR)
長さ(mm)240
高さ(mm)11
材質(本体)ゴム
呼び径24
外径(Φmm)34
玉大(mm)3
フタの種類ゴム栓
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様クサリ長さ240ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
外径(Φmm)39.3
適合洗面器・手洗器用
外径(Φmm)35
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
くさり長さ(mm)255
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
関連キーワード