レバー操作式。
要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式ウエハー
材質(シート)PTFE
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304N2
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボディ)SCS13A
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング
最高使用圧力(MPa)ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0
寸法S(mm)131
接続方式ウエハー
寸法D1(mm)100
材質(シート)NBR
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁体)ステンレスSCS13A
クラス10K
操作方式ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
ギア操作式。
要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式ウエハー
材質(シート)PTFE
材質(ジスク)SCS13A+Crめっき
材質(ステム)SUS304N2
材質(ボディ)SCS13A
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~100
適合規格JIS B 2032
接続方式ウェハー形
材質(シート)EPDM
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS13A
材質(弁体)ステンレスSCS13A
クラス10K
操作方式ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
開度は10度刻みで任意の位置に固定できます。
開閉操作は手動レバー式で簡単にできます。
用途配管内の流量調整。
形状ストレート
材質(本体)ステンレス(SUS316L)
ハンドル形状レバー式
バルブ種類バタフライバルブ
構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。
弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。
全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。
開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。
シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
仕様禁油可
材質(本体)ステンレス304
接続形状ヘルール
バルブ種類バタフライバルブ
レバー操作式。
用途液溜りを嫌う医薬・食品・化学装置などのクリーンライン、真空など気密性を必要とする小口径ラインに。
各種空調・ガス・水などの設備、消火システム設備に。
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)SUS304+W-NBR
材質(ステム)SUS304
バルブ種類バタフライバルブ
本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。
本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!
用途一般工業
材質(本体)SCS13
適合フランジJIS:5K、10K
最高使用圧力(MPa)1
材質(シート)PTFE
材質(ガスケット)ノンアスベスト
塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装
材質(弁体)SCS13
材質(ブッシュ)SUS304+PTFE
耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧)
材質(弁棒)SUS304
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~100
接続方式ウェハー形
材質(シート)EPDM
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1
ハンドル形状レバー式
材質(ジスク)SCS13A
材質(弁体)ステンレスSCS13A
クラス10K
操作方式レバー式
バルブ種類バタフライバルブ
構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。
弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。
全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。
開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。
シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
材質(本体)ステンレス316L
バルブ種類バタフライバルブ
仕様禁油可
接続形状ヘルール
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.7
寸法E(mm)150
ハンドル形状レバー式
バルブ種類バタフライバルブ
材質シートリング:EPDM
材質(本体)ASTM316(SUS316L相当)
使用温度範囲(℃)-5~95
接続方式ヘルール形
接続フェルール
材質(ハンドル)ナイロン+AISI304
バルブ種類バタフライバルブ
材質SUS403(ボトムステム)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.98[10]
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS403/SUS410
クラス5K/10K
バルブ種類バタフライバルブ
構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。
シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。
食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。
非常に軽量でコンパクトです。
材質シートリング:EPDM
材質(本体)ステンレス304
ハンドル形状グリップ式
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
クラス5K/10K
材質(ステムベアリング)PPS
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.98[10]
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
ハンドル形状ギヤー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
クラス5K/10K
材質(ステムベアリング)PPS
バルブ種類バタフライバルブ
FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。
JIS面間寸法に準拠。
JIS 5K・10Kフランジに配管可能。
ISO5211に準拠。
スムーズな開閉操作。
材質ボトムステム:SUS410
形状ストレート
使用温度範囲(℃)5~90
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウェハー形
材質(シート)FKM
使用流体液体
ハンドル形状横形ギア
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(プラグ)ZDC2
クラス5K/10K
バルブ種類バタフライバルブ
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。
用途建築一般用
仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式
材質本体:アルミ(ADC12)、弁体:ステンレス(SCS13)、シートリング:ゴム(EPDM)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70
使用温度範囲-20~120、【連続】-10~70
適合フランジJIS10K
接続方式ウエハ形
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状ギヤ式
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。
用途水処理・建築一般用
使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70
接続方式ウエハ形
ハンドル形状レバー式
RJTバタフライバルブ. 316Lステンレススチール製、高品質の鍛造品を完全に機械加工 EPDMシール 高クリープ耐性ベアリング 強化ナイロン製ハンドル 上面と下面のシールで汚染のリスクを削減 動作温度: -10oC → +120 ℃ 作動圧力: 0.9 → 10 bar 研磨ディスク
仕様ボディ材質 = ステンレス鋼ディスク材料 = エチレンプロピレンゴムハンドル材質 = ガラス繊維強化ナイロン圧力定格 = 0.9 → 10バール接続サイズ = 2インチ最高作動温度 = +120℃動作温度 Min = -10℃操作温度範囲 = -10 → +120 ℃
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
RJTバタフライバルブ. 316Lステンレススチール製、高品質の鍛造品を完全に機械加工 EPDMシール 高クリープ耐性ベアリング 強化ナイロン製ハンドル 上面と下面のシールで汚染のリスクを削減 動作温度: -10oC → +120 ℃ 作動圧力: 0.9 → 10 bar 研磨ディスク
仕様ボディ材質 = ステンレス鋼ディスク材料 = エチレンプロピレンゴムハンドル材質 = ガラス繊維強化ナイロン圧力定格 = 0.9 → 10バール接続サイズ = 1インチ最高作動温度 = +120℃動作温度 Min = -10℃操作温度範囲 = -10 → +120 ℃
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
RJTバタフライバルブ. 316Lステンレススチール製、高品質の鍛造品を完全に機械加工 EPDMシール 高クリープ耐性ベアリング 強化ナイロン製ハンドル 上面と下面のシールで汚染のリスクを削減 動作温度: -10oC → +120 ℃ 作動圧力: 0.9 → 10 bar 研磨ディスク
仕様ボディ材質 = ステンレス鋼ディスク材料 = エチレンプロピレンゴムハンドル材質 = ガラス繊維強化ナイロン圧力定格 = 0.9 → 10バール接続サイズ = 1-1/2インチ最高作動温度 = +120℃動作温度 Min = -10℃操作温度範囲 = -10 → +120 ℃
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ
用途一般工業
最高使用圧力(MPa)1
主な用途一般工業、造船、建築設備用
材質(Oリング)NBR
素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄
耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧)
材質(弁棒)SUS420J2
バルブ種類バタフライバルブ
構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。
シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。
食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。
非常に軽量でコンパクトです。
材質シートリング:EPDM
材質(本体)ステンレス316L
ハンドル形状グリップ式
バルブ種類バタフライバルブ
高品質シールテクノロジーの徹底追及から生まれた2.0MPa高圧用バタフライバルブ
タッチシートと優れた多重シール構造により、外観漏れを防止。
本体とシートを一体化することで、高圧・高差圧・高流速・真空度等のあらゆる分野に安定した性能を発揮する建築設備・一般産業バルブです。
用途一般工業
使用温度範囲(℃)120
適合フランジ(標準)JIS:16K/20K
最高使用圧力(MPa)2
材質(シート)EPDM
ハンドル形状ギア式
材質(Oリング)EPDM
材質(ガスケット)EPDM
塗装ラッカー系塗料 オリエンタルブルー
材質(弁体)SCS13
材質(弁箱)FCD450
耐圧試験圧力(MPa)本体:3.0(水圧)、弁座:2.2(水圧)
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類バタフライバルブ
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ
用途建築設備
ハンドル形状ギア式
バルブ種類バタフライバルブ
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。シート部のシリコンゴムは食品衛生法適合品。開度10°刻みで任意の位置に固定できます。 左右90°どちらでも閉止できます。
材質SUS316L
形状ヘルール
種類サニタリー継手
関連資料承認図
コンパクト設計。完全密閉型
材質ステム:SUS
使用温度(℃)0~50
本体U-PVC
接続方式フランジ
材質(シート)EPDM
ハンドルPP
材質(弁体)PP
関連資料納入仕様書(0.08MB)
スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!!
ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。
操作は手動式
長寿命
ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。
グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。
弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。
省エネルギー
ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管
使用温度範囲(℃)185
フランジ規格:JIS10KFF
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ねじ込み形
使用流体水・温水・空気・蒸気
ハンドル色カバー:青
最高使用温度(℃)185
ハンドル形状レバー式
操作方法手動
ボア径フルボア(スピンドル貫通)
バルブ種類バタフライバルブ
用途給湯用に適しています。
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~100
接続方式ウェハー形
材質(シート)FKM
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS13A
材質(弁体)ステンレスSCS13A
クラス10K
操作方式ウォームギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
用途消防認定品
材質(本体)FCD450
最高使用圧力(MPa)1.4
材質(シート)EPDM
ハンドル形状ギア式
材質(弁体)SCS13
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450
接続方式ウエハー
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁体)ステンレスSCS13A
使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
クラス16K
操作方式ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
材質SUS403(ボトムステム)
材質(本体)FCD450
使用温度範囲(℃)0~70
最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)
接続方式ウエハー
材質(シート)NBR
材質(ベアリング)POM
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理)
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発
高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能
JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)
用途給水用バタフライ弁
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)0~35
接続方式ウエハ形
材質(シート)対塩素EPDM
接続ウエハー
使用流体水
ハンドル形状ギア式
材質(弁体)SCS13A
関連資料(0.21MB) (0.42MB) (1.42MB)
バルブ種類バタフライバルブ
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上!
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁)
シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁)
自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
ハンドル形状ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ボディをクランプ留めの構造にすることで、バルブの分解を容易にし、弁体・シートリング交換と分解洗浄の手間を大幅に削減できます。 グリップハンドルは全閉から全開まで5段階(18° 刻み)の開度調整ができます。 左右90°どちらでも閉止できます。
材質SUS316L,EPDM
形状ヘルール
種類サニタリー継手
関連資料承認図
接続方式ウエハー
材質(Oリング)NBR
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
用途消防認定品
材質(本体)FCD450
最高使用圧力(MPa)2
材質(シート)EPDM
ハンドル形状ギア式
材質(弁体)SCS13
バルブ種類バタフライバルブ
用途消防認定品
材質(本体)ADC12
最高使用圧力(MPa)1
材質(シート)EPDM
ハンドル形状ギア式
材質(弁体)SCS14
バルブ種類バタフライバルブ
関連キーワード
1
2
3
次へ