材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
クラス5K/10K
材質(ステムベアリング)PPS
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~100
適合規格JIS B 2032
接続方式ウェハー形
材質(シート)EPDM
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS13A
材質(弁体)ステンレスSCS13A
クラス10K
操作方式ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.98[10]
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
ハンドル形状ギヤー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
クラス5K/10K
材質(ステムベアリング)PPS
バルブ種類バタフライバルブ
材質SUS403(ボトムステム)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.98[10]
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS403/SUS410
クラス5K/10K
バルブ種類バタフライバルブ
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上!
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁)
シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁)
自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
ハンドル形状ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
材質SUS403(ボトムステム)
材質(本体)FCD450
使用温度範囲(℃)0~70
最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)
接続方式ウエハー
材質(シート)NBR
材質(ベアリング)POM
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理)
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~100
接続方式ウェハー形
材質(シート)EPDM
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1
ハンドル形状レバー式
材質(ジスク)SCS13A
材質(弁体)ステンレスSCS13A
クラス10K
操作方式レバー式
バルブ種類バタフライバルブ
使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70
接続方式ウエハー
ハンドル形状横形ギア
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ボディ)FCD450-10
接続形状ウエハ:JIS 10K
バルブ種類バタフライバルブ
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。
バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。
ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。
JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。
12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式ウエハー形
接続フランジ式
使用流体水、油、薬品
材質(キャップ)PP
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(弁体)PP
材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304
材質(ばね座金)SUS304
材質(平座金)SUS304
材質(板バネ)SUS304-CSP
バルブ種類バタフライバルブ
使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70
適合規格JIS B2032規格適合品
最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)
接続方式ウエハー
最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
材質(ボディ)FCD450-10
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
バルブ種類バタフライバルブ
首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。
弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。
軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。
流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。
バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。
EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別ウォームギヤ式
材質シートリング:EPDM
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時
フランジ(トップ)ISO5211/1準拠
適合フランジJIS 10K
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
接続ウエハー
使用流体水・薬品
本体形状中心型ウェハータイプ
ハンドル形状ギヤ式
加圧方式(流れ方向)両方向シール
ガスケット(配管用)不要
塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)
材質(弁体)SCS14
面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)
耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)
材質(弁棒)SUS420J2
バルブ種類バタフライバルブ
レバー操作式。
要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式ウエハー
材質(シート)PTFE
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304N2
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボディ)SCS13A
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
長期性能の向上
オール樹脂化
操作方法の変更が容易に出来ます。
ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能
優れた操作性と安全性
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
規格JIS10K
材質(シール)EPDM
最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)
接続方式ウェハー形
寸法D2(mm)122
型番(ギヤボックス)TYPE1
接続ウエハー
寸法A1(mm)167
寸法A2(mm)64
ハンドル回転回数9.5
流体温度(℃)0~50
ハンドル形状レバー式
寸法D3(mm)160
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類バタフライバルブ
RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。
二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。
パッキンの増締めが簡単です。
独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。
両流れ対応。
市販品配管ガスケットに対応。
上部フランジの寸法はISO5211を採用。
形状ストレート
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)-10~200
接続方式ウェハー形
材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)
接続ウェハー形
使用流体液体
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(グランド)SCS13A
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ
材質(ステム)SUS420J2
材質(リテイナーシート)S45C
材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)
適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品
最高使用圧力(MPa)1.6
材質(シート)EPDM:焼付け一体形(50A~300A)、EPDMはめ込み形(350A~600A)
ハンドル形状ギア式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME
材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600A
接続形状ウエハ:JIS 16K
バルブ種類バタフライバルブ
使用温度範囲(℃)5~90
適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292
材質(シート)FKM:はめ込み形
ハンドル形状横形ギア
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ボディ)ADC12
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
バルブ種類バタフライバルブ
材質(シート)FKM
使用流体水
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
クラス5K/10K
バルブ種類バタフライバルブ
接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。
高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。
コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。
独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。
ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。
上部フランジはISO5211に適合。
ステム飛び出し防止構造。
材質バックアップラバー:FMK
形状ストレート
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)-10~150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウェハー形
材質(シート)PFA
接続ウェハー形
使用流体液体
ハンドル形状横形ギア
材質(ジスク)SCS13A+PFA
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
高品質シールテクノロジーの徹底追及から生まれた2.0MPa高圧用バタフライバルブ
タッチシートと優れた多重シール構造により、外観漏れを防止。
本体とシートを一体化することで、高圧・高差圧・高流速・真空度等のあらゆる分野に安定した性能を発揮する建築設備・一般産業バルブです。
用途一般工業
使用温度範囲(℃)120
適合フランジ(標準)JIS:16K/20K
最高使用圧力(MPa)2
材質(シート)EPDM
ハンドル形状ギア式
材質(Oリング)EPDM
材質(ガスケット)EPDM
塗装ラッカー系塗料 オリエンタルブルー
材質(弁体)SCS13
材質(弁箱)FCD450
耐圧試験圧力(MPa)本体:3.0(水圧)、弁座:2.2(水圧)
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ADC12
タイプロングネックタイプ
使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)
適合規格認定番号:VA-003号
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)100
接続方式ウエハー形
材質(シート)EPDM:はめ込み形
材質(ボール)SCS13A
操作横形ギア
ハンドル形状中心形
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
接続形状ウエハ:JIS 15K/10LK
バルブ種類バタフライバルブ
本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。
本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!
用途一般工業
材質(本体)SCS13
適合フランジJIS:5K、10K
最高使用圧力(MPa)1
材質(シート)PTFE
材質(ガスケット)ノンアスベスト
塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装
材質(弁体)SCS13
材質(ブッシュ)SUS304+PTFE
耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧)
材質(弁棒)SUS304
バルブ種類バタフライバルブ
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ
用途建築設備
ハンドル形状ギア式
バルブ種類バタフライバルブ
コンパクト設計。完全密閉型
材質ステム:SUS
使用温度(℃)0~50
本体U-PVC
接続方式フランジ
材質(シート)EPDM
ハンドルPP
材質(弁体)PP
関連資料納入仕様書(0.08MB)
材質(本体)ダクタイル
規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 20K)
接続方式ウエハー
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)3.00、弁座/(空圧)2.20
バルブ種類バタフライバルブ
用途給湯用に適しています。
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~100
接続方式ウェハー形
材質(シート)FKM
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS13A
材質(弁体)ステンレスSCS13A
クラス10K
操作方式ウォームギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
用途消防認定品
材質(本体)FCD450
最高使用圧力(MPa)1.4
材質(シート)EPDM
ハンドル形状ギア式
材質(弁体)SCS13
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC200±10%
電圧(V)AC200±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法W2(mm)132
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
クラス5K/10K
スペースヒータ容量(W)15
スペースヒータ消費電力(W)2.9
電線管接続口G1/2×2口
バルブ種類バタフライバルブ
給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発
高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能
JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)
用途給水用バタフライ弁
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)0~35
接続方式ウエハ形
材質(シート)対塩素EPDM
接続ウエハー
使用流体水
ハンドル形状ギア式
材質(弁体)SCS13A
関連資料(0.21MB) (0.42MB) (1.42MB)
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450
接続方式ウエハー
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁体)ステンレスSCS13A
使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
クラス16K
操作方式ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
接続方式ウエハー
材質(Oリング)NBR
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
用途消防認定品
材質(本体)FCD450
最高使用圧力(MPa)2
材質(シート)EPDM
ハンドル形状ギア式
材質(弁体)SCS13
バルブ種類バタフライバルブ
用途消防認定品
材質(本体)ADC12
最高使用圧力(MPa)1
材質(シート)EPDM
ハンドル形状ギア式
材質(弁体)SCS14
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100±10%
電圧(V)AC100±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法W2(mm)132
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
クラス5K/10K
スペースヒータ容量(W)10
スペースヒータ消費電力(W)2.5
電線管接続口G1/2×2口
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100±10%
電圧(V)AC100±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法W2(mm)132
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
クラス5K/10K
スペースヒータ容量(W)10
スペースヒータ消費電力(W)2.5
電線管接続口G1/2×2口
バルブ種類バタフライバルブ
レバー操作式。
接続方式ウエハー
材質(ジスク)SCS13A
クラス10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10
バルブ種類バタフライバルブ
関連キーワード
1
2
3
次へ