こんなお得な商品も!

食品機械用潤滑スプレー NSF 3H
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。
2wayノズルなので使いやすい。
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。
主成分植物系油脂
淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。
潤滑性、粘着性、給油性が優れている。
用途自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。
石鹸基カルシウム
使用温度範囲(℃)約-20~70
危険物の類別非危険物
銅板腐食(室温、24h)合格
増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。
従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。
滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません)
撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。
水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。
耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。
火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。
各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。
各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。
電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。
漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。
自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。
建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。
各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。
危険物の類別非危険物
二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース。
特に高荷重、衝撃荷重に威力を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を伴う工作機械をはじめ、各種産業機械、建設機械、農業機械、各種荷役機械など
仕様酸化安定度(99℃、100h)/19.6kPa
使用温度範囲(℃)-20~125
外観黒色バター状
動粘度(mm2/s)18.1(基油、100℃)
危険物の類別非危険物
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
さっと髪をかきあげるたびに、ラフで自然な毛流れが生まれるクリームタイプのスタイリング剤。簡単に抜け感のあるおしゃれがつくれます。
かきあげるたびに根元からラフでくっきりとした毛流れをつくるクリーム。植物性オイルの中でも強い粘りを持つカスターオイル(ヒマシ油)が、くっきりとした毛流れを実現します。
セット成分である、マンゴバターとシアオイルを配合。これらがミックスされることで固まらず、髪が自由にくっついたり、離れたりすることが可能になります。何度かきあげても、髪が自然にきまります。
用途ラフで自然な毛流れをつくりたい方へ
成分水・BG・シクロメチコン・グリセリン・PEG-12・ジメチコン・ジグリセリン・セタノール・ヒマシ油 ・シア脂油・ステアリルアルコール・マイクロクリスタリンワックス・アボカド油・アルガニアスピノサ核油・水添パーム油 ・ダイマージリノール酸ダイマージリノレイル・パーム核油・パーム油 ・マンゴー種子脂・PEG-40水添ヒマシ油・ジステアリルジモニウムクロリド・ベヘントリモニウムメトサルフェート ・イソプロパノール・フェノキシエタノール・香料
香り大人の上品な甘さが漂うフルーティーカクテルの香り
RoHS指令(10物質対応)対応
性別女性用
1個(80g)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
関連キーワード