材質ステンレス・柄:木
シーリング作業時の余分なシーリング除去に最適です。シーリングの除去作業に最適です。
用途余分なシーリング除去作業。
材質柄:全鋼
ステンレス鋼製の金ベラです。
根本もよくしなり、表面を鏡面加工してあるので、付着物も簡単に落とせます。
材質ステンレス
1.5t特殊ステンレス鋼製
全長415mmのロングサイズ
扱いやすい一体型木製ハンドル
刃長(mm)270
全長(mm)415
厚さ(mm)(ブレード)1.5
材質特殊ステンレス鋼
防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。
形状V
材質ステンレス
厚さ(mm)約1.2
混練作業に、シーリング作業に最適です。シーリングの混練作業に最適です。
用途混練作業。
防水施工時の必需品。持ちヘラとして、材料の練り・取出し用として使用できます。
寸法B(mm)20
材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
ご存じロスベラに缶や足場などに付けれる強力のネオジム磁石を装着!!
落下防止にも一躍!!サイズも3種類ご用意!!
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
ヘラ先にR加工を施し、バケツを傷つけにくくパテの掻き取りが容易にできます。
材質ステンレス
サイズ大
材質金属部:炭素鋼(SK5) 柄:天然木
幅W×全長(mm)90×305
TKG品番9-1012-1701
TKG品番(2017)6-0891-1901
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。
形状角
材質ステンレス
材料混練用金属ヘラです。
材質(刃)鋼
材質(柄部)天然木
穴径(Φmm)7.8
RoHS指令(10物質対応)対応
中部で大人気の羽子板タイプロスベラがT-gearから満を持して登場!!シーリング缶(4L、6L共)の内側に引っ掛けられるフック付き!!巻き取ったテープも取れやすい!!軽さ、薄さ、カッコよさの柄にもこだわりました!!
幅(mm)125
長さ(mm)360
質量(g)250
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で錆にくいロングタイプの金ヘラです。
ブレードの厚さが先端に向かって薄く仕上げています。
用途材料の混練用などに、缶に残った材料を取る用途などに
材質ブレード:ステンレス、グリップ:天然木
穴径(Φmm)9.9
刃長(mm)約264
全高(mm)約411
刃厚(mm)約0.9~1.5
柄長さ(mm)410
グリップ部(mm)約42×149×17.7(W×L×T)
関連キーワード