目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など
材質ポリエチレン発泡体
長さ(mm)1000
タイプ片面のり付
ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。
色グレー
材質発泡ポリエチレン
長さ(m)1
形状角形
危険物の類別非危険物
目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など
材質ポリエチレン発泡体
長さ(mm)1000
タイプ片面のり付
168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。
用途環境に配慮したバッカー材として
材質ポリエチレン
色グレー
危険物の類別非危険物
取り扱いやすいバックアップ材です。手袋をしながらでも、はがしやすい。
ゴミ(剥離紙)が散らばりにくい。数えやすく、在庫管理がしやすい。
用途シーリング用バックアップ材、建築土木用断熱緩衝材、土木建材用目地材、玩具などの日用雑貨。
長さ(mm)1000
形状角形
伸び(%)100
引張強度(MPa)0.95
圧縮永久歪(%)2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
片面粘着付の発泡角目地材です。建物などを建てるにあたって、土台や柱などの型枠にコンクリートを打ち込む際にお使いいただけます。剥離紙がつながっているので数えやすく、在庫管理がしやすいです。手袋をしながらでも、はがしやすい。
用途シーリング用バックアップ材・建築土木用断熱緩衝材・土木建材用目地材・玩具など日用雑貨。
材質ポリエチレン
長さ(mm)1000
形状角形
伸び(%)100
引張強度(MPa)0.96
圧縮永久歪(%)2
危険物の類別非危険物
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
ノリ有無片面ノリ付
薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です。サイディング目地の2面接着が可能で4面接着を防ぎます。
用途サイディング目地の2面接着に使用。シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用
厚さ×幅W(mm)1×20
材質ポリエチレン
色白
粘着剤弱粘着
長さ(m)20
危険物の類別非危険物
1巻(20m)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。
柔軟性、復元性にすぐれています。
軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。
撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。
無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。
断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。
ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。
食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。
土木建材用目地材。
水産用ロープ、注連縄用芯材。
各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
材質ポリエチレン樹脂 100%
色白
形状丸形
危険物の類別非危険物
シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・ゴムなし、のりなしタイプ。
仕様のりなし
薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です。サイディング目地の2面接着が可能で3面接着を防ぎます。
用途サイディング目地の2面接着に使用。シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用
色白
粘着剤弱粘着
材質ポリエチレン
長さ(m)20
危険物の類別非危険物
クッション材として使われる素材ですが、シーリング材やパテ材をならすのにも都合の良い弾力性です。硬さのちがいで白色(C-600)と灰色(L-1400)、青色(C-1202)の3種類と幅が40mmと200mmの2種類をご用意しています。
材質独立気泡ポリエチレンフォーム
長さ(mm)500
幅(mm)200
厚さ(mm)20
硬さ白色(硬め:25%圧縮応力=235kPa)、灰色(やや柔らかめ:25%圧縮応力=140kPa)、青色(柔らかめ:25%圧縮応力=50kPa)
弾性シーラントバックアップ材
高発泡ポリエチレン
シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。
目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。
独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。
紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。
溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。
土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。
形状丸形
危険物の類別非危険物
取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
材質発泡ポリエチレンフォーム
長さ(mm)1000
形状角形
危険物の類別非危険物
ノリ有無のり付き
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮ひずみが少なく高復元性があります。
耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体
主な用途隙間用
特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
独立気泡ポリエチレンフォームにゴム層を貼付けました。
シーリング材の目地ならし仕上などに!
便利な小分けタイプ!
小分けしやすいようにスリットが入っています。
一本づつ切り離して使いやすい形に成形してお使いください。
幅(mm)240(30×8本)
全長(mm)140
色バッカー:白、ゴム:黄
硬さバッカー:白硬め、ゴム:柔らかめ
層厚(mm)バッカー:20、ゴム:2
薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です!。サイディング目地の2面接着が可能で3面接着を防ぎます。はくり紙が無いからゴミがでません。
用途サイディング目地の2面接着に使用。シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用
厚さ×幅W(mm)1×8
長さ(m)20
粘着剤弱粘着
材質ポリエチレン
色白
危険物の類別非危険物
1巻(20m)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・ゴム付、のりなしタイプ。
仕様のりなし
スポンジ硬度柔かい
Kモルタルなどの補修剤使用時に、施工面をぼかし、周りとなじませるために活躍します。mm単位での調整に役立つ商品となっております。
用途Kモルタルなどの補修剤使用時に、施工面をぼかし、周りとなじませる
材質ポリエチレンフォームL-1400
長さ(mm)1000
幅(mm)60
厚さ(mm)30
色灰色
1本
¥979
税込¥1,077
6日以内出荷
シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・のり付タイプ。
仕様のり付
シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・のりなしタイプ。
仕様のりなし
スポンジ硬度柔かい
従来品より半分の長さになりました。きめ細かく柔らかいタイプ
用途シーリング材やパテ材の仕上げならしに!
長さ(mm)435
幅(mm)50
厚さ(mm)5
硬さ水色(柔らかめ:25% 圧縮応力=105kPa)
1本
¥189
税込¥208
翌々日出荷
亜塩素酸ナトリウムから水成二酸化塩素が発散。スプレーするだけで空間・表面のウイルス・細菌・カビ・嫌な臭いを根こそぎ分解除去します。通常の塩素剤の7倍の除菌力を持ち、様々なウイルス・細菌・カビなどを効果的に除菌します。通常の塩素剤の2.5倍の分解力を持ち、臭いの物質を根本から取り除きます。通常の塩素剤にあるトリハロメタンやクロロホルムなどの発ガン性物質を生成せず、かつ食品保存剤(安息香酸ナトリウム)よりも高い安全性。終飾酸化作用により、有害な塩素ガスもほとんど発生しません。
用途空間・表面のウイルス・細菌・カビ・嫌な臭いを分解除去
成分亜塩素酸ナトリウム、精製水
使用方法1.スプレーボトルに移し替えて使用して下さい。2.除菌・消臭したい箇所、または場所で直接噴露して下さい。
商品タイプ業務用
効果除菌
1個(4L)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・ゴム付、のり付タイプ。
仕様ゴム付、のり付
シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・ゴム付、のりなしタイプ。
仕様ゴム付、のりなし
クッション材として使われる素材ですが、シーリング材やパテ材をならすのにも都合の良い弾力性です。硬さのちがいで白色(C-600)と灰色(L-1400)、青色(C-1202)の3種類と幅が40mmと200mmの2種類をご用意しています。
材質独立気泡ポリエチレンフォーム
長さ(mm)500
幅(mm)40
厚さ(mm)20
ポリエチレン外壁目地などの三面接着防水に 耐薬品性を備えているのでコーキングなどの材料とも相性が良く、シーリング工事で幅広く活躍しています。
長さ(m)1
危険物の類別非危険物
柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。
はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。
無毒性であり、耐薬品性に優れています。
耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材
材質高発泡ポリエチレン
形状丸形
長さ(m)2
危険物の類別非危険物
送迎バスなどの車両内専用クロッツ!。フレッシュな二酸化塩素が車両内の細菌・ウイルス・悪臭を除去します。中の袋を押し割るツーバッグ方式により手を汚さず簡単に使用できます。利用者の安心感を高める「除菌中」ステッカー付き。
シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。
本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。
仕様耐薬品性
材質低密度ポリエチレン
形状丸形
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
材質発泡ポリエチレンフォーム
長さ(mm)1000
形状角形
危険物の類別非危険物
ノリ有無のり付き
従来品より半分の長さになりました(幅50mm×長さ495mm、ゴム2mm+バッカー10mm)。ゴム付きのバッカーにのりを付けました!。接着剤不要ですぐに使用できます。職人さんの様々なこだわりや要望に対応!
硬さゴム:黄色(柔らかめ)≦青色(黄色よりわずかに硬め)
1本
¥499
税込¥549
翌々日出荷
従来品より半分の長さになりました(幅50mm×長さ500mm、ゴム2mm+バッカー3mm)。ゴム付きのバッカーにのりを付けました!。接着剤不要ですぐに使用できます。職人さんの様々なこだわりや要望に対応!
硬さゴム:黄色(柔らかめ)≦青色(黄色よりわずかに硬め)
1本
¥529
税込¥582
翌々日出荷
従来品より半分の長さになりました(幅50mm×長さ500mm、ゴム2mm+バッカー10mm)。ゴム付きのバッカーにのりを付けました!。接着剤不要ですぐに使用できます。職人さんの様々なこだわりや要望に対応!
硬さゴム:黄色(柔らかめ)≦青色(黄色よりわずかに硬め)
1本
¥619
税込¥681
翌々日出荷
目地ならし用のバッカーです。カッター等でお好きな形状に加工できます。
幅(mm)50
長さ(mm)1000
改修用金属目地処理材。特殊防錆処理した極薄金属板にブチルゴムの粘着層をラミネート処理した高耐久の目地処理材です。タフ、だけど やさしい伸縮目地のリーディングカンパニー、タイセイが 新築用途だけでなく、改修工事分野でもお客様の 工期短縮・コスト削減のお役に立つべく満を持して発売する製品、それが「メジフィット」です。各種防水工事(塗膜防水、シート防水等)の目地処理材としてご利用ください。伸縮目地の処理に有効!既存押え層の伸縮目地を撤去し、目地テープを使用することで通気溝が形成されます。優れた作業性!バッカーシーリング不要、フィルムを剥がすだけで簡単接着、養生時間不要で、工期を大幅に短縮できます。防水改修に有効!アスファルト防水、シート防水、塗膜防水の通気工法の下地処理として有効です。引張強度が高いが(650N/mm2)、加工は容易!
材質極薄金属板+ブチルゴム粘着層+剥離フィルム
幅(mm)100
長さ(m)16
厚さ(mm)1(剥離フィルム込)
1包(2巻)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
材質発泡ポリエチレンフォーム
長さ(mm)1000
形状角形
危険物の類別非危険物
ノリ有無のり付き
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。
ベランダや軒下の多目的収納に最適です。
フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。
またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。
大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。
フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA
色アイボリー/ベージュ
質量(g)2460
容量(L)69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×470×498
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:450×370×370mm、フタ取付時:450×370×440mm
収納の目安一般的な18L・20Lのポリタンク2個(※一部特殊なサイズは除く。)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【カオスバッテリー】
大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー
充電制御車の省燃費性能を引き出す!大容量・最高水準を実現!
充電制御車はカーバッテリーへの充電時間が短く、充電不足に陥りがちなため、容量に余裕があるカーバッテリーがおすすめです。
業界最高水準の大容量を実現した「caos標準車(充電制御車)用」なら充電制御車でも安心してお使いいただけます。
新液口栓イエロープラグを開発。
(1)雨水が侵入しにくい構造設計。
(2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。
(3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。
カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。
「caos標準車(充電制御車)用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。
「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製
「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。
コンサートホールのような体感を、カーオーディオの音質が変わる!
大容量・長もちなど基本性能に優れる「caos」を搭載した車は、 カーオーディオの音も変わります。
強くしっかりとした音質で、コンサートホールなど、会場の空気感や臨場感までも感じることができます。
【安心サポート】
パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証
(1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。
(2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。
(3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
用途自動車用バッテリー
対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)
内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
洗面所やトイレなど水回り空間の床材として最適です。あた、すべりに配慮した表面仕上げなのでペットの足腰の負担を軽減します。
厚さ(mm)12
幅(mm)303
長さ(mm)1818
基材環境配慮型合板
表面フットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム+硬質バッカー
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連キーワード
1
2
次へ