コック付き成型液体容器(バッグインボックス)用の使用に便利です。容器の洗浄ができますので清潔です。積み重ね可能です。異物混入対策でダンボールを持ち込めない工場に適しています。
用途ダンボールからの異物混入(紙片・紙粉等)防止を目的とした保管・移動用コンテナーです。
材質PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等
材質ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)32
耐熱温度(℃)60
寸法A(Φmm)32
化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。
高温で一体成型されています。
成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。
ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。
しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等
寸法(mm)295×295×285
口径(Φmm)32
材質ポリエチレン
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格食品衛生法適合
口径(Φmm)32
折りたためるコンテナーを収納できるダンボールです。
折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。軽量・省スペースで、在庫時の負担を低減。耐ピンホール性を高めた独自設計で、全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで抑制しております。
用途食品、化学薬品の輸送。
色ナチュラル
容量(L)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
ダンボールからの異物(紙片・紙粉等)混入の防止を目的とした保管・移動用コンテナです。
HACCP(総合衛生管理)対応商品です。
容器の洗浄も簡単にでき、製品を清潔に保つことができます。
積み重ねて保管できるため、未使用時の省スペース化に役立ちます。
用途食品や薬品、液体などの管理に
材質ポリピロピレン
容量(L)20
耐熱温度(℃)40
商品タイプ本体
スタンドに乗せるのことで、床下に容器を置かず、大変衛生的です。キャスター付なので、バッグインボックスの移動・保管に便利です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
仕様S No.10
寸法(mm)271(265)×271(265)×388
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

外箱 フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥469
税込¥516
こんなお得な商品も!

コック フリーコンテナ 用
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
フリーコンテナBOX用の外箱です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
また内容物充填後は4~5段の積み重ねが可能です。
内容物の重量で積み重ね可能数は前後します。
2個以上の購入で特別運賃はかかりません。
用途フリーコンテナBOX用
材質ダンボール
適合本体20L用
サイズ(mm)(収納時)580×585×15、(組立時)300×300×290
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。
100倍希釈可能なので長く使えます。
希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。
100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。
黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。
ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。
※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)
付属品専用コック
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水
使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。
タイプ濃縮タイプ
液色透明
内容量(L)17.7
容器バックインボックス
希釈倍率約30~100倍
pH値7
液性中性
性質ノーコンパウンド、防錆剤配合
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。軽量・省スペースで、在庫時の負担を低減。耐ピンホール性を高めた独自設計で、全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで抑制しております。
用途食品、化学薬品の輸送。
色ナチュラル
容量(L)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。軽量・省スペースで、在庫時の負担を低減。耐ピンホール性を高めた独自設計で、全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで抑制しております。
用途食品、化学薬品の輸送。
色ナチュラル
容量(L)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
用途20LフリーコンテナBOX用
材質ポリエチレン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
強力な洗浄力で、自動車外装の汚れ、水アカ落としに最適です。
内容量(L)18
タイプECOタイプ
容器バックインボックス
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
1本(18L)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。
最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。
開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。
包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質(外装)ダンボール
材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン)
口内径(Φmm)52.5
材質(コック)PE(ポリエチレン)
材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
容器の上下にマチがあるフィルム製のBIB(バッグインボックス)です。
使用前は平たく、液を充填すると立体形状になります。
未使用時の省スペース化、廃棄量の低減が可能です。
フレキシブル素材であるため、内容液を最後まで絞り出すことも可能です。
液で容器を押し広げながら充填していくため、空気の巻き込みが少なく泡立ちを抑制するので生産効率が向上します。
容器を上下に乗せることが出来ます。取っ手付きなので、移動が大変楽です。ステンレス304製なので大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
仕様W型 2缶用
寸法(mm)423(311)×317(311)×559(529)
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
・小泉製麻の液体容器『バロンボックス』、『スパウトバッグ』専用のキャップオープナーです。 ・少ない力でキャップを開けられます。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)167
幅(mm)60
厚さ(mm)5
色グレー
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ボックスを高く置くことで衛生的で、液体の注入に身体的負担の軽減にもつながります。キャスター付なので、重たい容器の移動にも便利です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
仕様SH BIB No.20K
寸法(mm)317(311)×317(311)k×907
高さ(mm)907
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
本体寸法(縦×横×高さHmm)317×317×907
特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
容器を上下に乗せることが出来ます。取っ手付きなので、移動が大変楽です。ステンレス304製なので大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
仕様W型 2缶用
寸法(mm)423(311)×317(311)×559(529)
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
・小泉製麻の液体容器『バロンボックス』、『スパウトバッグ』専用のキャップ開閉具です。 ・少ない力で確実にキャップを開閉出来ます。
材質ポリ塩化ビニル
色グレー
高さ(mm)52
縦(mm)95
横(mm)54
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
ハンドル付きなので内容物を分注するのに便利です。
固定ハンドルで、前方へ0度~約180度まで倒すことが可能です。
約180度のところでストッパーがスタンドの脚部分にあたる仕様になっており、手を離した状態で180度の角度を維持することが可能です。容器のサイズに合わせてサイズを2パターンで調整、ベルトをつけて3パターンで使用することができます。
留め具を留める金具(穴部分)の高さは、上段が容器の高さ30cmの所、下段が容器の高さ24.5cmの所になります。BIC#20とバックインボックスは上段、BIC#10は下段で留めて頂けます。
用途容器をスタンドにセットすることで、片手でラクに注入作業を行うことができ、作業効率化・身体負担軽減につながる大変便利なスタンドです。また、床面に直に容器を置かないことで衛生的に保管、卓上に置いて使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.9
ハンドル固定(手でハンドルを掴み、前方へ倒して頂く仕様です。自由に角度を固定してハンドフリーで使用できるものではございません。)
サイズ(mm)382(360)×410×553(505)
アズワン品番3-8751-02
適合容器BIC#20、BIC#10、バックインボックス(W290mm×D290mm×H290mm)の併用が可能です。
適合寸法(mm)【ダンボール】325×325×305
1個
¥94,980
税込¥104,478
16日以内出荷
業務用のファーファ柔軟剤です。肌にやさしい自然で柔らかな仕上がり。環境にやさしい植物由来の原料を使用。長年愛されているベビーフローラルの香り。ハイテナーからBIB(バックインボックス)タイプに変更。プラスチック量約60%削減。
香りベビーフローラル
内容量(kg)16
1箱(16kg)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ステンレス304製でさびにくく丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。バッグインボックス・バッグインコンテナーの中にあるポリエチレン容器の蓋に向かって、ステンレスホルダーをスライディングすることで装着でき、取り外しも簡単です。蓋が容器に固定されることで液体抽出・注入作業がラクにでき、作業効率化・作業負担軽減につながります。
用途バッグインボックス・バッグインコンテナーの中のポリエチレン容器蓋の固定具
仕様使用可能容器:バッグインコンテナー20L用・10L用またはバッグインボックス内のポリエチレン容器
材質SUS304
寸法(mm)185×55×25
1本
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
付属品なし
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、防錆剤、防腐剤、着色剤、水
タイプ20Lバックインボックス
液色青色
内容量(L)20
容器バックインボックス
液性中性
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
1個(20L)
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
内容量(L)20
容器バックインボックス
危険物の類別非危険物
1個(20L)
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
業務用のファーファ液体洗剤です。黒ずみ防止剤配合で衣類の黒ずみをふせぎます。抗菌防臭成分。生乾きのイヤなにおいを防ぎます。蛍光剤 漂白剤は無配合。肌の敏感な方や小さなお子様にもおススメです。ベビーフローラルの香り。ハイテナーからBIB(バックインボックス)タイプに変更。プラスチック量約60%削減。
成分界面活性剤(13%ポリオキシアルキレンアルキルアミン、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、再付着防止剤
香りベビーフローラル
標準使用量水65Lに対して55ml
内容量(kg)16
1箱(16kg)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
RS Pro 卓上スタンド TOP. RS Pro TOP スタンドについてこの汎用性と高品質のユニットは、作業領域に追加することで貴重な作業スペースを解放し、日常的な使用に備えて省スペースで実用的な収納ソリューションを実現するのに不可欠です。このベンチ収納スタンドには、ラインビン収納容器や工具用のフックなどを吊るすためのスロットがあり、これは柔軟で機能的なユニットで、さまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. .スチール製ルーバーパネルには 2 本の脚が付いており、軽量でポータブルな収納パネルを備えているので、貴重な作業スペースを解放できます .積み重ね可能な容器およびネストできる容器システムと互換性があります .エポキシ粉体コーティングのルーバーパネルにより、高い耐久性、容易な清掃、耐腐食性を実現 .スロット付きの穴は事前にカットされているため、壁、キャビネット、ベンチ、ラックなどに簡単に取り付けて、安定性と安全性を高めることができます . 2 種類のサイズを用意: ; 448-5360 448-5360 . 500 x 500 mm ; 448-5376 448-5376 . 1000 x 500 mm. 用途:. 収納容器及びスタンドは、用途に関係なく作業スペースに追加するのに非常に便利です。最も貴重な機能は、ねじ、ナット、ボルトなどのさまざまな小さなアイテムを保持できることで、収納スペースを最大限に活用できるようにすることです。さらに、スタンドに収納フックを使用するときに、工具を吊るすためにも使用されます。このタイプの収納ソリューションは、作業台や作業台を整理するのに最適です。ルーバーパネル及びプラスチック部品入れは、主に機械工、職人、家庭用 DIY 愛好家、愛好家によって使用されています。. 作業バン / 移動式の作業エリアで使用できますか.. 作業台内のパネルにしっかりと取り付けて、部品入れを保持する場合に使用できます。ただし、車両が動いてビン内のアイテムが落下して紛失する GET が発生する可能性があるため、これが最適な保管方法ではない場合があります. バックプレート / スタンドの材質は何ですか.. パネルは軟鋼製で、非常に軽量で、ほぼあらゆる表面に取り付けることができます。また、ルーバーパネルはエポキシコーティングされているため耐腐食性が高く、耐摩耗性に優れており、作業場や工場などに適しています. 収納容器は含まれていますか.. いいえ、収納箱やスピゴットは付属していませんが、このスタンドには以下のアクセサリが収納されます。 ; 390-3356 390-3356 、 ; 484-4006 484-4006 、 ; 374-1552 374-1552. このパネルは壁に取り付けることができますか.. はい、このパネルは壁面取り付け可能です。 6 か所に穴開け加工済みの固定穴が付いているため、簡単に取り付けられます. ユニットは自立しますか.. はい。ユニットには 2 本のスチール脚が付いているので自立できますが、安定性を高めるために、事前にドリルで開けた固定穴を使用してベンチスタンドを強化することをお勧めします. 注:. .固定具は含まれていません .収納容器は付属しておらず、ベンチスタンドのみ
仕様タイプ = ベンチスタンドポータブル = ありビン材質 = スチール全高 = 500mm全幅 = 1000mm色 = 青
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
食品・薬品等、重たい液状商品の管理にバッグインボックスの中の容器を効率よく保管・運搬でき、衛生的にも安心のコンテナーです。、ノズル付のタンクを入れる容器なので、ノズル、オレンジ色のタンクは付属ではありません。ご用意も出来ません。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!!
塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。
水で20~25倍に希釈して使用します。
廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用
液性中性
適合塗装色オールカラー用
トラスコ品番401-0442
内容量(L)20
容器バックインボックス
希釈倍率20~25倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用
付属品コック
成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水
内容量(L)18
容器バックインボックス
希釈倍率20倍
液性中性(ノーコンパウンド)
性質撥水
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(18L)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。
ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。
廃棄が楽なバックインボックスタイプ。
コック付で使用も簡単。
成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水
タイプ原液使用タイプ
内容量(L)20
容器バックインボックス
液性弱酸性
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(20L)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
全ての車色に使用できるカーシャンプーでたっぷりの泡がボディーを傷つけず汚れだを強力に落とします。
用途自動車ボディーの洗浄用
付属品専用コック
材質陰イオン系界面活性剤、防錆剤
質量(kg)21
内容量(L)20
容器バックインボックス
希釈倍率20~25倍希釈
危険物の類別非危険物
1箱(20L)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
高い洗浄性能でお車の汚れをきれいに除去します。泡立ちが良く泡切れも早いため作業性に優れています。ノーコンパウンドなのでどんな塗装車にも安心してご使用頂けます。塗装や環境に配慮した中性タイプです。コック付きバックインボックス仕様です。内容量20L(使用回数目安:中型車約100台~120台分)
用途自動車ボディの洗浄用
付属品コック
成分水、界面活性剤、防腐剤
内容量(L)20
容器バックインボックス
希釈倍率30倍
液性中性(ノーコンパウンド )
危険物の類別非危険物
適合塗装色オールカラー
1箱(20L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

撥水シャンプー 20倍希釈
モノタロウ
¥8,798
税込¥9,678
新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品コック
トラスコ品番497-2431
寸法(mm)W295×D288×H286
内容量(L)18
容器バックインボックス
希釈倍率30倍
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ