20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッグシーラー モノタロウ 動画あり
スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。 余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。 仕様各社バッグシーラー用テープ 適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m 材質 幅(mm)219 高さ(mm)152 奥行(mm)73.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

ストロークが軽いため連続作業でも疲れにくいタイプです。
用途ステンレス素材なので錆に強いぢ、安定します。 材質ステンレス
1個
3,288 税込3,617
5日以内出荷

軽い挿入力でしっかり結束できます。 シール後のテープのカールが少ないので、テープの見栄えが良好です。 袋挿入部のネジの出っ張りをなくしました。 テープは9mm×100m巻まで使えます。
用途袋入り食品のバッグシールなど。 トラスコ品番438-1556 材質 幅(mm)71 高さ(mm)150 奥行(mm)230 溝幅(mm)(挿入溝)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

バッグシーラー SUS430 モノタロウ 動画あり
ステンレス製なので、水のかかる作業場や錆を嫌う箇所に適しています。 スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。 余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。 仕様各社バッグシーラー用テープ 適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m 材質SUS430 幅(mm)218 高さ(mm)151 奥行(mm)74 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

紙バックシーリングテープに対応。スリット部に袋口を通すだけで、簡単に素早くシール。
幅(mm)230 高さ(mm)170 奥行(mm)85 溝幅(mm)9
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

スリット部に袋口を通すだけで、簡単に素早くシール。 手軽に使えるコンパクトシーラー。 テープのムダがなく美しい仕上がりで、菓子、パン、キャンディなど小袋をスムーズにシーリング。
用途バッグシーラーテープで袋口の封かんに 材質 幅(mm)72 高さ(mm)142 奥行(mm)220
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。 食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
1巻ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽い作業で、しっかり結束できます。 テープは9mm×100m巻まで使えます。 別売りの開封紙テープ(BS180)を使用し、簡易開封が可能です。
用途パン、菓子類、野菜、果物のバッグシールなど 材質 色(本体)オレンジ 特性耐水性、低温接着性
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

回転型システムで、効率よく作業ができます。袋のネック部分を、溝に通しシールができると同時に袋の口をきれいにカットできます。
用途袋入り商品のネックシールに。 材質(刃)焼入鋼(SK-5)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)パイロンバックシーラー機 エースⅡ
本体フレームにステンレスを採用し、錆(さび)にも強い仕様となります。また、環境に配慮した塗装レス仕様となります。
用途袋の挿入口が広く、軽く作業ができ、疲れにくいので、長時間・大量作業に適し、機能優先の使いやすい器具です。 材質ステンレス 品番KB-911S ケース入数5台
1ケース(5台)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

テーブルの上でも手巻き作業ができます。 受台が低い位置にあるので座りながら結束作業ができます。
用途キャベツ、レタス、ネギ、ニラ、アスパラガスなどの結束用など。 仕様手巻結束 材質
1台
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

店頭結束用のジスペンサータイプです。 オプションとして、受け台(作業台)があります。
用途スーパー、小売店の小分け結束用、産地の小物野菜結束用など。 仕様手巻結束 材質 適合テープ幅(mm)15~30
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

メタリックな輝きが美しいバックシーリングテープです。
材質PET 幅(mm)9 長さ(m)50 主な用途梱包
1巻
299 税込329
当日出荷

手軽に使えるコンパクトシーラーです。スリット部に袋口を通すだけで簡単に素早くシールできます。
用途水気の多い商品の包装。袋詰め商品の識別、包装。 トラスコ品番471-1050 材質 幅(mm)72 高さ(mm)142 奥行(mm)220
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

コシのあるPET基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です特に軽量物の袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は耐水性に優れており、水物野菜等の袋詰め梱包にも、ご使用頂けます。3)カット性が良いPETフィルムを使用しておりますので、連続した口止め作業においても安定的に、スピーディーに作業頂けます。
用途軽量物から重量のあるものまで、袋詰め梱包の口止め用 (特に水物野菜等の袋詰め) 仕様タック(1/32″):13 伸び(%)168 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)72
1巻
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大きな袋から、小さな袋まで様々なネックシール作業が可能です。 挿入溝が広く、簡単・確実な作業性です。
用途工業材料や野菜類など、ボリュームのある品物のネックリールに トラスコ品番789-9866 材質材質:鉄製 幅(mm)110 高さ(mm)235 長さ(m)(適合)100 奥行(mm)265 使用可能径(Φ)(テープのコア)75 適合テープ外径(Φmm)(使用可能テープ)119 最大外径(mm)(使用可能テープ)約119
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

手切れ性のあるセロハン基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です。軽量物から重量物まで袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は手切れ性が有、刃物を使わずに簡単に開封する事ができます。3)カット性のよいセロハンフィルムを使用しておりますので連続した口止め作業においても安定的に、スピ-ディーに作業頂けます。
用途袋詰め梱包の口止め封緘用 適合パックシーラーNo.20 タック(ボールNo.)12 伸び(%)21 粘着力(N/10mm)3.5 引張強度(N/10mm)34
1巻ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用 伸度(%)23 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)3.29 引張強度(N/10mm)41.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途BS-3200のバッグシーラー専用開封紙テープです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10巻)
1,598 税込1,758
当日出荷

1台
5,198 税込5,718
当日出荷