落石などから背面を守るプロテクターです。ベルトがフリーサイズの為、すべての人に装着が可能です。目立つオレンジ色と高輝度反射材を使用しています。
用途トンネル切羽作業の保護具に
色オレンジ
寸法(高さH×幅W)(mm)800×450
1着
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
高いフレキシブル性により身体の動きに追従
厳しい基準のCE規格(Level2)をクリアし、抜群の衝撃吸収性を持つRSタイチオリジナルのバックプロテクター
材質ラバー・PVC
欧州CE規格を取得した脊椎プロテクター。
ピボット機構により上半身の左右の動きにも追従します。
単体での使用だけでなくSK-695と合体させ、ボディプロテクターとしても使用可能。
色BLACK
材質ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン
仕様●重量:約520g●※高輝度反射シート使用●材質:ナイロンオックス
アズワン品番67-7379-03
1個
¥41,184
税込¥45,302
5日以内出荷
独自に欧州CE規格を取得したSK-479のアップグレードモデル。
バックプロテクタ-ポケットを装備するコミネ製ジャケットに装着可能。装着するジャケットのサイズに合わせ二つのサイズを選択できます。
色BLACK
寸法(幅W×高さH)(mm)300×420
欧州CE規格レベル2を認証取得した脊椎ソフトプロテクター。背中部プロテクターのCE規格基準EN1621-2(レベル2)を満たすプロテクター。特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
色ブラック
サイズフリー
素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・その他
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)285×455×12
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の瞬間硬化脊椎ソフトプロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。
用途サイズ:Free。(W)285cm×(H)395cm×(T)10.5cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
色ブラック
サイズFree
部位名称脊椎
1着
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
欧州の厳しい安全規格をCEレベル2をクリアするプロテクター
用途プロテクター
材質(トップレイヤー)ラバー60%/PVC35%/その他5%、(ダウンレイヤー)ラバー60%/PVC35%/その他5%
サイズ43(XL-XXL)
適合サイズXL・XXL
寸法(高さH×幅W)(cm)43×32.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
落石などから体を守るプロテクターです。目立つオレンジ色と高輝度反射材を使用しています。熱中症対策用保冷剤用ポケット付です。
用途トンネル切羽作業の保護具に
色オレンジ
ウエスト(cm)90
寸法(高さH×幅W)(mm)800×450
1着
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
欧州CE規格レベル2をクリアしたソフトバックプロテクターに高剛性でしなやかなハニカム形状の胸部プロテクターを装備。
脊椎と胸部を強力に保護するボディプロテクターです。
サイズFree
色BLACK
材質ポリウレタン・ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(mm)260×560
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない
伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。
普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。
もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。
胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質ポリエステル
対象車種:スーパーキャリイ。キャビン背面を保護します。キャビンバックへの固定装着となります。スーパーキャリイ用は最上段のバーのみ上げることができます(キャリイ用はバーを上げることは出来ません)。スーパーキャリイ用は最上段のバーの取り付けを手締めノブから同梱のネジにすることでより平らな面にすることができます。その場合、バーの開閉は出来ません。※キャビンバックモール、デッキボックス、FRP荷台カバーと同時装着はできません。※荷室マットと同時装着する場合は、荷台マットの一部をカットする必要があります。その場合は、スーパーキャリイ用は荷台マットを容易に脱着できなくなります
材質アルミ
適合車種SUPER CARRY
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
適合車種:サンバー トラック(グランドキャブ )。キャビンバックを保護し、運搬中の衝撃などによる荷台や荷物の傷付きを防ぎます
適合車種SAMBAR TRUCK(グランドキャブ )
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
対象車種:キャリイ。キャビン背面を保護します。キャビンバックへの固定装着となります。スーパーキャリイ用は最上段のバーのみ上げることができます(キャリイ用はバーを上げることは出来ません)。スーパーキャリイ用は最上段のバーの取り付けを手締めノブから同梱のネジにすることでより平らな面にすることができます。その場合、バーの開閉は出来ません。※キャビンバックモール、デッキボックス、FRP荷台カバーと同時装着はできません。※荷室マットと同時装着する場合は、荷台マットの一部をカットする必要があります。その場合は、スーパーキャリイ用は荷台マットを容易に脱着できなくなります
材質アルミ
適合車種CARRY
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
適合車種:サンバー トラック(TB,TA,TC)。キャビンバックを保護し、運搬中の衝撃などによる荷台や荷物の傷付きを防ぎます。8本セット
適合車種SAMBAR TRUCK(TB,TA,TC)
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:JGSM-18017K
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
サイズML
幅(mm)約225
厚さ(mm)19
タイプレベル2
縦(mm)約405
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
サイズML
幅(mm)約225
厚さ(mm)19
タイプレベル1
縦(mm)約405
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
パワーバックドアを開けた際に、予期せず障害物や壁にぶつけてしまってできる傷を防ぎます。
用途後方スペースが狭い場所での他の車や壁への接触対策になります。エッジの奥までしっかりガードするL字形状です。軟質素材で、バックドアの形状にフィットします。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。透明なので目立ちにくくボディ色を選びません。大型サイズでバックドアをしっかりガードします。
色クリア
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ