コック付き成型液体容器(バッグインボックス)用の使用に便利です。容器の洗浄ができますので清潔です。積み重ね可能です。異物混入対策でダンボールを持ち込めない工場に適しています。
用途ダンボールからの異物混入(紙片・紙粉等)防止を目的とした保管・移動用コンテナーです。
材質PP(ポリプロピレン)
ダンボールからの異物(紙片・紙粉等)混入の防止を目的とした保管・移動用コンテナです。
HACCP(総合衛生管理)対応商品です。
容器の洗浄も簡単にでき、製品を清潔に保つことができます。
積み重ねて保管できるため、未使用時の省スペース化に役立ちます。
用途食品や薬品、液体などの管理に
材質ポリピロピレン
容量(L)20
耐熱温度(℃)40
商品タイプ本体
用途食品・薬品等、重たい液状商品の管理に。
材質ポリプロピレン
外寸(mm)356×356×H321
EBM品番2863000
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン品番65-2366-94
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥419
税込¥461
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格食品衛生法適合
口径(Φmm)32
こんなお得な商品も!

バッグインコンテナ
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
用途食品・薬品等、重たい液状商品の管理に。
材質ポリプロピレン
専用外箱付きで、輸送時の破損・液漏れなどを防ぐことができます。
使用後はつぶして廃棄することができます。
最高5段まで積み上げることができ省スペース化が可能です。
付属品キャップ/外箱
材質PE
口内径(Φmm)52.5
用途試料の乾燥保存用完全密閉に。
材質本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)
容量(L)10
外寸法(mm)□260(上部)×□224(下部)×250(高さ)
サイズ(mm)上部内寸法/247×247、下部内寸法/216×216
アズワン品番5-060-08
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。
最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。
開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。
包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質(外装)ダンボール
材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン)
口内径(Φmm)52.5
材質(コック)PE(ポリエチレン)
材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
ケージが容器本体を衝撃から守ります。
2段に積み上げ可能です。
排出バルブはコックで開閉可能です。
付属品排出バルブアタッチメント
材質(タンク)HDPE
寸法(mm)1000×1200×1145(パレット込)
質量(kg)約59
使用温度範囲(℃)65以内
容量(L)1000
積載荷重(kg)1200以内
口内径(Φmm)(充填)145
アズワン品番4-3624-01
1個
¥57,400
税込¥63,140
10日以内出荷
ステンレス304製でさびにくく丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。バッグインボックス・バッグインコンテナーの中にあるポリエチレン容器の蓋に向かって、ステンレスホルダーをスライディングすることで装着でき、取り外しも簡単です。蓋が容器に固定されることで液体抽出・注入作業がラクにでき、作業効率化・作業負担軽減につながります。
用途バッグインボックス・バッグインコンテナーの中のポリエチレン容器蓋の固定具
仕様使用可能容器:バッグインコンテナー20L用・10L用またはバッグインボックス内のポリエチレン容器
材質SUS304
寸法(mm)185×55×25
1本
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
バロンボックス20L用の外容器です。PP製なのでダンボールのような型崩れの心配がなく、繰返し使用できます。内容液の残量が確認できる半透明タイプ。フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付。本体側面には、液出時に使い勝手の良いコック用の穴があいています。
種別フタ付本体側面穴付
色ナチュラル
外寸法(mm)364×364×H304
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
ステンレス304製の台車です。台車に穴が開いているので、ハンドルキャリアー(別売)を着脱して使用することも可能です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
高さ(mm)102
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
高さ内寸(mm)75
特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥419
税込¥461
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等
材質ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)32
耐熱温度(℃)60
寸法A(Φmm)32
RT10L専用コック。
RT10Lに使用できます。
質量(kg)15
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
γ線滅菌済の折りたためるPE製の液体輸送・保管容器です。個別包装されており、未使用時は滅菌状態を保つことができます。無菌性保証レベル(SAL)≦10-6を達成。日本薬局方プラスチック製医薬容器試験法に適合。食品衛生法に適合。
容量(L)10
寸法(幅W×高さH)(mm)230×230
口径(Φmm)32
1セット(10個)
¥109,800
税込¥120,780
51日以内出荷
折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。軽量・省スペースで、在庫時の負担を低減。耐ピンホール性を高めた独自設計で、全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで抑制しております。
用途食品、化学薬品の輸送。
色ナチュラル
容量(L)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
やわらかいフタでしっかり密閉します。
材質本体、フタ/ポリエチレン(PE)
寸法(mm)310×290×275
質量(g)810
容量(L)15
アズワン品番4-4515-12
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

外箱 フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
折りたためるコンテナーを収納できるダンボールです。
専用外装段ボールケースを利用すれば、破損・内容物のもれ等の心配なく輸送することができます。
材質PE
規格食品衛生法適合
口内径(Φmm)32
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
口径(Φmm)32
材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格食品衛生法適合
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
スクリュー径(Φmm)32
ステリテナー用のダンボールです。容器の輸送・保管に便利です。
試料・溶液など手軽に持ち運びできる密閉式パック容器。
食品衛生法に適合した材質で食品にも安心してご使用いただけます。
折りたたみ可能なので収納に便利です。
用途災害の備えに。行楽の水容器に。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)60
材質本体:LDPE、段ボールケース:紙
口内径(Φmm)32
試料・溶液など手軽に持ち運びできる密閉式パック容器。
食品衛生法に適合した材質で食品にも安心してご使用いただけます。
折りたたみ可能なので収納に便利です。
用途災害の備えに。行楽の水容器に。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:LDPE、段ボールケース:紙
口内径(Φmm)32
耐熱温度(℃)60
・大口径 容量に対して口径が大きいので、粘性のある液体や粒状の内容物でも使用できます。 ・減容、減量化 軽量で、使いきりに便利な小容量。 金属缶やプラスチックボトルと比較して、省スペース、廃棄量低減になります。 ・食品ロスの削減 小容量のため、使い切りに最適。 優れたバリア性と保香性で、商品の賞味期限延長に繋がります。 ・運搬用外装ケースをご希望の方は別途お問合せください。
用途食品分野:醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・コーヒー・果汁など 化学分野:シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など その他:災害時給水袋・イベント用重石水・量り売り
材質【容器】フィルム内側:ポリエチレン、フィルム外側:バリアナイロン(EVOH)
材質(キャップ)ポリエチレン
色(キャップ)ナチュラル
容器色透明
関連資料(1.53MB) (1.61MB)
UN規格取得済みのため、危険物輸送が可能です。クリーン原料を使用した容器です。パーティクル管理をした容器です。遮光性にも優れています。
用途半導体関連・医薬を中心とした液体輸送・保管容器です。
トラスコ品番116-5156
幅(mm)214
色グレー
高さ(mm)380
質量(g)700
奥行(mm)214
容量(L)10
パッキン有り
1箱(8個)
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用の3cc吐出ポンプです。
バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。
スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等
材質PP,PE,PVC
色ホワイト
キャップ外径(Φmm)49
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。
シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。
スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。 【入数】 1セット(ホルダー1個、3ccポンプ1本)
用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等
幅(mm)ホルダー:140
厚さ(mm)ホルダー:7
色ホワイト、ホルダー:ナチュラル
奥行(mm)ホルダー:128
外径(Φmm)ポンプキャップ:49
材質(ホルダー)MDF
材質(ポンプ部)PP,PE,PVC
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。
シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。
スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。【入数】1セット(ホルダー1個、ポンプ1本)
用途消毒用アルコール、除菌水 等
幅(mm)ホルダー:140
厚さ(mm)ホルダー:7
色ホワイト、ホルダー:ナチュラル
奥行(mm)ホルダー:128
外径(Φmm)ポンプキャップ:49
ノズル長(mm)ポンプ:89
材質(ホルダー)MDF
材質(ポンプ部)PP,PE,PVC
包装・輸送の合理化・コストの削減に適した折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。別売の段ボールケースとご使用ください。
材質PE
口内径(Φmm)32
γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
材質PE
滅菌γ線滅菌済
口内径(Φmm)32
γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
材質PE
滅菌γ線滅菌済
口内径(Φmm)32
γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
材質PE
滅菌γ線滅菌済
口内径(Φmm)32
γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
材質PE
滅菌γ線滅菌済
口内径(Φmm)32
関連キーワード
1
2
次へ