専用紙(印画紙タイプ)に好きな写真やイラストを印刷して、バッジパーツ(透明ケース)にはめこむだけで、簡単にオリジナルバッジが作れます。このキットで丸型の大きめバッジが4個作れます。キャップや洋服、小物、バッグにつけるとワンポイントになります。お名前シール代わりにも使えます。 クラブやサークル、お友達同士でおそろいのバッジにしたり、会社や店舗のノベルティグッズとしてもおすすめです。 専用紙は写真印画紙タイプで、染料・顔料インクジェットプリンタに対応しています。にじみが少なく美しい発色で、仕上がりもキレイです。専用紙は、丸型のミシン目が入っています。
厚さ(mm)0.267
適合機種エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インク
セット内容専用紙(写真印画紙タイプ)×2シート、バッジパーツ(丸型)×4セット
材質<バッジパーツ>透明ケース/アクリル樹脂・ピン/鉄・光沢
形状丸型
寸法(mm)(出来上がり時寸法)透明ケース部分/Φ60×6、 用紙部分/Φ53.5
サイズはがき
種類バッジ
用紙厚(g/m2)266
アズワン品番64-0861-72
1個(4セット)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。
フタ付きです。
材質PS(ポリスチレン)
色(フタ)透明
名刺・IDカードを入れるのに便利なサイズ!
安全ピン・クリップ両用タイプなので取り付ける衣装を選びません。チャック式で水やホコリが入りません。裏面はチャック付きで、大切なIDカード類の落下を防止します。
クリップの色灰
色(本体)透明
材質(シート)再生ポリオレフィン(クリップ)ABS樹脂
ケース寸法(mm)103X78
クリップ安全ピン・クリップ両用型
中紙サイズ(mm)90X55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
こんなお得な商品も!

名札 U型
モノタロウ
¥699
税込¥769
安全ピンとクリップ両方使えるタイプです。
コクヨのホームページから名札の中紙が無償ダウンロードできます(http://www.kokuyo.co.jp/template/)。 ナフ-2のテンプレートをお使いください。
色(本体)透明
材質本体・クリップ成形部/再生ポリスチレン
取付方式安全ピン
材質アクリル
厚さ(mm)6.7
寸法(mm)Φ45
専用紙(印画紙タイプ)に好きな写真やイラストを印刷して、バッジパーツ(透明ケース)にはめこむだけで、簡単にオリジナルバッジが作れます。このキットで丸型の大きめバッジが2個作れます。キャップや洋服、小物、バッグにつけるとワンポイントになります。お名前シール代わりにも使えます。 クラブやサークル、お友達同士でおそろいのバッジにしたり、会社や店舗のノベルティグッズとしてもおすすめです。 専用紙は写真印画紙タイプで、染料・顔料インクジェットプリンタに対応しています。にじみが少なく美しい発色で、仕上がりもキレイです。専用紙は、丸型のミシン目が入っています。
厚さ(mm)0.267
適合機種エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インク
セット内容専用紙(写真印画紙タイプ)×1シート、バッジパーツ(丸型)×2セット
材質<バッジパーツ>透明ケース/アクリル樹脂・ピン/鉄・光沢
形状丸型
寸法(mm)(出来上がり時寸法)透明ケース部分/Φ60×6、 用紙部分/Φ53.5
サイズはがき
種類バッジ
用紙厚(g/m2)266
アズワン品番64-0861-71
1個(2セット)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
お気に入りの"推し"のキャラの缶バッジをキレイに飾りたい!。前面カバーと背面カバーではさむだけ!簡単・キレイ!。縦にも積めるから自由なレイアウトでディスプレイ!。OPP袋に入れて収納できる!(OPP袋に入れておくと、ケース内で転がったりしないので大切な缶バッジを傷から守ることができます。)。積み重ねられる!(製品同士がはまる構造になっているので、積み重ねた時のズレを防止!組み換えや移動が簡単で楽々!)。缶バッジを斜めで支える構造。(缶バッジをの前倒れを防ぎ斜めに支えるので絵柄がよく見えます。)
仕様●本体サイズ:(cm)8.1×3.1×7.8H(直径約57mmまで対応)●有効内寸:(mm)横68×縦65×厚み7●材質●▼スチロール樹脂●カラー:クリアー●原産国:日本
アズワン品番65-8981-94
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
取り外しのできるクリップが使いやすいロングセラー商品。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)108×91
中紙サイズ(mm)97×69
サイズ名刺・IDカード
グリーン購入法適合
カード挿入口をホック付きのクリップ部で止めて脱落を防ぎます。
カードはクリップ部をはずして挿入してください。
用途クリップ部が360度回転するから、自由な位置で名札を固定できる。名刺・ICカードの脱落を防止するタイプ。ヨコ型。
材質ケース/再生オレフィン系樹脂(透明)
厚さ(mm)0.3
種類安全ピン・クリップ両用型
専用画紙、専用フィルム付、10個セット
サイズ54mm
科目図工
1セット(10個)
¥1,319
税込¥1,451
当日出荷
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
透明度の高いPS樹脂を使用した、スタンダードなU型名札(中紙サイズ25×50)です。安全ピン・クリップ両用タイプなので取り付ける衣装を選びません。
用途U型名札として
クリップの色白
色(本体)透明
材質(本体)ポリスチレン、(クリップ)ABS樹脂
ケース寸法(mm)27×50
クリップ安全ピン・クリップ両用型
中紙サイズ(mm)25×50
名札としても使えます。
寸法(mm)Φ63、(画紙)Φ54
科目図工
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
・平たいアクスタを奥行き感を出してディスプレイできる ・アクキーや缶バッジも一緒にスタンドしてディスプレイ可能 ・背面に用紙などを入れて、背景を演出できる ・透明度が高く頑丈なアクリルを全面に使用し、アクスタの美しさを損なわずに保護する
用途アクリルスタンドのディスプレイ用コレクションケース
材質本体/アクリル、ベース/EPDM(スポンジ)、滑り止め/EVA
奥行D(mm)78
棚段数(段)1
大型DJコントローラーや機材をしっかりと保護して運搬。Gator Cases GU-EVA-3519-3は、35インチ×19インチクラスの大型DJコントローラーや、同等サイズの様々な音響機器、機材の収納・運搬に最適なEVAフォーム成形ケースです。軽量でありながら高い強度を持つEVA外装シェルが、機材を衝撃や傷から守ります。内部には波型フォームパッドが効果的に配置されており、機材を優しく保護。Pioneer DDJ-RZ/SZ、Numark NS7II/NS7 FXなど、主要な大型コントローラーにフィットするよう設計されていますが、汎用性も高く幅広い機材に対応します。補強されたナイロンハンドルと、調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップにより、大型の機材でも比較的楽に持ち運べます。・35インチ×19インチクラスのDJコントローラーや大型機材に対応。・軽量かつ強靭なEVAフォーム成形外装シェル。・機材を優しく保護する波型フォームパッド内装。・主要な大型DJコントローラーにフィットする設計。・補強されたナイロンキャリーハンドル。・調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ。・ラバー加工のGatorロゴとモデル名バッジ。・製品名:EVA Utility Series (Extra Large Lightweight Molded EVA Cases for DJ Controllers and Related Equipment)。・型番:GU-EVA-3519-3。・メーカー:Gator Cases。・用途:大型DJコントローラー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:EVAフォーム (外装シェル)、ナイロン (ハンドル、ストラップ)、フォーム (内装)。・内寸:912 x 480 x 84 mm (35.9 x 18.9 x 3.3 インチ)。・外寸:914 x 489 x 127 mm (36.0 x 19.25 x 5.0 インチ)。・重量:2.7 kg (6.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408539911
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
汎用性の高いサイズで機材を保護。Gator Cases GU-EVA-2816-4は、中型~大型のDJコントローラーや、キーボード、ドラムマシン、エフェクター、ケーブルなど、幅広い機材の持ち運びに適した軽量EVAフォーム成形ケースです。強化されたEVA外装シェルが外部からの衝撃や圧力に強く、内装の波型フォームパッドが機材を優しく包み込んで保護します。Pioneer DDJ-RX/SX/SX2、Native Instruments Traktor S8、Numark Mixdeck Quadなど、多くの機種に対応する設計です。補強されたナイロンハンドルと、パッド入りの取り外し可能なショルダーストラップで、快適かつ安全に機材を運搬できます。・28インチ×16インチクラスのDJコントローラーや多様な機材に対応。・軽量かつ頑丈なEVAフォーム成形外装。・機材を保護する波型フォームパッド内装。・主要なDJコントローラーにフィットする設計。・補強されたナイロンキャリーハンドル。・調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ。・ラバー加工のGatorロゴとモデル名バッジ。・製品名:EVA Utility Series (Large Lightweight Molded EVA Cases for DJ Controllers and Related Equipment)。・型番:GU-EVA-2816-4。・メーカー:Gator Cases。・用途:DJコントローラー、キーボード、ドラムマシン、エフェクター、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:EVAフォーム (外装シェル)、ナイロン (ハンドル、ストラップ)、フォーム (内装)。・内寸:716 x 414 x 102 mm (28.2 x 16.3 x 4.0 インチ)。・外寸:737 x 432 x 146 mm (29.0 x 17.0 x 5.75 インチ)。・重量:2.0 kg (4.4 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408539928
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
軽量かつ頑丈なEVAフォーム成形ケース。Gator Cases GU-EVA-2314-3は、DJコントローラーや様々な音響機器、機材の収納・運搬に最適なEVAフォーム成形ケースです。軽量でありながら強化されたEVA外装シェルが、機材を衝撃やへこみから保護。内部には波型フォームパッドが敷き詰められており、機材を優しく包み込みます。Pioneer DDJ-SR、DDJ-SB2、Numark NVなどにフィットする設計ですが、同等サイズの幅広い機材に対応します。補強されたナイロンハンドルに加え、調節・取り外し可能なショルダーストラップも付属し、快適な持ち運びをサポートします。・DJコントローラーや様々な機材に対応する汎用性の高いサイズ。・軽量ながら衝撃に強いEVAフォーム成形外装。・機材を保護する波型フォームパッド内装。・補強されたナイロンキャリーハンドル。・調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ。・黒い外装にラバー加工されたGatorロゴとモデル名バッジ。・製品名:EVA Utility Series (Medium Lightweight Molded EVA Cases for DJ Controllers and Related Equipment)。・型番:GU-EVA-2314-3。・メーカー:Gator Cases。・用途:DJコントローラー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:EVAフォーム (外装シェル)、ナイロン (ハンドル、ストラップ)、フォーム (内装)。・内寸:592 x 356 x 89 mm (23.3 x 14.0 x 3.5 インチ)。・外寸:610 x 375 x 133 mm (24.0 x 14.75 x 5.25 インチ)。・重量:1.4 kg (3.2 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408539874
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
軽量コンパクト、幅広い機材に対応。Gator Cases GU-EVA-1813-3は、小型DJコントローラー、マイクロキーボード、エフェクター、その他同等サイズの機材の持ち運びに最適な軽量EVAフォーム成形ケースです。強化されたEVA外装シェルが外部からの衝撃やへこみから機材を保護。内部には波型フォームパッドが敷き詰められており、収納した機材を優しく保護します。Native Instruments Traktor Kontrol S2、Pioneer DDJ-WeGo、Akai APC40などにフィットする設計ですが、コンパクトながら汎用性が高く、様々な機材に対応します。補強されたナイロンハンドルと、調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップで、快適な持ち運びを実現します。・18インチ×13インチクラスの小型DJコントローラーや多様な機材に対応。・軽量ながら頑丈なEVAフォーム成形外装。・機材を優しく保護する波型フォームパッド内装。・主要な小型DJコントローラーにフィットする設計。・補強されたナイロンキャリーハンドル。・調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ。・ラバー加工のGatorロゴとモデル名バッジ。・製品名:EVA Utility Series (Small Lightweight Molded EVA Cases for DJ Controllers and Related Equipment)。・型番:GU-EVA-1813-3。・メーカー:Gator Cases。・用途:小型DJコントローラー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:EVAフォーム (外装シェル)、ナイロン (ハンドル、ストラップ)、フォーム (内装)。・内寸:470 x 339 x 84 mm (18.5 x 13.34 x 3.3 インチ)。・外寸:483 x 356 x 127 mm (19.0 x 14.0 x 5.0 インチ)。・重量:1.3 kg (2.8 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408539935
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

タッグ名札 名刺サイズ 安全ピン・クリップ両用型
モノタロウ
¥149
税込¥164
チャック式で水やホコリが入りません。
裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。
中紙サイズ(mm)55×90
ケース寸法(mm)77×101
材質(名札用ケース)再生ポリオレフィン、(クリップ)再生POM
クリッププラスチック製、安全ピン付
ケース構造ソフトタイプ・ヨコ名刺サイズ・チャック付
特殊帯電防止剤をコーティングしてあり、静電気の心配はありません。
材質PS(ポリスチレン・帯電防止コーティング)
スリムタイプ。真の実効値式。テストリード、携帯ケース、ホルスタ付。安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計。抵抗レンジ、静電容量測定、ダイオードテスト搭載でより便利です。1mの落下に耐える堅牢設計。テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します。DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ。ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)。表示バックライト。CAT IV 300 V, CAT III 600 V。
1セット
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。操作ボタンは2つのため。操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)
本体質量(kg)0、5
計測単位g
文字高(mm)ディスプレイサイズ:18
校正外部分銅による校正
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135 × 201 × 41
ディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)128 × 142
風袋引き範囲0~最大ひょう量
モード機能:質量
バッテリー寿命1000時間
オープンクランプで狭い箇所の電流も楽々測定。
バックライト機能搭載で暗い場所でも見やすい。
小型・軽量。
手の平サイズで使いやすいオートパワーオフ機能付(解除可)
用途自動車の充電電流測定やオルタネーターの暗電流の測定自動車のバッテリー電圧測定
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売
電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)
計測単位カラット; グラム; カスタム
通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
ディスプレイ大型バックライトLCD
使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと
風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで
材質(計量皿)ステンレススチール
トラックパッドを搭載した、着脱式バックライトキーボードケースです。
大きい高精度トラックパッドとiPad用フルサイズキーボードが統合されています。
Smart Connector機能を搭載し、iPadと瞬時にペアリング。
電力はiPadから直接供給されるため、面倒なペアリングや充電、混戦の心配は一切必要ありません。
便利な機能と快適な操作性により、iPadがスプレッドシートやドキュメントでの作業向けツールに変わります。
《製品特長》
・高精度トラックパッド搭載
・用途に応じてキーボードを着脱、4種類の使用モードを選択可能(タイピング/スケッチ/表示/読書)
・柔軟性の高いキックスタンドで最適な角度に調節可能
・iPadに完璧にフィットする設計により、傷や衝撃から保護
・iPad iOSショートカットキー&バックライト機能搭載
・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
仕様高精度トラックパッド付きキーボード、ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面・コーナー保護仕様、表示角度(°):タイピングモード:60、スケッチモード:20
セット内容Combo Touchキーボードケース、取扱説明書、保証書、保証規定
色グラファイト
質量(g)610
接続方式Smart Connector
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×22.55×195
対応機種10.2インチiPad (第7/8/9世代)
機能4種類のモード切替(タイピング/表示/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載、バックライト付きキー
キー配列78キー英語レイアウト
使用電池Smart Connector機能を経由し、iPadから電力供給
保証期間2年間無償保証
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1
キーピッチ(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
エレクトリックベースのための、スタイルと保護性を両立したギグバッグ。Gator Cases GB-4G-BASSは、エレクトリックベースを安全に持ち運ぶためにデザインされた、4Gシリーズのギグバッグです。楽器全体を囲む20mm厚のGFLEXパッドと、ヘッドストックおよびブリッジ部の内部補強により、移動中の衝撃や摩耗から大切なベースを保護。特許出願中のピッククリップ付きジッパープルは、いざという時のピック紛失を防ぎます。複数のアクセサリーポケットは、チューナー、ケーブル、予備弦などを整理して収納するのに便利。パッド入りのバックパックスタイルストラップと、輪郭に沿ったバックパッドにより、快適な持ち運びを実現します。・ほとんどのエレクトリックベースに対応。・楽器全体を保護する20mm厚のGFLEXパッド。・ヘッドストックとブリッジ部を補強し摩耗を防止。・特許出願中のピッククリップ付きジッパープル。・アクセサリー収納に便利な大型外部ポケット。・パッド入りバックパックスタイルストラップと輪郭バックパッドで快適に運搬可能。・製品名:4G Series Gig Bag for Bass Guitars。・型番:GB-4G-BASS。・メーカー:Gator Cases。・用途:エレクトリックベースの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:ナイロン (外装), GFLEX 20mmパッド。・対応楽器:ほとんどのエレクトリックベース (最大全長: 1219 mm, ボディ長: 559 mm, ボディ下部幅: 406 mm, ボディ厚: 89 mm)。・内寸:全長: 1219 mm (48.00 インチ), ボディ長: 559 mm (22.00 インチ), ボディ下部幅: 406 mm (16.00 インチ), ボディ中部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ上部幅: 305 mm (12.00 インチ), ボディ厚: 89 mm (3.50 インチ)。・外寸:1245 x 432 x 102 mm (49.00 x 17.00 x 4.00 インチ)。・重量:1.81 kg (4.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408534312
1台
¥8,498
税込¥9,348
9日以内出荷
アコースティックギターのための、スタイルと保護性を両立したギグバッグ。Gator Cases GB-4G-ACOUSTICは、ドレッドノートサイズのアコースティックギターを安全に持ち運ぶためにデザインされた、4Gシリーズのギグバッグです。楽器全体を囲む20mm厚のGFLEXパッドと、ヘッドストックおよびブリッジ部の内部補強により、移動中の衝撃や摩耗から大切なギターを保護。特許出願中のピッククリップ付きジッパープルは、いざという時のピック紛失を防ぎます。複数のアクセサリーポケットは、チューナー、カポ、予備弦などを整理して収納するのに便利。パッド入りのバックパックスタイルストラップと、輪郭に沿ったバックパッドにより、快適な持ち運びを実現します。・ドレッドノートタイプのアコースティックギターに対応。・楽器全体を保護する20mm厚のGFLEXパッド。・ヘッドストックとブリッジ部を補強し摩耗を防止。・特許出願中のピッククリップ付きジッパープル。・アクセサリー収納に便利な大型外部ポケット。・パッド入りバックパックスタイルストラップと輪郭バックパッドで快適に運搬可能。・製品名:4G Series Gig Bag for Acoustic Guitars。・型番:GB-4G-ACOUSTIC。・メーカー:Gator Cases。・用途:アコースティックギター (ドレッドノートタイプ) の収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:ナイロン (外装), GFLEX 20mmパッド。・対応楽器:ドレッドノートタイプアコースティックギター (最大全長: 1086 mm, ボディ長: 546 mm, ボディ下部幅: 432 mm, ボディ厚: 127 mm)。・内寸:全長: 1086 mm (42.75 インチ), ボディ長: 546 mm (21.50 インチ), ボディ下部幅: 432 mm (17.00 インチ), ボディ中部幅: 381 mm (15.00 インチ), ボディ上部幅: 330 mm (13.00 インチ), ボディ厚: 127 mm (5.00 インチ)。・外寸:1118 x 457 x 152 mm (44.00 x 18.00 x 6.00 インチ)。・重量:1.93 kg (4.25 lbs) 。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408534305
1台
¥9,298
税込¥10,228
9日以内出荷
クラシックギターのための、スタイルと保護性を両立したギグバッグ。Gator Cases GB-4G-CLASSICは、クラシックギターを安全に持ち運ぶためにデザインされた、4Gシリーズのギグバッグです。楽器全体を囲む20mm厚のGFLEXパッドと、ヘッドストックおよびブリッジ部の内部補強により、移動中の衝撃や摩耗から大切なギターを保護。特許出願中のピッククリップ付きジッパープルは、いざという時のピック紛失を防ぎます。複数のアクセサリーポケットは、チューナー、カポ、予備弦などを整理して収納するのに便利。パッド入りのバックパックスタイルストラップと、輪郭に沿ったバックパッドにより、快適な持ち運びを実現します。・クラシックギターに対応。・楽器全体を保護する20mm厚のGFLEXパッド。・ヘッドストックとブリッジ部を補強し摩耗を防止。・特許出願中のピッククリップ付きジッパープル。・アクセサリー収納に便利な大型外部ポケット。・パッド入りバックパックスタイルストラップと輪郭バックパッドで快適に運搬可能。・製品名:4G Series Gig Bag for Classical Guitar。・型番:GB-4G-CLASSIC。・メーカー:Gator Cases。・用途:クラシックギターの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:ナイロン (外装), GFLEX 20mmパッド。・対応楽器:クラシックギター (最大全長: 1041 mm, ボディ長: 521 mm, ボディ下部幅: 406 mm, ボディ厚: 108 mm) 。・内寸:全長: 1041 mm (41.00 インチ), ボディ長: 521 mm (20.50 インチ), ボディ下部幅: 406 mm (16.00 インチ), ボディ中部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ上部幅: 292 mm (11.50 インチ), ボディ厚: 108 mm (4.25 インチ)。・外寸:1073 x 445 x 165 mm (42.25 x 17.50 x 6.50 インチ)。・重量:1.81 kg (4.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408536576
1台
¥8,498
税込¥9,348
9日以内出荷
ポケットが豊富なパトロールベストです。
前面はファスナー付きで着脱しやすくなっています。
左胸にはフタなしの透明窓付きのポケットが付いており、名刺などを入れることができます。
右胸にはペン挿しや小物が入るフタ付きポケットが付いています。
両脇にはマチ付きの大きめフタつきポケットが付いており、携帯電話や手帳などの収納に便利です。
ポケットのフタには全て面ファスナーが付いており、収納物の落下防止となっています。
左肩下にトランシーバーなどが取り付け可能なベルト付き。
用途昼夜の防犯活動や路上での作業などに。
サイズフリー
材質(ベスト部)ポリエステル、(反射材)ガラスビーズ+PVC、(ファスナー)樹脂製
色蛍光イエロー×シルバー
テープ幅(mm)50(反射テープ)
着丈(cm)約70
適応胴囲(cm)約118まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
¥749
税込¥824
当日出荷
エレクトリックギターのための、スタイルと保護性を両立したギグバッグ。Gator Cases GB-4G-ELECTRICは、ほとんどのソリッドボディエレクトリックギターを安全に持ち運ぶためにデザインされた、4Gシリーズのギグバッグです。楽器全体を囲む20mm厚のGFLEXパッドと、ヘッドストックおよびブリッジ部の内部補強により、移動中の衝撃や摩耗から大切なギターを保護。特許出願中のピッククリップ付きジッパープルは、いざという時のピック紛失を防ぎます。複数のアクセサリーポケットは、チューナー、カポ、予備弦などを整理して収納するのに便利。パッド入りのバックパックスタイルストラップと、輪郭に沿ったバックパッドにより、快適な持ち運びを実現します。・ほとんどのソリッドボディエレクトリックギターに対応。・楽器全体を保護する20mm厚のGFLEXパッド。・ヘッドストックとブリッジ部を補強し摩耗を防止。・特許出願中のピッククリップ付きジッパープル。・アクセサリー収納に便利な大型外部ポケット。・パッド入りバックパックスタイルストラップと輪郭バックパッドで快適に運搬可能。・製品名:4G Series Gig Bag for Electric Guitars。・型番:GB-4G-ELECTRIC。・メーカー:Gator Cases。・用途:エレクトリックギター (ソリッドボディタイプ) の収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:ナイロン (外装), GFLEX 20mmパッド。・対応楽器:ほとんどのソリッドボディエレクトリックギター (最大全長: 1029 mm, ボディ長: 495 mm, ボディ下部幅: 356 mm, ボディ厚: 83 mm)。・内寸:全長: 1029 mm (40.50 インチ), ボディ長: 495 mm (19.50 インチ), ボディ下部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ中部幅: 330 mm (13.00 インチ), ボディ上部幅: 279 mm (11.00 インチ), ボディ厚: 83 mm (3.25 インチ)。・外寸:1080 x 381 x 102 mm (42.50 x 15.00 x 4.00 インチ)。・重量:1.36 kg (3.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408534336
1台
¥8,198
税込¥9,018
9日以内出荷
ジャズマスター/ジャガータイプギターのための、フィット感抜群のギグバッグ。Gator Cases GB-4G-JMASTERは、特徴的なオフセットボディを持つジャズマスターやジャガータイプのエレクトリックギターを安全に持ち運ぶためにデザインされた、4Gシリーズのギグバッグです。楽器全体を囲む20mm厚のGFLEXパッドと、ヘッドストックおよびブリッジ部の内部補強により、移動中の衝撃や摩耗から大切なギターを保護。特許出願中のピッククリップ付きジッパープルは、いざという時のピック紛失を防ぎます。アクセサリーポケットは、チューナー、カポ、予備弦などを整理して収納するのに便利。パッド入りのバックパックスタイルストラップと、輪郭に沿ったバックパッドにより、快適な持ち運びを実現します。・ジャズマスター/ジャガータイプのエレクトリックギターに対応。・楽器全体を保護する20mm厚のGFLEXパッド。・ヘッドストックとブリッジ部を補強し摩耗を防止。・特許出願中のピッククリップ付きジッパープル。・アクセサリー収納に便利な外部ポケット。・パッド入りバックパックスタイルストラップと輪郭バックパッドで快適に運搬可能。・製品名:4G Series Gig Bag for Jazzmaster Guitar。・型番:GB-4G-JMASTER。・メーカー:Gator Cases。・用途:ジャズマスター/ジャガータイプ エレクトリックギターの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:ナイロン (外装), GFLEX 20mmパッド。・対応楽器:ジャズマスター/ジャガータイプのエレクトリックギター (最大全長: 1115 mm, ボディ長: 584 mm, ボディ下部幅: 356 mm, ボディ厚: 66 mm)。・内寸:全長: 1115 mm (43.90 インチ), ボディ長: 584 mm (23.00 インチ), ボディ下部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ中部幅: 325 mm (12.80 インチ), ボディ上部幅: 290 mm (11.40 インチ), ボディ厚: 66 mm (2.60 インチ)。・外寸:1143 x 371 x 99 mm (45.00 x 14.60 x 3.90 インチ)。・重量:1.31 kg (2.88 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408545912
1台
¥9,598
税込¥10,558
9日以内出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。
ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色グレー
種別35
材質フィラー入PP
ピッチ(mm)15
外寸(mm)628×35×4
スタッキング高さ(mm)29
風速と温度を同時計測することができます。
ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。
本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。
バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。
寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)
質量(g)47.6(保護ケース無の場合)
電源CR2032(別売)
測定項目風速、気温
精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃
ケース色赤
センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計
分解能0.2m/s、0.2℃
温度測定範囲(℃)-10~45
ディスプレイLCD
風速測定範囲(m/s)0~30
測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)
表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)
オートパワーオフ14分(無操作時)
色(本体)黒
ローバッテリー表示あり
バックライトアクティブ12秒
取扱説明書(0.5MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
平均約20秒、スピード検温式。
わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。
検温終了時にバックライトが点灯します。
すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。
検温部位わき下
温度範囲(℃)32.0~42.0
測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)
電源アルカリマンガン電池LR41×2
測定精度±0.1℃
測定時間予測:平均約20秒、実測:約10分
メモリー前回値
オートパワーオフ約3分
電池寿命予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00109000
バックライト付き
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
引込式キーリールです。カラビナ付です。ベルト通し装着用です。
用途キー、IDバッジ、セキュリティカードなどの紛失対策にも効果的。
トラスコ品番137-2728
幅(mm)36
材質/仕上ケース:ポリカーボネート、コード:ナイロン
高さ(mm)120
質量(g)25
コード長さ(m)0.6
引込力(g)170
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ