4,397件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様裏面金属両用クリップ付 材質(本体)R-PS、(カバーリング)ポリエチレン、(カバーフィルム)R-PET
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンワサプライ手作りバッジキット
専用紙(印画紙タイプ)に好きな写真やイラストを印刷して、バッジパーツ(透明ケース)にはめこむだけで、簡単にオリジナルバッジが作れます。このキットで丸型の大きめバッジが4個作れます。キャップや洋服、小物、バッグにつけるとワンポイントになります。お名前シール代わりにも使えます。 クラブやサークル、お友達同士でおそろいのバッジにしたり、会社や店舗のノベルティグッズとしてもおすすめです。 専用紙は写真印画紙タイプで、染料・顔料インクジェットプリンタに対応しています。にじみが少なく美しい発色で、仕上がりもキレイです。専用紙は、丸型のミシン目が入っています。
厚さ(mm)0.267 適合機種エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インク セット内容専用紙(写真印画紙タイプ)×2シート、バッジパーツ(丸型)×4セット 材質<バッジパーツ>透明ケース/アクリル樹脂・ピン/鉄・光沢 形状丸型 寸法(mm)(出来上がり時寸法)透明ケース部分/Φ60×6、 用紙部分/Φ53.5 サイズはがき 種類バッジ 用紙厚(g/m2)266 アズワン品番64-0861-72
1個(4セット)
1,798 税込1,978
当日出荷


1セット(10個)
1,319 税込1,451
当日出荷

仕様/安全ピン・クリップ両用型 カード寸法/直径50(表示面直径40) 材質/本体:R-PS、リング:PE 色/青.緑.赤.白.黄
仕様安全ピン・クリップ両用型 材質透明カバー:R-PET80%、本体:R-PS100%、リング:PE 本体外径(Φmm)50 グリーン購入法適合 表示寸法(mm)40
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘルメット用ステッカーを貼って使用する事ができます。
取付方式安全ピン 材質ペット樹脂(安全ピン付) トラスコ品番371-7887 寸法(mm)35×35×1.5 質量(g)82
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷


寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×60×0.7 付属品安全ピン付 材質軟質ラミプレート 質量(g)7 取付方式安全ピン
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名札 U型 モノタロウ 動画あり
透明度の高いPS樹脂を使用した、スタンダードなU型名札(中紙サイズ25×50)です。安全ピン・クリップ両用タイプなので取り付ける衣装を選びません。
用途U型名札として クリップの色 色(本体)透明 材質(本体)ポリスチレン、(クリップ)ABS樹脂 ケース寸法(mm)27×50 クリップ安全ピン・クリップ両用型 中紙サイズ(mm)25×50
1パック(10個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社バッジ
材質スチールセル張り サイズ44mm丸 仕様裏ピン付 質量(g)7.5 取付方式安全ピン
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全ピンとクリップ両方使えるタイプです。 コクヨのホームページから名札の中紙が無償ダウンロードできます(http://www.kokuyo.co.jp/template/)。 ナフ-2のテンプレートをお使いください。
色(本体)透明 材質本体・クリップ成形部/再生ポリスチレン
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ手作りバッジキット
専用紙(印画紙タイプ)に好きな写真やイラストを印刷して、バッジパーツ(透明ケース)にはめこむだけで、簡単にオリジナルバッジが作れます。このキットで丸型の大きめバッジが2個作れます。キャップや洋服、小物、バッグにつけるとワンポイントになります。お名前シール代わりにも使えます。 クラブやサークル、お友達同士でおそろいのバッジにしたり、会社や店舗のノベルティグッズとしてもおすすめです。 専用紙は写真印画紙タイプで、染料・顔料インクジェットプリンタに対応しています。にじみが少なく美しい発色で、仕上がりもキレイです。専用紙は、丸型のミシン目が入っています。
厚さ(mm)0.267 適合機種エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インク セット内容専用紙(写真印画紙タイプ)×1シート、バッジパーツ(丸型)×2セット 材質<バッジパーツ>透明ケース/アクリル樹脂・ピン/鉄・光沢 形状丸型 寸法(mm)(出来上がり時寸法)透明ケース部分/Φ60×6、 用紙部分/Φ53.5 サイズはがき 種類バッジ 用紙厚(g/m2)266 アズワン品番64-0861-71
1個(2セット)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

グリーンクロス役職表示ワッペン
役職表示してあるワッペンです。 シンプルでわかりやく表示してあります。
用途ワッペン 取付方式安全ピン 仕様スポンジ入りワッペン、安全ピン付 寸法(幅W×高さH)(mm)70×80
1枚
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

日本緑十字社バッジベース
ヘルメット用ステッカーを貼ると、バッジに早変わり。
材質硬質塩ビ(裏ピン付) トラスコ品番815-1459 寸法(mm)35×25×1 質量(g)18 日本緑十字社品番233900
1組(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップと安全ピンの両用タイプです。
用途事務所、工場など身分証明書の着用に 材質/仕上裏板:再生PS、プレート:再生PET、リング:PE 質量(g)9 中紙サイズ(mm)41
1箱(60個)
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラウン[事務用品]名刺型名札
エコ商品、RoHS
シーンに合わせて選べる、サイズ・留め具・素材。名刺タイプ。
グリーン購入法適合 材質(本体)再生PET製 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(横×縦)(mm)91×57 収納寸法(横×縦)(mm)90×55
1個
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容パーツ上下、専用フィルム 材質ブリキ 取付方式安全ピン
1セット(100組)
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブファイルの保存性とリングファイルの閲覧性を兼ね備えたファイル。大量収容ファイルとして効果を発揮します。閉じた書類を見開きで見ることができるリング形状なので閲覧性に優れています。 操作しやすいレバー式。棚から取り出しやすい穴付き。
用途レバー操作で簡単にリングが開閉。 閲覧や差し替え頻度が高い書類の保管に適しています。 サイズA4タテ 仕様替背紙式 付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 穴数2穴 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 外寸(幅W×高さH)(mm)280×307 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール
1冊
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

被害樹(病患部)の削り取り後や剪定後の切り口にそのまま塗布する有機銅剤であり、傷口や切口のゆ合を促進する。 胴枯病等の枝幹病害の病患部削り取り後の塗布により再発を防止する。
有効成分8-ヒドロキシキノリン銅5.0% 性状黄緑色粘稠懸濁液 適合作物りんご、なし、かんきつ、ぶどう、かき、もも、うめ、おうとう、マンゴー、さくら 農林水産省登録第(号)14263 適合病害虫銀葉病、赤衣病、腐らん病、傷口のゆ合促進、胴枯病、幹腐病 毒劇区分普通物
1本(200g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SONIC(ソニック)[文具]丸型名札 大 両用
エコ商品
グループごとの使い分けに便利なカラーをラインナップ。
グリーン購入法適合 材質本体:PS、リング:PE、カバー:PET 直径(Φmm)商品:Φ50、表示面:Φ40、中紙:Φ42 サイズ
1箱(50個)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

とじた書類を見開きで見ることができるリング形状のとじ具なので、閲覧性が抜群です。書類の内容が一目で分かるので検索性にも優れています。リング形状のとじ具なのでファイル文書の途中からでも簡単に書類が取り出せます。抜き差し頻度の多い活用中の書類のファイリングに最適です。レバーを上下することで、とじ具が開閉。操作が分かりやすく、軽い力で開閉できます。また、書類が落ちにくい機構になっています。さらに、操作部には手当たりのよい樹脂を使用しています。背表紙の下部には、キャビネットなどに入れたファイルを取り出しや
仕様替背紙式 付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組 ダークグレー サイズA4タテ タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 背幅(mm)93 穴数2穴 とじ厚(mm)68 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 外寸(幅W×高さH)(mm)280×307 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール 収納枚数(枚)680 背ラベル色ダークグレー グリーン購入法適合
1冊
1,598 税込1,758
翌々日出荷


シンジェンタジャパンシバッチ乳剤
幼芽部の伸長や、根の発生および伸長を抑制し、雑草を枯殺します。 予算内での雑草管理対策に貢献できます。 人と環境に配慮した優しい薬剤です。
剤形乳剤 種類除草剤 性状黄赤色可乳化油状液体 有効期限(年)4 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分83.7%S-メトラクロール 適合作物日本芝 農林水産省登録第(号)22791 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(1L)
9,498 税込10,448
5日以内出荷

間伐材を使った里山保全×SDGsバッチ地元広島の日本製グラスビーズメーカーと大林間伐材再生研究会が連携しSDGsの取り組みをPRするバッチを製作しましたこのバッチの購入が大林地区の里山環境を持続可能なものにする取り組みにつながります。SDGsとはSustainable Development Goals の略で「持続可能な開発目標」のこと。2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2030年までの国際目標。
材質間伐材、ビーズ(ガラス)、ブローチピン(鉄)、ナイロン、高炭素鋼 備考【用意するもの】はさみ、ビーズマット、ガラス、木、鉄に使用可能な接着剤 アズワン品番69-6879-27 出来上り寸法(mm)約31×31×10(金具含む)
1セット
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Blutooth通信による無線通信 離し読み、液晶表示コード読取り可能 20Byteのデータを約10万件蓄積可能 入荷、出荷、棚卸、照合などのアプリを標準搭載 簡易開発ツール「Aibiulder」を無償提供※1 専用クレードルにて楽々充電(充電ステーション別売り) ※1:開発したアプリを本製品にダウンロードするためにはオプションの通信ソフト「AiSync」が必須になります。 ※2:無線データの送受信にはオプション通信ソフト「AiSession」 が必須になります。
仕様●同梱物:BW-230本体、ハンドストラップ、BW-LB1250バッテリ●CPU:32bit RISC CPU●メモリ●▼FROM:16MB / ファイル領域 12MB●▼RAM:4MB / ファイル領域 2.5MB●<スキャナ部>●読取方式:イメージセンサ●分解能●▼一次元:0.127mm●▼二次元:0.169mm●PCS:0.2以上●読取深度●▼60mm ~ 350mm(JAN 0.33mm)●▼30mm~170mm(QR 0.381mm)●読取コード:JAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,ITF(Interleaved 2of5),NW-7(Codabar),Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128●二次元コード:QR,Micro QR,DataMatrix, PDF417●<LCD表示部>●方式:モノクロLCD(バックライト付)●ドット数:96×64ドット●表示文字数:16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)●キー数:テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C,ENT,PW/全20キー●表示LED:赤/緑/橙(3色表示)●ブザー:音階、ボリューム可変●バイブレータ機能:あり●時計:年月日時分秒/うるう年補正付●寸法:125×44×25mm●重量:112g(バッテリを含む)●電源:リチウムイオン 3.7V 1250mAh●連続動作時間:12時間(20 秒に1 回読み取り、ファイル保存、バックライトON)●本体充電機能:クレードル充電●USB:USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)●<Bluetooth>●通信規格:Bluetooth Ver3.0 + EDR(Class2)●プロファイル:SPP,HID●通信距離:約10m●<環境性能>●使用温度:-10℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●使用湿度:20%~85%(結露無きこと)●保存湿度:20%~85%(結露無きこと)●耐落下:1.2m高さからコンクリートに6面各5回計30回落下●防塵/防滴:IP54●<オプション>●クレードル●▼シングル充電クレードル(BW-220-1C)●▼4連充電クレードル(BW-220-4C)●通信ツール●▼ファイル転送:AiSync(アイシンク)●▼ファイルアップローダ:BW-220Uploader(アップローダ)●ソリューション●▼照合パック:BW-230-CKSET●▼棚卸パック:BW-230-ICSET アズワン品番67-6601-06
1個
67,980 税込74,778
6日以内出荷


LION (ライオン事務器)IDカード用名札
エコ商品
衝撃に強い再生ポリカーポネート樹脂製ホルダーによるバッチタイプの横型IDカード用名札です。
グリーン購入法適合 付属品樹脂製(クリップ)・安全ピン付 材質再生ポリカーポネート樹脂製 ケース形状成型ハードタイプ、横型
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再現性に優れておりバッチ制御に最適。異なる3つの接液材質をラインアップ
最高圧力使用(MPa)1 測定原理接線羽根車方式 仕様NPNオープンコレクターパルス最大負荷24VDC 6mADC、デューティー比3:7<ON:OFF<7:3 電源(V)3~24DCセンサー電源(赤-黒)とパルス出力(青・白-黒)の印加電圧は同じにして下さい。 保護構造屋内仕様(IPX4相当) 精度±2%RD 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体) 消費電流(mA)5DC以下 ケーブルリード線長:約600mm、4芯、AWG26、フラットケーブル 取付姿勢銘板のブランドマーク(ACマーク)が床面に対し水平、且つ上向きの姿勢。(気体の混入がないこと) 環境温度範囲(℃)-10~70 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フルーク(FLUKE)バッチ・コード TL930
電子アプリケーション用アクセサリー
仕様プラス・ドライバー7/32インチ(約5.5)×75 ケーブル長(cm)61
1個
5,398 税込5,938
24日以内出荷

フォーマット形式カラムキット 細孔径100A USPコードL1 固体サポートコアシェルシリカ 固定相TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18 分離モード逆相
1個
369,800 税込406,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NFC(ISO14443 A/B、ISO15693, FeliCa)対応のポケットサイズリーダです。Bluetoothによるリアルタイム通信とデータ蓄積によるバッチ通信ができます。防塵・防滴クラス IP55ですので、屋外でも使用できます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 付属品USBケーブル、ネックストラップ、クイックガイド、クイックマニュアル 長さ(mm)105 幅(mm)42.5 高さ(mm)21.5 質量(g)70 規格【RFID】ISO14443 Type A/B、ISO15693、FeliCa、NTAG、Topaz 電源USB給電 対応OSWindows、Android、iOS インターフェースBluetooth バッテリーDC 3.7V、1,000mA リチウムバッテリ メモリー2MB 防塵・防滴IP55 耐衝撃性コンクリート面に1.5m自然落下 周波数(MHz)13.56 BluetoothClass 2、V2.1+EDR 通信距離(m)最大10 商品タイプワイヤレス
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。 マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度350枚/分 ホッパー容量(枚)100 仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣 質量(kg)1.2 消費電力(W)20 定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A 電源電圧DC12V 計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107 動作温度、湿度範囲0~35℃、20~90%(屋内専用) 充電可能回数約300 計数範囲奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

照合機能が付いたポケットワイヤレス2次元バーコードイメージャMS926Pです。 同梱の専用無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、有線スキャナのようにワイヤレス通信を実現します。 バーコードが狙い易い十字の照準です。 出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができるポカよけ照合機としてもご利用頂けます。 照合結果にタイムスタンプを付与し、バッチデータとして、保存、取り出しも可能です。 充電が容易に行えるシングルスロットクレードルが標準同梱品です。 マイナーチェンジにより、本体インターフェース形状が、USB-Cに変更されました。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様(周囲光)0-100000lux (真っ暗から太陽光) 寸法(mm)36.9×95.9×21.1 質量(g)63 角度(°)(スキュー/ピッチ)±55 センサーCMOS センサー、752×480ピクセル 照準レーザダイオード 650nm 消費電流(mA)動作時: 300、スタンバイ: 70 照明赤色 LED 625nm±10nm バッテリー充電型 Li-ion バッテリ メモリー64KバイトSRAM/2MバイトFlashROM コントラスト比(印刷)≧20% ディスプレイ1インチOLED(有機EL) 寿命(スイッチ)100万回 保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り) 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-30~70 充電時間(時間)(バッテリー)完全充電に約 4 時間 動作時間約9時間(5秒に1回のスキャン) 動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード、 自動モード、 バッチモード、 ウェッジモード 許容相対湿度(%)95(露無いこと) バッテリー容量(mAh)680 OS独自OS、 Windowsホストと接続可能 耐久性落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ) キー3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50 動作電圧(V)【DC】3~5 ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

充実な仕様の24種類のバッチセット!日常生活のほとんどのメンテナンス作業に対応。眼鏡や時計、おもちゃの修理など、さまざまな場面に対応できる多機能ドライバーセットです。バックルロックで、ビットを脱落・欠損などを効果的に防ぎます。ロータリーヘッドタイプ:Y字型、十字型、ストレート型、梅型、六角型、星型
ブラック タイプロータリーヘッド:Y字型、十字型、ストレート型、梅型、六角型、星型 外形寸法(cm)(縦×横×厚み) 16×6.7×1.8 ヘッド寸法(mm)4×28 (6角対辺4mm)
1個
1,498 税込1,648
欠品中

7セグLEDを採用し、視認性は抜群です。 マルチファンクション:プリスケール、タコメータ、キープロテクト、バッチカウンタ、トータルカウンタ、小数点位置指定、書き込み機能を装備しています。 RS-485シリアルインターフェイス付です。
用途工作機械、巻取機、自動包装機等のシーケンス制御に、ご使用中のカウンタ設定値の増設に 計数範囲-99999~+999999 セット内容取付クランプ、取扱説明書 幅(mm)72 高さ(mm)72 質量(g)280 奥行(mm)77 端子の種類ネジ端子 入力方式接点/オープンコレクタ/電圧入力 取付け方法パネルカット68×68 出力モードワンショット/オーバーラン 出力形式リレー出力(C接点) 計数速度30Hz/8kHz切替 操作電圧(V)AC100~240
1台
77,980 税込85,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け タック(ボールNo.)32 引張強度(N/25mm)72 粘着力(N/25mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。 X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。 ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。 小型で大容量化を実現。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。 反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)120 接続方式ねじ込みRc(PT) 寸法W(mm)80 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヤマダコーポレーションノンドリップノズルH NDN-H-3
先端はあとダレ防止用のノンドリップ付きです。グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム 接続口径R1/2 アズワン品番64-6735-11 危険物の類別非危険物 接続径R1/2 メーカー商品コード811-7164
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷