5,530件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm) 規格リチウムイオンポリマー 出力USB1:DC5V/1.0A、USB2:DC5V/2.1A、Type-C:DC5V/2.1A(最大合計2.1A) 入力Type-C:DC5V/2.1A 保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能 電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える ハンドストラップ(別売)取り付け可能
用途スマートフォン、USB機器の充電に 適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH 形状USB Aタイプ 寸法(mm)80×53×28 質量(g)60 出力電圧(V)直流5.0 出力電流(A)直流2.1 適合バッテリースライド式バッテリ:Li-ion14.4V/18V (ライトバッテリを除く) 関連資料(0.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

EC-C03BK モバイルバッテリー PD準拠 20W出力 10000mAh タイプC×1ポート USB-A×1ポート 高速充電 薄型 ラウンド エレコム 動画あり
USB Power Delivery規格に準拠し合計出力20Wの10000mAhモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
付属品USB Type-C(USB-C) to USB Type-Cケーブル(0.1m) コネクタ形状電源入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、電源出力側:USB Type-C(USB-C)ポート×1 USB-Aポート×1 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×15×141 充電時間約4時間30分 (USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合) 電池充電式リチウムイオン電池 アズワン品番64-9712-25 USBポート数2 定格出力電流合計20W 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-C、USB-A
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

10000mAhの大容量で、スリムデザイン。
用途USB-Aポート(出力)2つ、USB-Cポート(入出力)1つを搭載 バッテリー容量(mAh)10000 最大出力合計:3A 充電時間(時間)本体:約6(5V-2A) 充電可能回数約500 保管温度範囲(℃)0-35 規格電気用品安全法:〇PSE 特定電気用品以外の電気用品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×73.5×14 本体質量(g)230 ブラック USBポート数USB-A(5V2A)×2、USB -C(5V3A) 充電端子ポート:USB-A(5V2A)×2、USB -C(5V3A) 給電端子ポート:MicroUSB(5V2A)、USB-C(5V3A)
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。
バッテリー容量(mAh)20000 質量(g)410 仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。 付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 出力(USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×200 入力5V/3A 保証期間1年 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 USBポート数3個口 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1 充電端子Type-C 給電端子USB/Type-C
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーマートフォン、USB機器の充電に。
形状USBAタイプ 質量(kg)0.06(バッテリ除く) タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) 出力電圧(V)直流5.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×53×28(バッテリ除く) 出力電流(A)直流2.1 充電可能回数(iPhone7)BL1040B:3回、BL1015:1回 関連資料(1.74MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×15.2×145 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

iPhoneとiPadをフル充電 出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。 USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載 電池残量の目安が分かるLED付 USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。 すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き 安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品 電気用品安全法(PSE)適合品 安全/安心の保護機能搭載 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用
ホワイト 質量(g)440 バッテリー容量(mAh)20000
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

最大22.5W出力に対応した10000mAh急速充電モバイルバッテリー。洗練されたデザインと堅牢な構造で、UGREEN 10000mAh 2way 急速充電モバイルバッテリーはスタイリッシュかつ高機能の両立を実現しました。複数のデジタルデバイスを持ち運ぶ現代のライフスタイルに欠かせないモバイルアクセサリです。
バッテリー容量(mAh)10000 充電端子USB-C 給電端子USB-A
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷

ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能
セット内容バッテリー 質量(kg)0.37 ブラック 連続使用時間(時間)【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5 充電時間5.5
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

EC-C07BK モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) エレコム 動画あり
USB Power Delivery 規格に準拠し、20W出力可能。対応機器を超高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載。 。接続機器から本製品への給電を防ぐことができる”強制出力モード”を搭載しているので、安心してお使いいただけます。 。モバイルバッテリー本体を約6時間で充電できます。 。USB Power Delivery 20W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。 。USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからの出力を優先し、残りの出力ワット数をUSB-Aポートから出力します。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)でスマートフォンを約6.6回充電可能です。 。満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載しているので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m) ブラック 質量(g)約435 規格電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、(電源出力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)5/9/12 定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4/2.22A/1.67、USB-Aは2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×約27.6×約150 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格入力電流(A)3/2.22/1.67 繰返し性500回 電池充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年間 充電時間(時間)約6※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合 定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/12、USB-Aは5 バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数2個口 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-C、USB Type-A
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)コネクター搭載スマートフォンをすぐに充電できるUSB Type-C(TM) to USB-Aケーブル付きモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
仕様【くり返し使用回数】500回 その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB-Aケーブル(0.1m) 規格【電気用品安全法】PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1/USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)DC5 定格出力電流(A)合計3 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×16×143 バッテリー充電式リチウムイオン電池 定格入力電流(A)3 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年 充電時間(時間)約5 定格出力電圧(V)DC5 USBポート数1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヒーターベスト用モバイルバッテリーとしても使える。 コンパクト&大容量。バッテリー残量をLEDで表示。 スマホ、タブレット2台同時充電可能。PSE適合製品。
用途スマホ、タブレット、ノートPC等の充電 バッテリー容量(mAh)10000 質量(g)約195 USBポート数2個口 入力microUSB:DC5V/2.1A 出力USB 1:DC5V/1.0A、USB 2:DC5V/2.1A(最大合計) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×119×23 保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 付属品充電用microUSBケーブル(約26cm)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Power Delivery対応のUSB-Cポートを2つ搭載、USB-C1は100Wの高出力仕様で、MacBook Proなどのノートパソコンにも急速充電できます。スマートフォンやノートパソコンの持ち運びが多いビジネスマンや学生におすすめしたいPD対応モバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh)20000 充電端子USB-C 給電端子USB-C
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

スマートフォン / タブレット用 モバイルバッテリー USB Type-C×1 Type-A×1 AUTO POWER SELECT搭載 5,000mAhタイプ
セット内容本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書 対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×約112×約28(突起部除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)DC3.63 保証期間6か月間 動作湿度(%)10~85(結露なきこと) 充電可能回数繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約1.9回 USBポート数1 動作温度範囲(℃)10~40 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-C、USB Type-A
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
出力電圧(V)AC100 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品専用USBコード(長さ約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED×1個) 寸法(mm)66(W)×85(D)×28.5(H) 出力電圧(V)ニッケル水素電池充電:DC1.5、USB:DC5 電池単3、または単4電池(充電式エボルタ、エネループ対応) 充電時間(時間)単3形1~2本を約2.3で充電可能、単4形1~2本を約2で充電可能 アズワン品番64-7915-86 出力電流ニッケル水素電池充電:500m(単3形)、250m(単4形)、USB:1
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:100W●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●USB合計最大出力:108W●デジタル電池残量表示:対応●ノートパソコン給電:対応●入力端子形状:USB Type-C●電池容量(V):18.25V●電池容量(Wh):91.25Wh●電池種類:リチウムイオン電池 セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書 ホワイト 質量(g)530 出力USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS出力:DC3.3~20V/5A(最大100W)USB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W) 入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W) 充電時間約3時間※USB PD65W以上に対応したAC充電器使用時 本体形状その他 バッテリー容量(mAh)25000 USBポート数3ポート※USB Type-C×2、USB A×1 充電端子Type-C 給電端子USB、Type-C
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応しています。充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧バッテリー状態判定充電時間充電完了までの残り時間が表示。バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)。充電後はバッテリーが安定したところで正確に判定を行います。コードを本体に巻いてコンパクトに収納でき、そのまま持ち運べて携帯に便利。盗難防止用のワイヤーロックが通せるΦ7ホールを装備。コンセントを外した状態でバッテリーに接続すると、簡易テスターとして使用でき電圧測定ができます。放置された鉛バッテリーに発生するサルフェ―ションの除去が可能。付属の車体接続ハーネスをバッテリーに取り付ければ、カプラーオンで充電することができます。LCDをOFFにすれば画面のライトが消えてまぶしくない。画面ライトOFF後も充電は継続。【対応バッテリー種類】。12Vバイクベント型バッテリー。シールドバッテリー。VRLAバッテリー。ジェルバッテリー
用途バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル。ポータブル電源やモバイルバッテリーから電源がとれる。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応。充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧・バッテリー状態判定・充電時間・充電完了までの残り時間が表示。バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)。対応バッテリー種類:12Vバイクベント型バッテリー、シールドバッテリー、VRLAバッテリー、ジェルバッテリー 質量(g)500 出力電圧(V)DC12 バッテリー容量(Ah)(対応)2.3ー28 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×110×59 入出力入力:AC 100V、USB PD、20V1.5A/出力:DC12V1.25A
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

USB Power Delivery(USB PD)規格による最大60Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量19800mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大60WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを2ポート搭載しており従来のUSB Aコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB-IF認証品のUSB TypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様電池種類:リチウムイオン電池、電池容量(V):10.8、電池容量(mAh):6600mAh、電池容量(Wh):71.28、入力端子形状:USB Type-C、DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A、DC20V 3A(最大60W)USB A:DC5V/2.4A、ノートパソコン給電:対応 セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB PD60W対応)、取扱説明書・保証書 最大出力(W)USB PD:60、USB合計:60※USB Aポートのみの場合は12W 端子形状USB出力:USB A,USB Type-C 充電時間3~4時間※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時 本体形状その他 定格入力DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 2.5A、DC15V 2A(最大30W) 出力ポートUSB:3ポート※USB Type-C×1、USB A×2 USB定格出力電圧/電流:USB Type-C、PD:対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

風量重視のパワフルデスクファン。羽根の掃除ができる取り外し式全面ガード。ラックなどに引っ掛けて使うことができます。角度調節0°~45°、風量調節3段階。置き場所を選ばないニュートラルデザイン。USB電源なのでモバイルバッテリーでも稼働可能。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂 質量(g)148 消費電力(W)最大3.5 電源USB電源(DC 5V) ハネ径(cm)約11 羽根枚数5 風量3段階(弱・中・強) 角度調整範囲最大45度 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14 切タイマー10時間
1台
1,990 税込2,189
欠品中

約500回くり返し使えます USBタイプCポート搭載 スマートフォンなどにも充電でき、モバイルバッテリーとしても使えます USB電源からUSB Type-Cケーブル(別売)だけで手軽に充電できます 充電中は赤色、充電完了で緑色点灯する充電インジケーター付き
使用温度範囲(℃)放電:約5~50(機器使用時)、充電:約10~40、保存:-20~35 電圧(V)3.6 出力5V/1A 直径×長さL(Φmm×mm)約18.6×70.5 電池18650形 電池寿命充放電約500回
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたベーシックなブルゾンタイプの空調の服(ユニセックス仕様)です。背中には別売の保冷剤(0911)用ポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、USB黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー、リモコン付きUSBケーブル) 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポケットサイズの軽量でポータブルなUHFRFIDリーダー。一度の充電で、12時間以上の動作時間、75,000回のスキャンを実行。交換可能なリチウムバッテリ、完全充電まで約2時間。27dBm(0.5W)の高出力、読み取り距離2m(最大)を実現・業務向けの耐久性:耐落下1.2mおよび防塵・防水IP65。0.96インチ(24.4mm)のディスプレイ画面、明るく読みやすい。Bluetooth(R)5.0を介したiOS、Android、またはWindowsモバイルデバイスとの高速で簡単なペアリング。無償公開アプリ"TagAccess"との連携で簡単にRFIDタグ操作を実現
仕様●UHF RFIDプロトコル:EPCglobal Class1 Gen2,ISO/IEC 18000-6C●周波数範囲:920MHz帯●アンテナ:UHF コンパクトアンテナ●読み取り距離:2 m(最大、27dBm出力、RFID タグと環境によります)●送信出力:27dBm(0.5W)、可変●ボタン:トリガ,ファンクションボタン,選択●ディスプレィ:0.96" 液晶画面●通信:Bluetooth 5.0(SPP,HID/BLE)、iOS,Android,Windowsと接続可能●通信距離:10m(見通し)、USB-C●寸法:L 109×W 51×H 24/42mm●重量:113g(バッテリ込み)●耐落下:1.2メートル●防塵・防水:IP65●電源:3.7V,1150mAh,リチウムバッテリ●動作時間:75,000 スキャン●認証:VCCI,TELEC ●※電波法により使用に際して総務省への届け出が必要な商品ではありません。 アズワン品番65-5536-07
1個
40,980 税込45,078
当日出荷

iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
ホワイト 質量(g)約40 定格出力DC5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時) 電流容量(A)1 出力端子USB Type-A×1 USBポート数1 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
649 税込714
当日出荷

USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オーム電機USB充電器5口
USBポートが5個付いて便利。最大5.1Aまで電源供給できます。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。
ポート数5 本体質量(g)約320 プラグ180°フリープラグ USBポート5個口(最大電流5ポート合計5.1A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×174×25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

PD200Wハイパワー出力で、バッテリーの容量は60000mAhと大容量。発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しており、190×79×79mmの小型仕様。外出先でノートPCのバッテリーやタブレットのバッテリーが切れてアップロードができなかった等の問題が解決。今までになかったUSB専用大容量バッテリーです。
用途外出先でのノートPCの充電や、タブレットの充電。PD100wと大容量なので、スマートフォンの高速充電にも。 仕様●OUTPUT(Type-C):5V・3A/9V・2A/10V・PD100W×2●OUTPUT(USB-A):5V・2A/9V・2A/V・1.5A・18W×2(QC3.0)●使用バッテリー:リン酸鉄リチウム(LiFeP04)●充電入力:DC20V/5A(100W) 付属品Tipe-C(100W)充電ケーブル 寸法(mm)79×190×79 質量(g)1368 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)60000
1個
18,790 税込20,669
欠品中

軽量でユニークなウェアラブルリングデザイン。ほとんどの1次元、QRコードを含む2次元バーコードの読み取りが可能。左利き、右利き用のトリガスイッチ切り替えを簡単に変更できる。通信距離最大100m(Bluetooth Class1モジュール搭載)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポート。防塵・防水IP42および耐落下1.5mの頑丈で耐久性のある筐体 ・ iOS/Android デバイスを含む、スマートフォン、タブレットPC、Windows PCとの直接接続が可能。ワンタッチで交換可能な充電式バッテリパックを搭載。一日中連続して使える十分なバッテリ容量: 最大 13 時間。[Unitech Scanner Utility] Androidアプリケーション。グラフィックユーザーインターフェイスとAPIを提供。ユーザーと開発者がスキャナーを簡単に接続、構成、そしてデータを取得できる。Android5.0以降を実行しているデバイスでサポート。読み取りののフィードバック:LED、ブザー、バイブレーターインジケーター。7.5MBの大容量メモリを搭載 (JAN13 コードを最大59万件保存可能)。メモリ内へ、USBストレージとしてアクセス可能。データはファイル形式で保存できる
仕様●センサー:CMOS センサー、1280×960 ピクセル●照準:670nm 緑色LED●印刷コントラスト比(PCS):20%●読み取り距離:3.8-49.5cm●通信:Bluetooth Low Energy 4.2/クラシック V2.1,クラス 1●通信距離:100メートル(見通し)●通信プロトコル:BLE HID,BT SPP および HID プロファイル●ホストインターフェース:micro USB●メモリ:7.5MB,59万件の JAN13 コードを保存可能●寸法:50×71×21mm●重量:95g●動作モード:トリガモード,プレゼンテーションモード,自動モード,バッチモード●キー:スキャナボタン●バーコードシンボル●▼1D:所要なバーコードシンボルと PDF417●▼2D:QR Code,Data Matrix,Aztec Code,PDF417,Macro PDF417,Micro PDF417,MaxiCode,Coda block A,Codablock F,GS1コンポジット,Han Xin Code,Australian Post,British Post,Canadian Pos,InfoMail,Intelligent Mail Bar Code,日本郵便,KIX(Netherlands)Post,GS1 Composite,Korea Post,Planet Code,Postal,Postnet●バッテリタイプ:充電式リチウムイオン・交換可能●バッテリ容量:800mAH●動作時間:13 時間,5秒に1回のスキャン●充電方法:USB ケーブルまたはバッテリ充電クレードル(オプション)
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリートラブルを未然に防ぐ、電圧チェックとUSB電源が同時に使えます。 USBポートが2.4A・1Aの2口使用できます。 電圧測定はデジタル表示にて確認しやすいです。
幅(mm)53 高さ(mm)108 奥行(mm)32
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能 電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える。 ハンドストラップ(別売)取り付け可能
関連資料(0.89MB)
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷

スマートフォン / タブレット用 モバイルバッテリー USB Type-C×1 Type-A×2 AUTO POWER SELECT搭載 10,000mAhタイプ
セット内容本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書 対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約51×約102×約28(突起部除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)DC3.63 保証期間6か月間 動作湿度(%)10~85(結露なきこと) 充電可能回数繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約3.8回 USBポート数2 動作温度範囲(℃)10~40 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-C、USB Type-A
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
質量(g)約64 サイズ(cm)約180×1.2×0.6 出力240W、20V=5A (100W) ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。 対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他 速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません データ転送速度最大480Mbps
1個
1,718 税込1,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキピン ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値)
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

画面と本体の比率が80%を超える6インチ画面の耐久性の高いモバイルターミナル、。GMS 認証取得済のAndroid 11 OS。オールインワン: 2D イメージャースキャナ,NFC,500万画素 フロントカメラ,1600万画素リアカメラ。高い耐久性: Corning Gorilla ガラス 5 タッチディスプレィ,防塵・防水 IP65,耐落下 1.2m (ブートケース装着時 1.5m)。交換可能な長時間
仕様●OS:Android 11,GMS,認証取得済み●CPU:2GHz Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア,64ビット●メモリ:4GB RAM、64GB Flash●ディスプレィ:6インチ 18:9 フルHD(2160×1080)、450ニット●タッチパネル:Gorilla 5,容量型タッチパネル,高感度グローブモード●カメラ:5MPフロント、16MP 背面,フラッシュライト●インジケータ:3 色 LEDとバイブレータ,充電,スキャンおよびメッセージ表示●バーコードスキャナ:2D イメージャ ほとんどの1Dコード●▼2D:PDF417,MicroPDF417,GS1 コンポジット,Aztec,Data Matrix,QR,Micro QR,Maxi,DOT●▼郵便:日本郵便,オランダ郵便(KIX),その他主要なコード●▼OCR:OCR-A,OCR-B,E13B(MICR)●HF/NFC サポート:周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B,ISO15693●通信●▼Bluetooth 5●▼無線 LAN 802.11a/b/g/n/ac,2.4GHz および 5GHz,802.11d/e/h/i/k/r/v●▼高速ローミング●▼WEP,WPA および IEEE 802.11i WPA2●▼WWAN:デュアル nano SIM スロット●▼日本で使用可能なバンド:4G LTE B1,B3,B5,B8,B19,B28、B38,B39,B41●GPS:AGPS,GPS,GLONASS,Beidou,Galileo,QZSS,SBAS●センサー:ジャイロスコープ,光センサー,e-コンパス,近接センサー,加速度計●I/O インターフェース:USB USB 3.1 タイプ C,OTG●拡張スロット:Micro SD,256GBまで●寸法:157mm×13.9mm×76.4mm●重量:230g●落下:1.2m、1.5m、ブートケース付き●防塵・防水:IP65●バッテリ:3.85V,4000mAH リチウムポリマー アズワン品番65-5535-95
1個
95,980 税込105,578
6日以内出荷

ミルウォーキーツールREDLITHIUM(TM) USB 3.0AHバッテリー
全てのL4ライトとの互換性 1000回の定電流放電サイクルテストをクリア 12Wh:単4 (AAA) アルカリ電池の約2倍の消費電力量
長さ(mm)75 幅(mm)22 質量(kg)0.05 電圧(V)4 公称電流(Ah)3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能。ケーブル忘れの心配がありません。合計最大87Wの急速充電:USB PD対応のUSB-Cポートは最大65Wの高出力に対応し、iPhone 15シリーズやタブレット端末だけでなく、ノートPCにも充電が可能です。バッテリー本体にも急速充電:内蔵USB-CケーブルもしくはUSB-Cポートを通じてバッテリー本体へも最大65Wで充電することができます。優れた耐久性:約10000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。 (Anker調べ)
セット内容Anker Power Bank (20000mAh, 87W, Built-In USB-C ケーブル)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約158×74×26 質量(g)約430 出力USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (Max 65W) 、USB-A 出力:5V=3A / 9V=2A / 10V = 2.25A / 12V =1.5A (Max 22.5W)、複数ポート使用時の合計出力:Max 87W 入力USB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (Max 65W) 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) ケーブル長(mm)約 145
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト 出力(W)AC:1400以下 コンセント個数2 対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A)DC出力:5/2.4 USBポート2 耐トラッキングあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工進スマートシリーズ用バッテリーでUSB充電が可能!
用途バッテリーのUSB接続に 仕様USB Type-A USB Type-C 適合バッテリーPA-332(18V2.0Ah) PA-380(18V2.5Ah) 関連資料(1.41MB) 取扱説明書(1.23MB)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

◆独自技術V-Dynamicにより2台同時に充電する時、各ポートの出力を自動的に配分し、より効率的な充電が可能です。更に過充電/過電圧/ショート防止機能が搭載されており安全に使えます。本モバイルバッテリーはPSE技術基準に適合していますので、安心してご使用ください。
用途◆モバイルバッテリーのインジケーターによりバッテリーの残量や使用状況を一目で確認可能。低電流モードも搭載し、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器も対応。◆モバイルバッテリーのUSB Type-CポートはUSB PD規格による最大20Wの出力に、USB Type-AポートはQuickCharge3.0規格による最大18Wの出力。PPS(5~11V 2A)規格にも対応で、iPhoneや Galaxyにも急速充電が可能。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電。 付属品取扱説明書(日本語含む)、保証書、USB-C&USB-Cケーブル(25cm) 藍色 質量(g)174 出力(W)USB-A側:22.5、USB-C側:20 保証期間24ヶ月 バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数2
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷